絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
ブランド
- エスコ(155)
- 近江精機(116)
- NAC(長堀工業)(75)
- Wera(55)
- BAHCO(バーコ)(26)
- Pro-Auto(26)
- ベッセル(24)
- BONDHUS(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- KTC(12)
- ANEX(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ビックス(9)
- SLOKY(スローキー)(8)
- エイト(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ハゼット(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- ブランドをもっと見る
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・Wera・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・ベッセル・BONDHUS・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・ANEX・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ビックス・SLOKY(スローキー)・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む

段付ロングヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット
Wera(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクス(R)プラスビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891セット当日出荷から翌々日出荷差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクサロビュラショートビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25寸法B(mm)6.35両頭機能片頭
867/4IP トルクスプラスビット
Wera¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から翌々日出荷先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/4Hトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
トルクスビット D73
ベッセル¥699~税込¥769~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端形状トルクス呼称D73両頭機能片頭
867/1 IP トルクスプラスビット
Wera¥609~税込¥670~1本当日出荷から翌日出荷トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。全長(mm)25両頭機能片頭
段付サキスボトルクスビット
ベッセル(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)
T 8x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017905-170327-02.jpg)
T45x35mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
チタンコーティングいじり止め付きビット
SIGNET(シグネット)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。先端形状ヘックス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
インパクター ドライバービット
Wera¥839~税込¥923~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷ステンレスのドライバービットです。全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ステンレスドライバービット
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)89先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクストーションビット
エイト¥269~税込¥296~1個(1本)ほか3日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ドリル用カクハン軸 H軸
YOSHIOKA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。10mm各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。用途電気ドリル用カクハン軸。タイプ10mmネジ用
867/1IMPDC インパクトトルクスビット
Wera¥729~税込¥802~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭![T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020224-170327-02.jpg)
T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA611MD-140全長(mm)50先端サイズT40先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020215-170327-02.jpg)
T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA611MD-130全長(mm)50先端サイズT30先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017948-170327-02.jpg)
T 7x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-7全長(mm)25先端サイズT7先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017932-170327-02.jpg)
T 6x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-6全長(mm)25先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット JT7X75
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。トラスコ品番371-4241全長(mm)75質量(g)11.2先端サイズT7先端形状トルクス呼称J本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭





















![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)
![T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017905-170327-02.jpg)













![T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020224-170327-02.jpg)
![T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020215-170327-02.jpg)
![T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017948-170327-02.jpg)
![T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017932-170327-02.jpg)