絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
刃先マグネット
両頭機能
両頭・片頭
種類
トーション・段付
ブランド
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・Wera・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・ベッセル・BONDHUS・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・ANEX・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ビックス・SLOKY(スローキー)・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
624件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
  • (Torx)インパクトビット Wera

    (Torx)インパクトビット

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    867/1 IMP DC SB SiS トルクスビット。凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。ブリスターパック入り。
    全長(mm)25先端サイズ(TX)20
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ドライバービット(Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Hexlobe)

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    イジリ止付き。マグネット付き。
    全長(mm)200シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバービット(Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Hexlobe)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    錆に強い無電解ニッケル表面処理。イジリ止め付き。マグネット付き。
    全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバービット(Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Hexlobe)

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    片側T8サイズのみイジリ止付き。マグネット付き。
    全長(mm)200サイズT6×T8シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバービット(Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Hexlobe)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    錆に強い無電解ニッケル表面処理。マグネット付き。
    全長(mm)125サイズT6×T8質量(g)32シャンク径(inch)六角:1/4”
  • B-51T ヘックスローブビット ビックス

    B-51T ヘックスローブビット

    ビックス
    18,980税込20,878
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BD-4T ヘックスローブビット ビックス

    BD-4T ヘックスローブビット

    ビックス
    19,980税込21,978
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-39T ヘックスローブビット ビックス

    B-39T ヘックスローブビット

    ビックス
    15,980税込17,578
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-15T ヘックスローブビット ビックス

    B-15T ヘックスローブビット

    ビックス
    24,980税込27,478
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35HT ヘックスローブビット ビックス

    B-35HT ヘックスローブビット

    ビックス
    15,980税込17,578
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BH-4VT ヘックスローブビット ビックス

    BH-4VT ヘックスローブビット

    ビックス
    18,980税込20,878
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • BH-5VT ヘックスローブビット ビックス

    BH-5VT ヘックスローブビット

    ビックス
    20,980税込23,078
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • B-35T ヘックスローブビット ビックス

    B-35T ヘックスローブビット

    ビックス
    16,980税込18,678
    1セット(10本)ほか
    36日以内出荷
  • 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)95サイズ#2質量(g)66軸長(mm)70差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
  • ヘクスローブビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブビット (ショート)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
    全長(mm)25サイズT8質量(g)16外形寸法(mm)先端:2.32適合ねじM2.5差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
  • PHプラスビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    PHプラスビット (ショート)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のプラスビットです。CNパック入りです。
    全長(mm)25サイズ#2質量(g)17差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
  • ヘクスローブビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブビット (ショート)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
    全長(mm)25差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
  • トルクスドライバビット RS PRO 16 ピース Torx ドライバビット RS PRO

    トルクスドライバビット RS PRO 16 ピース Torx ドライバビット

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T20 、 T25 、 T30 、 T40 、 T45 、 T50 、 T55個数 = 16材質 = S2 スチール
  • 段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ヘクスローブビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
    トラスコ品番230-9353全長(mm)50シャンク径(Φmm)6.35刃先T1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70 近江精機

    差込四角12.7 ヘクスウェーブソケット T50 全長70

    近江精機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
    付属品取付用ピン・リング仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70トラスコ品番129-5227材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70 近江精機

    差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70

    近江精機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
    付属品取付用ピン・リング仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70トラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応
  • (Torx-Plus)ドライバービット Wera

    (Torx-Plus)ドライバービット

    Wera
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌日出荷
    凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
  • (Torx-Plus)ドライバー Wera

    (Torx-Plus)ドライバー

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角型のグリップで落下後も転がりにくい
    質量(g)91.8軸長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×37×37特殊工具鋼刃先(IP)30グリップタイプ複合材
  • トルクスビット NAC(長堀工業)

    トルクスビット

    NAC(長堀工業)
    409税込450
    1本
    9日以内出荷
    プロ用のいじり止付きトルクスビットです。六角頭に比べトルク伝達率が高いです。カムアウトが解消します。マグネット入りです。
    用途トルクスいじり止・T型ネジ用ビット。仕様磁力(マグネット)入
  • トルクスビット イジリ止付 ベッセル

    トルクスビット イジリ止付

    ベッセル
    559税込615
    1本
    3日以内出荷
    長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
    用途トルクスねじの締付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
  • ビット SLOKY(スローキー)

    ビット

    SLOKY(スローキー)
    4,198税込4,618
    1セット(6本)
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ショートビット SLOKY(スローキー)

    ショートビット

    SLOKY(スローキー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ヘクスローブビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブビット

    SLOKY(スローキー)
    2,598税込2,858
    1セット(6本)
    翌日出荷
    スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ロングビット SLOKY(スローキー)

    ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1セット(6本)
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ヘクスローブビット SLOKY(スローキー)

    ヘクスローブビット

    SLOKY(スローキー)
    2,598税込2,858
    1セット(6本)
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75サイズTX25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ヘックスローブソケット KTC

    ヘックスローブソケット

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1587差込角(mm)9.5
  • T25トルクスドライバービット44.5mm BAHCO(バーコ)

    T25トルクスドライバービット44.5mm

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1935
  • TORXビット 5個入 BAHCO(バーコ)

    TORXビット 5個入

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1組
    翌々日出荷
  • 超音波式 猫しっし ホームテイスト

    超音波式 猫しっし

    ホームテイスト
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    赤外線センサーが猫の接近をキャッチし、超音波で追い払いご自宅の美しい庭などをフン尿被害から軽減します! 2種類の超音波を使い分け、近づく猫をシャットアウト!防滴構造で屋内屋外どこでも設置でき、台座を外しても使用できます。 電池式で手軽におけるので、敷地内の死角を無くすよう、複数台ご利用頂くのが効果的です。
    用途野良猫が庭に近づかないよう超音波を照射します。質量(kg)0.32グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×10.8×14.2
  • 5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    軸径(Φmm)5全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20軸長(mm)82適合ねじM4
  • 5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    軸径(Φmm)4全長(mm)145質量(g)26先端サイズT15軸長(mm)62適合ねじM3.5
  • 5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)135質量(g)13先端サイズT10軸長(mm)52適合ねじM3-5
  • トルクスプラスビット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクスプラスビット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HEXのトルクスプラスビット。
    差込角対辺(mm)1/4
  • [Torx] ビット エスコ

    [Torx] ビット

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    クロムメッキ仕上げ
    仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43全長(mm)200先端サイズT30両頭機能片頭
ヘックスローブビット