絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
種類
ブランド
- ビックス(85)
- エスコ(45)
- ベッセル(25)
- Wera(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Pro-Auto(3)
- BONDHUS(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- カナイ(1)
- ハゼット(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
ビックス・エスコ・ベッセル・Wera・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・BONDHUS・NAC(長堀工業)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・カクダイ・コノエ・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カナイ・ハゼット・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
リングナットセッター
ベッセル(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
剛鍛ソケット(セミロング)
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
ナットドライバービット
ENGINEER(エンジニア)¥599~税込¥659~1個当日出荷奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
ドライバービット
ベッセル(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
マグネット入りソケットビット
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット(マグネット付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
ソケットビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。全長(mm)60
ナットセッター (マグネット付き)
エスコ¥2,500税込¥2,7501組翌日出荷7本組。6ポイント。寸法(mm)6・7・8・10・12・13・14全長(mm)62外径(mm)10.5~18対辺(inch)六角:1/4”
鳶ソケ LAS20179
ベッセル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
剛鍛ソケットビットPコン用
ベッセル(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
鳶ソケロック
ベッセル¥899税込¥9891個当日出荷なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)用途足場クランプのボルトナットの脱着形状6角ソケット全長(mm)95.4質量(g)88先端サイズ17ソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35
7mm ナットセッター
エスコ¥1,960税込¥2,1561本翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)19先端サイズ7外径(Φmm)11差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
ピーコンギザ付ソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
5.5mm ナットセッター
エスコ¥1,730税込¥1,9031本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5.5外径(Φmm)8.8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
ナットセッター(ボールロック式) SB
ベッセル¥779~税込¥857~1個当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 錆に強いメッキ仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ仕様マグネット入り全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット B45
ベッセル¥6,398~税込¥7,038~1袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途ボルト、ナット
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)55呼称MA20S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。























![ソケットビットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937356-260121-02.jpg)