絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
種類
ブランド
- ビックス(85)
- エスコ(45)
- ベッセル(25)
- Wera(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Pro-Auto(3)
- BONDHUS(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カクダイ(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- カナイ(1)
- ハゼット(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
ビックス・エスコ・ベッセル・Wera・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・BONDHUS・NAC(長堀工業)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・カクダイ・コノエ・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・カナイ・ハゼット・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

ピーコンギザ付ソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。トラスコ品番810-6879全長(mm)105質量(g)80先端サイズ12外径(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ
エスコ¥3,120~税込¥3,432~1個翌日出荷40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
ロングナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(プロテクター付) です。種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:8外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット
Pro-Auto¥849~税込¥934~1個5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業に全長(mm)100差込角(sq.)9.5
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット
Pro-Auto¥679~税込¥747~1個5日以内出荷ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。用途あらゆる整備作業に全長(mm)52差込角(sq.)9.5
8mm ナットセッター
エスコ¥2,180税込¥2,3981本翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)20先端サイズ8外径(Φmm)12差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
10x100mm ナットセッター(マグネット付)
エスコ¥1,890税込¥2,0791本翌日出荷全長(mm)100質量(g)50先端サイズ10外径(Φmm)14.5差込角対辺(mm)1/4"刃先マグネットあり
1/4H トルクスナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥889税込¥9781個5日以内出荷全長(mm)50差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
差替式1/4ビットホルダーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)180質量(g)47軸長(mm)100先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
差替式1/4ビットホルダーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)140質量(g)38軸長(mm)60先端形状ソケット(ボックス)差込角対辺(mm)6.35
スライドマグネットソケットビット MB45D
ベッセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)100呼称MB45D刃先マグネットあり
ビットスルーソケット ダブルタイプ MP(サイドセット)
NAC(長堀工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ビス締め作業時にも、ボルト・ナットの締付作業がスムーズに可能です。用途M5・M7ボルト・ナット締付用トラスコ品番408-7688
ナットセッター(精密/差替式)
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷869/9 ソケットドライバービット。六角ボルト用のメートルナッター。非磁性設計。メトリック。4mmハーフムーンドライブ。全長(mm)44
ナットセッター(ステンレス/ホールド機能付)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷3869/4シリーズ。ステンレス製の高品質六角ネジ用ナットセッターです。ステンレス製で余計な錆びのリスクを防ぎます。保持スプリングを備えた非磁性設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。非磁性。抜け止めバネ付き。用途六角ボルト用軸径(Φmm)16全長(mm)50先端サイズ(inch)3/8差込角(inch)六角部:1/4
ナットセッター
Wera¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50差込角(inch)六角部:1/4
ワンタッチ ナットセット機 ナットドライブX
コノエ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ナットのワンタッチセット機です。ボルトを機械に差し込むだけで瞬時に一定間隔のナットセットが可能です。ナットの深さ調整は自由にできます。用途軽天、電設の全ねじのナットセットに。建築ボルト、セパレーター、カットボルト等のナットセットに最適。六角ナット1種及び2種用。トラスコ品番697-8504幅(mm)240高さ(mm)310奥行(mm)400電源(V)100ねじサイズW3/8 or M10(対辺17のもの)