2ページ目: 溶存酸素計(DO計)

67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    159,800税込175,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOメーター TOKO(東興化学研究所)

    DOメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
    付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50測定範囲(%)0~99.9(飽和度)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
  • ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル溶存酸素計(ガルバニ電極法)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    ガルバニ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 温度も同時表示 日常防水機能付き
    セット内容本体(DO電極一体型)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、 校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲【溶存酸素】0.0~50.0ppm (mg/L)、【酸素飽和度】0~600%、【温度】-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池 3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度【溶存酸素】 測定値の±1%, 、【酸素飽和度】測定値の±1%, 、【温度】±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)電源自動OFF未使用後の8分後校正手動 (空気校正)使用環境0~50℃検出単位【溶存酸素】0.1ppm、【酸素飽和度】1.0%、【温度】0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)防水性日常防水
  • 防水溶存酸素計用標準センサー カスタム

    防水溶存酸素計用標準センサー

    カスタム
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • 防水溶存酸素計 カスタム

    防水溶存酸素計

    カスタム
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)10
  • 防水溶存オゾン計用標準センサー カスタム

    防水溶存オゾン計用標準センサー

    カスタム
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)40
  • 蛍光式ポータブル溶存酸素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    蛍光式ポータブル溶存酸素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    蛍光式 ポータブル溶存酸素計 工場排水試験方法(JIS 0102)にも対応の蛍光式を採用した2018年最新型のDO計。 従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、さらにハンナ独自の性能をプラスしました。 蛍光消光現象を利用し溶存酸素の濃度を算出しています。 電源を入れてから測定までがラク! メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!? 50mg/Lまで測定できます! 4000データまでの保存機能 野外で投げ込んで使えるタフさ 1つのケースに全部入っていて安心!
    仕様自動電源オフ:未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択セット内容本体、DO電極(HI 764113)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲溶存酸素:00.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.0~500.0%/温度:-5.0~50.0 ℃質量(g)本体:450、電極:400(AISI316ステンレス製保護シールド付)電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度['@25℃]溶存酸素:測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度:測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)/温度:±0.3 ℃測定方法蛍光式校正溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点/温度:1点校正(測定範囲内にて)使用環境温度(℃)0~50検出単位溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%/温度:0.1 ℃電極DO:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り防水仕様本体:IP67、電極:IP68使用環境湿度(%)100RHRoHS指令(10物質対応)対応補正機能気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属ロギング手動で4000データまで
  • ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1個
    33日以内出荷
    シンプルな設計で分かりやすいポータブル型の溶存酸素計です。 本体は防水防塵構造で耐衝撃性にも優れているため、屋外や工場での使用にも適しています(IP67)。
    寸法(mm)70×35×222電源単3電池×4(付属)
  • 溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン計

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
    付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
  • センサキャップ ケニス

    センサキャップ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1組(2個)
    翌日出荷
  • ポータブル溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    199,800税込219,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.5%、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/120、シャフト径/12測定範囲本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L質量(g)270電源単3乾電池×4本(テスト用付属)防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
  • 光学式溶存酸素計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    光学式溶存酸素計

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
  • IWC-6SD用溶存酸素センサー カスタム

    IWC-6SD用溶存酸素センサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    溶存酸素用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0421対応製品IWC-6SD測定範囲(mg/L)0~20.0測定精度±0.4mg/l分解能0.1mg/lRoHS指令(10物質対応)対応
  • edge タブレット型DO計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge タブレット型DO計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
    用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(0~50℃)校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
  • edge(エッジ)DO(溶存酸素)計電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge(エッジ)DO(溶存酸素)計電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    機能温度センサー内蔵アズワン品番2-9880-18
  • 5-STAR pH/イオン/溶存酸素/導電率計用オプション Thermo Scientific

    5-STAR pH/イオン/溶存酸素/導電率計用オプション

    Thermo Scientific
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • 隔膜セット 0CC00022 3入 東亜DKK

    隔膜セット 0CC00022 3入

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • 隔膜カートリッジ OCT-2501 5入 東亜DKK

    隔膜カートリッジ OCT-2501 5入

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • 隔膜セット 東亜DKK

    隔膜セット

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1組(3個)
    当日出荷
    仕様DO-31P-470AA用
  • ベンチトップ型溶存酸素計 JPSJ-609L REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型溶存酸素計 JPSJ-609L

    REX[科学研究・開発用品]
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    4.3インチのタッチスクリーングラフィックディスプレイ IP65保護設計 滑り止めゴム足 内蔵リチウムイオン電池3.8VDC 不揮発性メモリは、時間とデータスタンプ付きで最大4000のデータポイントを保持します データ出力およびソフトウェアアップグレード用のUSBインターフェースの標準装備 用途が広い-1つのDOプローブを使用して、DO、飽和率、DO電流、および温度をテストします GLP準拠 自動および手動キャリブレーション
    仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:自動/手動(60.0-110.0)kPa、塩分補正:自動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:2000セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg質量(g)1000電源100-240V・50/60Hz 0.5A精度DO ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C範囲DO 0.00-90.00mg/L | DO飽和度 0.0-600.0% | 温度 -5.0-130.0度C分解能DO 0.01mg/L | DO飽和度 0.10% | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケール校正出力インタフェースUSB&RS232
  • ベンチトップ型溶存酸素計 JPSJ-605F REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型溶存酸素計 JPSJ-605F

    REX[科学研究・開発用品]
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    JPSJ-605F溶存酸素テスターは、主に水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関、その他の部門で溶存酸素含有量や水の濃度を測定するために使用されます。 測定パラメータ 溶存酸素、DO飽和、温度 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動/手動気圧補正。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
    仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:手動 60.0-110.0kPa、塩分補正:自動 0.0-40.0g/L、データストレージ:500セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg質量(g)1000電源100-240V・50/60Hz 0.5A精度溶存酸素 ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | DO飽和度 0.0-300.0% | 温度 -5.0-110.0度C分解能溶存酸素 0.01mg/L | DO飽和度 0.001 | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケール校正出力インタフェースUSB
  • ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-609L REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-609L

    REX[科学研究・開発用品]
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    JPBJ-609Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル溶存酸素計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステム、ゼロ酸素、フルスケールキャリブレーション、自動大気圧補正、複数の読み取り方法、データ管理機能をサポートしています。同時に、大幅に拡張されたリチウムバッテリーを搭載しています。機器の使用時間は、ユーザーが現場で使用するのに便利です。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動/手動気圧補正。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
    仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-50.0)度C、大気圧:自動(50.0-110.0)Kpa、塩分補正:手動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg質量(g)500電源Li-on(DC3.8V)精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.1度C範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-600.0% | 温度 0.0-130.0度C分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション出力インタフェースMiniUSB
  • ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-608 REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル型溶存酸素計 JPBJ-608

    REX[科学研究・開発用品]
    78,980税込86,878
    1台
    10日以内出荷
    JPBJ-608ポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究ユニットで水域の溶存酸素を測定するために使用できます。 測定パラメータ ORP、DO飽和、温度。 LCDディスプレイ画面 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。 手動気圧補正。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 パラメータごとに最大100セットのデータ容量(GLP準拠)。 データはRS-232通信インターフェースによってPCまたはプリンターに転送できます。 IP65防水。
    仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、大気圧:あり、塩分補償:あり、データストレージ:500セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg質量(g)500電源単三電池4本精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.5% | 温度 ±0.3度C範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-199.9% | 温度 0.0-40.0度C分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション出力インタフェースUSB
  • ポータブル型溶存酸素計 JPB-607A REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル型溶存酸素計 JPB-607A

    REX[科学研究・開発用品]
    63,980税込70,378
    1台
    10日以内出荷
    JPB-607Aポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関が水域の溶存酸素を測定するために使用できます。 測定パラメータ ORP、DO飽和、温度。 LCDディスプレイ画面 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
    仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、塩分補償:あり、データストレージ:なし、パッケージの寸法/重量:スーツケースなし 300x290x140mm | 2kg質量(g)300電源単三電池2本精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 温度 ±0.5度C範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | 温度 0.0-40.0度C分解能溶存酸素 0.01mg/L | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケール校正出力インタフェースなし
  • 光学式溶存酸素プローブ 東亜DKK

    光学式溶存酸素プローブ

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    隔膜や電解液を使用しないため交換が不要 JISK0102 工場排水試験方法に採用 乾燥状態での保管が可能 1本で浸漬/投げ込み測定、BOD測定に対応可能 保護筒を取り外せばラボ/ふらん瓶用として使用できます。
  • 導電率・溶存酸素用電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    導電率・溶存酸素用電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    76,980税込84,678
    1個
    46日以内出荷
  • 電解液 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電解液

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶存酸素計(DO計)