絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(3)
イヤホン形状
オーバーヘッド型(5)
イヤホン形状
カナル型(7)
イヤホン形状
耳かけ型(3)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(4)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(10)
  • Bluetooth(4)
  • Lightning(1)
  • USB(4)
  • USB Type-C(9)
  • その他(2)
ハイレゾ音源
  • 対応(3)
コード長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.2(19)
  • 1.5(1)
  • 1.8(5)
  • 3(1)
  • 色シルバー
  • 色その他(13)
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(101)
  • 色グレー(66)
  • 色ゴールド(35)
  • 色パープル(38)
  • 色ピンク(123)
  • 色ブラウン(29)
  • 色ブラック(888)
  • 色ブルー(201)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(62)
  • 色ホワイト(424)
  • 色レッド(91)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(1)
ブランド
  • エレコム(9)
  • ラディウス(6)
  • オーム電機(5)
  • SONY(4)
  • audio-technica(4)
  • JVC(ビクター)(4)
  • PLAUDNOTE(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • NAGAOKA(3)
  • FIIO(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Canon(1)
  • グリーンハウス(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • SHURE(1)
エレコム・ラディウス・オーム電機・SONY・audio-technica・JVC(ビクター)・PLAUDNOTE・Panasonic(パナソニック)・NAGAOKA・FIIO・サンワサプライ・ナカバヤシ・YAMAHA(ヤマハ)・KEF(ケーイーエフ)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Canon・グリーンハウス・JVCケンウッド・SHURE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)PLAUDNOTE(1件のレビュー)
28,000税込30,800
1個
4日以内出荷
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30マイクロホンMEMS×4、VPU×1充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)ストレージ64GBデータ転送方式BLE/Wi-Fi
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバーエレコム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)シルバー質量(g)約68(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS×10.11が動作するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】双指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) PLAUDNOTEPLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)PLAUDNOTE
25,000税込27,500
1個
当日出荷から4日以内出荷
PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
タイプCイヤホン マイク付き カナル型 耳せんタイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン マイク付き カナル型 耳せんタイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)型式密閉型、耳せんタイプ質量(g)約4(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108
4極対応ヘッドセット サンワサプライ4極対応ヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンシルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバーエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。 Macintoshにも対応しています。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)シルバー質量(g)32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約5.2(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状インナーイヤータイプ
ICレコーダー WS-882 OM SYSTEMICレコーダー WS-882OM SYSTEM
8,198税込9,018
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47 Panasonic(パナソニック)オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン audio-technicaスマートフォン用インナーイヤーヘッドホンaudio-technica
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイクプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10,000Hz再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型
マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライマルチメディアPCヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。付属品交換用イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコンシルバー質量(g)68(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP機能音量調整入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-80指向性マイクロホン部/無(全)指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000最大入力(mW)ヘッドホン部/30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
タイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み)型式密閉型、カナル型質量(g)約4※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
タイプCイヤホン 有線 マイク付き セミオープン型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン 有線 マイク付き セミオープン型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤー型質量(g)約5.2※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2 iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2iFLYTEK(アイフライテック)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳をこの一台で完結、iFLYTEK AINOTE 2。【極薄・極軽・大画面|驚異の携帯性】電子ノートの概念を変える、厚さわずか4.2mm・重量295gの超薄軽量ボディ。10.65インチの大画面電子ペーパーを搭載し、最高の携帯性と視認性を両立。コンパクトで、場所を選ばずモバイルワークが可能です。【次世代AIアシスタント|ChatGPT-5で思考を加速】会議音声の自動議事録化、専用AIボタンによる即時質疑応答、キーワード検索からドキュメント自動作成まで。先進のChatGPT-5モデルを搭載し、アイデア出しから資料整理までを強力にサポートする賢いスマートノートです。【Wacom技術による紙感筆記|アイデアをなめらかに記録】iFLYTEKとWacomが共同開発したスタイラスペンが、電子メモに革命を起こします。低遅延技術と最適化されたリフレッシュレートで、まるで紙に書いているようなリアルな筆記感覚を実現。滑らかな書き心地で創造性を最大限に解放します。【プロ級文字起こし翻訳|グローバルコミュニケーションを支援】会議・講義を高精度録音し、リアルタイムで文字起こし。16言語の音声文字起こし・11言語のリアルタイム翻訳で言語の壁を越えたコミュニケーションをサポート。国際ビジネスで真価を発揮します。【目にやさしい|快適な電子書籍リーダー】まぶしさやブルーライトを大幅カットし、長時間の読書にも最適。電子書籍から資料閲覧まで、目の負担を軽減し、没入できる読書体験を提供します。【スケジュールとメモの連携|スマート生産性向上】手書き電子メモに付けた「?」「」記号からToDoを自動抽出。Googleカレンダーと連携し、予定とノートを一元管理。計画と実行のサイクルを完結させます。【Android 14 & Google Play|アプリで可能性を拡張】Android 14を搭載し、Google Playからアプリを直接インストール可能。お好みのアプリと組み合わせ、最適なワークフローを構築できます。【驚異の長時間駆動|充電の煩わしさから解放】4000mAhの大容量バッテリー搭載で、最大2週間の連続使用を実現。頻繁な充電不要で、仕事や学習のフローを中断させません。【大容量&堅牢セキュリティ|ローカル保存でデータを強力保護】大容量ストレージを搭載し、すべてのデータを端末内にローカル保存。さらに、様々なセキュリティ基準に準拠しており、あなたのアイデアやノートを厳格かつ安全に保護します。【シームレスなマルチデバイス連携|ワークフローを最適化】AINOTE Mobileアプリ・PC版との連携により、全てのデバイス間でノートを自動同期。オフィス、自宅、外出先を問わず、いつでも最新情報にアクセス可能です。
シルバー本体寸法(mm)約247×178×4.2本体質量(g)295ディスプレイ10.65インチ E-inkクロススクリーン(1920×2560、300PPI)使用CPU8core 2.2GHz記録ファイル形式pdf、epub、txt、mobi、azw、jpeg、png、doc(x)、xIs(x)、ppt(x)録音時間280分バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-COSAndroid 14.0/GMS認定ワイヤレス通信WiFi 6+Bluetooth 5.4記録メディア内蔵メモリタッチパネル方式タッチ+タッチペン音声4マイクストレージ4GB RAM+64GB
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。前モデルWF-1000XM5では片耳3個搭載されていたマイクがWF-1000XM6で4個に増え、計8個のマイクによりノイズの収音量が大幅に増加。また前モデルの約3倍の処理速度を持つ高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eを新搭載。増えたマイクを高精度に処理し、ノイズキャンセリング性能が大幅に強化されました。さらにパッシブノイズキャンセリングとアクティブノイズキャンセリングのバランスを調整したことで、装着者の耳の形状や装着状態に左右されずに世界最高クラスのノイズキャンセリングを提供いたします。またマイクが増えたことで外音取り込みもより自然になりました。新しい通気構造によりイヤホン本体から耳への通気量が増えたことで、自らの足音や咀嚼音などの体内ノイズが大幅に減少しました。また膨大な耳の形状データを収集・分析。人間工学に基づいたエルゴノミック・サーフェス・デザインにより長時間使用時も快適な装着感を実現しました。WF-1000XM6では音質と快適な装着性を追求したミニマルなデザインを採用しています。混雑した場所など、通信を遮る障害物が多い環境下でもリスニングが邪魔されないよう、筐体に内蔵されているアンテナサイズをWF-1000XM5比で約1.5倍大きくしました。またさまざまな耳形状でもアンテナが覆われない位置に配置することにより、より多くの装着者に途切れにくく安定した接続性能を実現いたします。2個のマイクを通話に使用し、装着者の口元への指向性を持たせることで収音精度が大幅に向上しています。また外部環境に左右されない骨伝導センサーによる収音やAIノイズリダクションによる複合制御により、一般的な騒音環境下はもちろん、周囲で誰かが話しているような環境でも自分の声をクリアに届けることが可能になりました。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品イヤーピース(XS、S、M、L 各2)、充電ケース、USB Type-C(TM)ケーブル、保証書兼取り扱い説明書型式密閉プラチナシルバー質量(g)約 6.5×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間(音声)電池持続時間:最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)(最大)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20- 40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)電池持続時間:最大5(NCオン)/最大5.5(NCオフ)対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
NotePin Silver 通常版 PLAUDNOTENotePin Silver 通常版PLAUDNOTE
25,980税込28,578
1個
当日出荷
PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間とともにあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あなたがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
シルバー録音時間(時間)20
TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKATYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジングNAGAOKA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
EWA A106Pro  Bluetoothスピーカー ユニファインEWA A106Pro Bluetoothスピーカーユニファイン
2,698税込2,968
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書質量(g)175出力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40バッテリー700mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)0.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)2入力電源5V1ABluetoothver5.0通信距離(m)10再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレスミニスピーカー Bluetoothオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブルエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約6(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 超ミニサイズ 超軽量 小型充電ケース Type-C 約14.5時間再生エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。持ち運びに便利なリングストラップ付きで、かばんの中でも迷子にならず毎日一緒にお出かけできます。
用途音楽をもっと身近に、お気に入りの文具のように小さくかわいく彩る「SOT(スゥート)」。スウェーデン語で甘い・可愛い・愛らしいの意味を持つ、かわいい響きの名前をつけました。ペンケースにも収まる超ミニサイズと軽さで、日常にそっと馴染む小さくてかわいい完全ワイヤレスヘッドホンです。 手のひらにすっぽり収まる超ミニサイズ。ペンケースやミニバッグにも余裕で収納でき、文具のように身近に馴染んでどこにでも持ち歩けます。 超軽量設計で軽くて快適な着け心地。コロンとまるいフォルムがさりげない可愛さを演出します。 日常に馴染むやわらかな4つのアースカラーから、自分の「好き」を選べます。使い心地も見た目も愛おしくなるデザインです。 本体カラーと合わせたかわいいリングストラップ付きでかばんの中でも見つけやすく、持ち運びも便利です。 約4.5時間の連続再生ができるので、通学や通勤で充電を気にせずに音楽や動画視聴などを楽しめます。 小さくてもクリアなサウンドを楽しめる高音質ドライバーを搭載しているので、お気に入りの音楽も細部まで楽しめます。 タッチセンサー付きで、耳元をタップするだけで音楽の再生や停止、音量調節も簡単。音楽の再生中や通話中などいつでも気軽に操作できます。 持ち運びやすい長さのUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に適したサイズが選べるので、落下への心配も少なく使用できます。 ヘッドホンは出っ張りが少ない形状なので、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているので、クロストークがなくリアルなステレオイメージを楽しめます。 ヘッドホンは片側のみでも使用できます。 ※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 一度登録しておけば、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの登録した機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器にも接続できるので、パソコンでの動画視聴にも使用できます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることも手軽にできます。 ※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 バッテリーを搭載した充電ケースなので、収納している間もヘッドホンを充電できます。トータルで最大約14.5時間使用できます。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケースにはバッテリーの残量がひと目でわかるバッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で、充電/残量レベルを確認できます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-Cポートを搭載していて、付属のケーブルはもちろん、iPhone 16シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組、クイックガイド、リングストラップ型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン(片耳):約3.3、充電ケース:約22.5出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン(片耳):約23×15×24、充電ケース:約58×29×34通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.2充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約1.5時間保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000ドライバーユニット(Φmm)約6 フルレンジ変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)約10 ※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5時間(充電ケース込み 約14.5時間)対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
壁掛けができるかんたんCDコンポ とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポとうしょう
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン質量(g)900出力(W)スピーカー:1.2×2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9電源コード(m)約1.5外部出力端子外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.2×20.8
ヘッドホン延長ケーブル/高音質 エレコムヘッドホン延長ケーブル/高音質エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド
ペン型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン型ボイスレコーダーFluke Forest(フルークフォレスト)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
【高級/録音しながらメモれる!】・つや消し高級ボールペン・高品質 SLCメモリ・イヤホン・リモコン付きで録ったその場ですぐ確認!・ボールペンのスタイルを崩さない:本体に操作ボタンが一切ありません。各種設定(録音品質洗濯・音声起動録音・音声感知レベル調整・現在日時登録)はPC専用アプリで簡単に設定ができます。[Q&A]Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
付属品専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ジャックキャップ、替え芯1本、取扱説明書質量(g)26.5環境対応WindowsOS
IPX7防水Bluetoothスピーカー 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー40s
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
iPhone用 Lightningイヤホン ラディウスiPhone用 Lightningイヤホンラディウス
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
クリアな低音と確かな楽曲の再現性カナル型Lightningイヤホン豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)CDステレオシステムPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
ミニコンポ  シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4シルバー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
耳かけ型  シルバー HP-AL202-S [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)耳かけ型 シルバー HP-AL202-S [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
型式密閉型シルバー質量(g)40( コード含まず)コード長さ(m)0~1、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)12~24000音圧レベル(dB)出力:110/1mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)1000(IEC)イヤホン形状耳かけ型
ポータブルCDプレーヤー MP3対応 オーム電機ポータブルCDプレーヤー MP3対応オーム電機
5,898税込6,488
1台
当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です 手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実 乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付) プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる 電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き MP3ディスク対応 音飛び防止(ESP)機能付き ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き 専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属 本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)チャンネル数2チャンネルステレオ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHz出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
SC 660 ANC USB 両耳式USBヘッドセット アクティブノイズキャンセル搭載 EPOS | SENNHEISERSC 660 ANC USB 両耳式USBヘッドセット アクティブノイズキャンセル搭載EPOS | SENNHEISER(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
両耳式USBヘッドセット、アクティブノイズキャンセルスピーカー搭載
ブラック/シルバーインターフェースUSBイヤホン形状両耳式ヘッドセットノイズキャンセリング対応
4極ヘッドセット ナカバヤシ4極ヘッドセットナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
やさしい装着感軽量オーバーヘッド
材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。
ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKAハイレゾ対応イヤホンNAGAOKA
1,188税込1,307
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
インナーイヤーヘッドホン audio-technicaインナーイヤーヘッドホンaudio-technica
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込みPLAUDNOTE
26,000税込28,600
1個
4日以内出荷
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。ピン型の軽量デザインで会議や商談、打ち合わせでも自然に使えます。ネックストラップとリストバンド、クリップが付属しており、4つの装着スタイルから選んで一日中快適に装着できます。NotePinSは「物理ボタン」が採用され、押した感触で確実に録音操作ができるようになりました。さらに、録音中に重要な発言をその場でマークできる「ハイライト機能」を新搭載。長時間の会議や講義でも、後から要点だけを効率よく見返せます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
セット内容Plaud NotePin S、マグネットピン、クリップ、充電ドック、ネックストラップ、リストバンド、充電ケーブル寸法(mm)51×21×11質量(g)17.4(マグネットピンなし)接続Bluetooth V5.2/Wi-FiマイクロホンMEMSマイク×2充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)320作業範囲(m)有効録音:最大3ストレージ64GB
Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ NAGAOKAΦ3.5mmオーディオ変換アダプタNAGAOKA
999税込1,099
1個
8日以内出荷
「NTYPECAD01」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5mmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。マイク付きイヤホンにも対応し(※全ての機器に対応しているわけではございません)、ケーブルは断線しづらいナイロンの編み込み仕様となり、コネクタ部の材質がアルミとなっております。本体カラーはブラックとシルバーの2カラーになります。
インイヤーモニター型イヤホン JD1 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD1FIIO
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
ダイナミックマイク YAMAHA(ヤマハ)ダイナミックマイクYAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
シルバー質量(g)325(マイクのみ)外形寸法(mm)Φ54×178スイッチON/OFF→○感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug指向性スーパーカーディオイド

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ