絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(2)
イヤホン形状
カナル型(10)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(3)
  • Bluetooth(9)
  • USB Type-C(4)
コード長さ(m)
  • 1.2(8)
  • 1.62(1)
  • 色パープル
  • 色その他(13)
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(100)
  • 色グレー(65)
  • 色ゴールド(35)
  • 色シルバー(69)
  • 色ピンク(122)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(886)
  • 色ブルー(201)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(62)
  • 色ホワイト(425)
  • 色レッド(90)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(1)
ブランド
  • SONY(6)
  • SOUL(ソウル)(4)
  • VERTEX STYLE(3)
  • マクセル(2)
  • Victor(2)
  • NAGAOKA(2)
  • アクセス(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • PGA(1)
  • グリーンハウス(1)
  • FSC(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • エアージェイ(1)
  • audio-technica(1)
  • SHURE(1)
  • NUARL(1)
  • URBANISTA(1)
  • Shokz(1)
  • JVC(ビクター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONYイヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン HA-A20TJVCケンウッド
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース)出力Power Class 1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース)充電方式USB給電保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース)ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
タイプC接続 オープンイヤーイヤホン ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホンACRIVO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品保証書適合ビット:16bit材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE質量(g)24周波数(Hz)マイク:100~10000ケーブル長(m)1.2周波数(kHz)対応サンプリング:48感度マイク:42dBマイクロホンコンデンサー型コードY字プラグUSB Type-C保証期間6か月指向性マイク:全指向インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16最大入力(mW)15音圧感度(dB)129
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン HA-A6T Victor完全ワイヤレスイヤホン HA-A6TVictor
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン【コンパクトで軽量】持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)6通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
USB Type-C用ヘッドホン audio-technicaUSB Type-C用ヘッドホンaudio-technica
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイUSB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型質量(g)110コード長さ(m)1.2本体寸法(mm)175×147×70接続方式USB Type-C再生周波数帯域(Hz)15-22000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)35音圧感度(dB/mW)出力:103ドライバー径(Φmm)38イヤホン形状オーバーヘッド
フルワイヤレスイヤホン cheeroフルワイヤレスイヤホンcheero
4,698税込5,168
1台
当日出荷から7日以内出荷
大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。キミの音、いろイロブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイトマットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪
付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31入力5V/1A USB-C充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)連続再生時間約6時間(通話は約5時間)バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.4通信距離(m)最大約15(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
インイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKAインイヤー型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
本製品はBluetooth6.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。約29gの軽量で持ち運びがし易く、蒸れにくく快適な着け心地とシンプルなデザインは、日常の様々なシーンで活躍します。全6色から選べるカラーバリエーションブラック、パステルベージュ、パステルグリーン、パステルピンク、パステルパープル、ホワイトまで、幅広いカラーを揃えました。主な特徴・シンプルなデザイン・蒸れにくい快適な着け心地・ポーチやポケットに入れても邪魔にならないコンパクトケース・約29gの軽量で持ち運びが簡単・Bluetooth6.0対応・マイク内蔵
NUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホン NUARLNUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホンNUARL
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語)質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1充電時間約1.5時間保証期間有(1年)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON)各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース)防水性IPX4プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2再生時間(時間)最大約32(ケース使用時)対応コーデックLDAC、AAC、SBC
4極 ヘッドセット ナカバヤシ4極 ヘッドセットナカバヤシ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
質量(g)142ケーブル長(m)1.2接続方式3.5mm4極ミニプラグ感度ヘッドフォン部:90±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm入力感度マイク部:42±3dB指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k最大入力(mW)ヘッドフォン部:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセルBluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】マクセル
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
PLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み PLAUDNOTEPLAUD Note PinS AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込みPLAUDNOTE
26,000税込28,600
1個
4日以内出荷
PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。ピン型の軽量デザインで会議や商談、打ち合わせでも自然に使えます。ネックストラップとリストバンド、クリップが付属しており、4つの装着スタイルから選んで一日中快適に装着できます。NotePinSは「物理ボタン」が採用され、押した感触で確実に録音操作ができるようになりました。さらに、録音中に重要な発言をその場でマークできる「ハイライト機能」を新搭載。長時間の会議や講義でも、後から要点だけを効率よく見返せます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
セット内容Plaud NotePin S、マグネットピン、クリップ、充電ドック、ネックストラップ、リストバンド、充電ケーブル寸法(mm)51×21×11質量(g)17.4(マグネットピンなし)接続Bluetooth V5.2/Wi-FiマイクロホンMEMSマイク×2充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)320作業範囲(m)有効録音:最大3ストレージ64GB
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGA完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷
オーロラ加工を施した煌びやかなデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。[連続音楽再生時間:最大4時間] [連続通話時間:最大3.5時間][連続待ち受け時間:最大24時間][イヤホン充電時間:2時間]
パープル質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:2連続再生時間最大4時間待ち受け時間(時間)最大24連続通話時間(時間)最大3.5
音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンパープル VERTEX STYLE音量調整/通話用マイク付きインナーイヤホンパープルVERTEX STYLE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
型式密閉ダイナミック型パープル質量(g)40コード長さ(mm)1200プラグ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型
S-LIVE CLIP PURPLE オープンイヤークリップワイヤレスイヤホン SOUL(ソウル)S-LIVE CLIP PURPLE オープンイヤークリップワイヤレスイヤホンSOUL(ソウル)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
パープル接続方式Bluetoothイヤホン形状オープンイヤー
LinkBuds Open用ケースカバー SONYLinkBuds Open用ケースカバーSONY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Open専用のケースカバーアクセサリー傷や汚れからLinkBuds Openのケースを保護経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用同梱のカラビナで持ち運びにも便利ケース本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
LinkBuds Open用エアフィッティングサポーター SONYLinkBuds Open用エアフィッティングサポーターSONY
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
選べる楽しさとカスタマイズする楽しさを。LinkBuds Open専用のサポーター交換アクセサリーヘッドセット本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
OpenRun - Purple ShokzOpenRun - PurpleShokz
16,255税込17,881
1個
4日以内出荷
仕様●イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)●ワイヤレス・レンジ:最大10m●急速充電:搭載(約10分で最大1.5時間使用)●骨伝導技術:第8世代PremiumPitch(TM)2.0+テクノロジーセット内容OpenRun、充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバーパープルサイズ通常版タイプマグネットフレームチタンフレーム:フル・ラップアラウンド対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度105±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク 特性:-38dB±3dBバッテリーリチウムバッテリー製品質量(g)26充電時間約1.5時間保証期間2年間防塵防水性能IP67充電電圧(V)5±5%再生周波数帯域(Hz)20~20k連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)160充電方式マグネット充電ポートスピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.1待機時間約10日間(約240時間)使用周波数(MHz)2400~2483.5モデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Blaster Micro MONSTER[家電]Blaster MicroMONSTER[家電]
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
小型ながら迫力あるサウンドを実現したポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth5.4対応でスマホなどと安定接続、最大約8.5時間連続再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話や2台でのステレオ再生も可能。軽量コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。
用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)85最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 64 × 27音量100%:約3.5時間 / 音量50%:約8.5時間機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ32mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 450mAh充電時間約 2 時間防水性IPXBluetoothVer.5.4通信距離(m)10 ~ 20オーディオ入力Bluetooth
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」NAGAOKA
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ高音質AACコーデック対応
仕様日本語ガイダンス付き付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
WF-LC900専用ケースカバー SONYWF-LC900専用ケースカバーSONY
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
付属品フィッティングクッション、カラビナ
寝ながらイヤホン FSC寝ながらイヤホンFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクト設計で耳が痛くなりにくいハンズフリー通話機能付
用途ハンズフリー通話対応パープルケーブル長(m)1.2
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17
ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWERSOUL(ソウル)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ハイパワー5W出力カラビナクリップ内蔵小型ながら5時間の連測再生マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電
質量(g)161最大出力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45周波数(kHz)100-20機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6インピーダンス充電時間90分到達距離(m)【BT】約10スピーカー1個バッテリー容量(mAh)400防水性IPX6プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSPスピーカーサイズ(mm)52オーディオコーデックSBC再生時間(時間)6アクセサリタイプカラナビ内臓
ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWERSOUL(ソウル)
9,998税込10,998
1台
13日以内出荷
ハイパワー20W出力IPX6防水マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能Bluetooth 5.3/サポート AUX in/TF card/ハンズフリー/カラフルLEDライト
質量(g)508最大出力(W)10×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×66×66周波数(kHz)100-20機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【防水】〇 IPX6インピーダンス充電時間2A チャージ4時間(1A チャージ6-7時間)到達距離(m)【BT】約10スピーカー2個防水性IPX6プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSPスピーカーサイズ(mm)2×45オーディオコーデックSBC再生時間(時間)15(50%ボリューム)
完全ワイヤレスイヤホン B-FUN アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUNアクセス
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
好きな色で音楽と動画を楽しもう
質量(g)イヤフォン:3×2インピーダンス32 Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±2充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)4時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200充電可能回数ケース:3回連続待機時間180時間BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン アクセス完全ワイヤレスイヤホンアクセス
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
クリアな響きと重低音持ち歩きに便利なフック付き
質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
完全ワイヤレスイヤホン Victor完全ワイヤレスイヤホンVictor
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
ノイキャン搭載ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
透明TWSイヤホンパープル VERTEX STYLE透明TWSイヤホンパープルVERTEX STYLE
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
型式密閉型パープル質量(g)37接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000連続再生時間4インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)6最大入力(mW)3音圧感度(dB)【±3】100イヤホン形状カナル型連続待受時間60連続通話時間(時間)3
DAC内蔵Type-Cイヤホンパープル VERTEX STYLEDAC内蔵Type-CイヤホンパープルVERTEX STYLE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
型式密閉ダイナミック型パープル質量(g)40接続方式USB Type-Cコード長さ(mm)1200再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000インピーダンス(Ω)【±15%】16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5音圧感度(dB)【±3】103イヤホン形状カナル型
S-PLAY2 PURPLE ゲーミングワイヤレスイヤホン SWITCH対応 SOUL(ソウル)S-PLAY2 PURPLE ゲーミングワイヤレスイヤホン SWITCH対応SOUL(ソウル)
5,348税込5,883
1台
翌日出荷
パープル接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型
LinkBuds Fit用ケースカバー SONYLinkBuds Fit用ケースカバーSONY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Fit専用のケースカバーアクセサリー傷や汚れからLinkBuds Fitのケースを保護経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用同梱のカラビナで持ち運びにも便利本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
LinkBuds Fit用エアフィッティングサポーター SONYLinkBuds Fit用エアフィッティングサポーターSONY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
完全ワイヤレスカナル型イヤホン マクセル完全ワイヤレスカナル型イヤホンマクセル
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります スティック型の充電ケース。 軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。
セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm)質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON PR エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON PRエアージェイ
2,982税込3,280
1組
6日以内出荷
自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書パープル質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)関連資料(0.86MB)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
SEOUL Gaming TWS URBANISTASEOUL Gaming TWSURBANISTA
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。 ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。 最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。 遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類)接続方式Bluetooth感度106±3dB@1KHz充電時間3時間保証期間1年インピーダンス(Ω)32±15%周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)10再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC
イヤホン カナル型   HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)イヤホン カナル型 HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。 厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。 ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200(IEC)イヤホン形状カナル型
CellCube 完全ワイヤレスイヤホン 白藤/薄紫 FUNMAXJAPANCellCube 完全ワイヤレスイヤホン 白藤/薄紫FUNMAXJAPAN
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
白藤/薄紫

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ