絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(1)
接続方式
  • Bluetooth(1)
ブランド
  • NOBLEAUDIO
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(230)
  • audio-technica(223)
  • オーム電機(199)
  • JVC(ビクター)(159)
  • エレコム(144)
  • フジパーツ(144)
  • AZLA(アズラ)(118)
  • SONY(ソニー)(99)
  • サンワサプライ(92)
  • ELPA(86)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • True Dyna(51)
  • 長塚電話工業所(49)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
  • ラディウス(47)
  • NAGAOKA(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FoKus Rex5 NOBLEAUDIO

    FoKus Rex5

    NOBLEAUDIO
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
    付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型周波数(Hz)20-40K接続方式Bluetooth保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)5バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP音圧感度(dB)104 @1kHz待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間イヤホン形状カナルドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド)オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ)ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
  • FoKus Apollo NOBLEAUDIO

    FoKus Apollo

    NOBLEAUDIO
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。
    付属品EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応)材質陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド質量(g)327形式密閉型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約170×約85感度99dB @1kHz周波数特性10Hz - 40KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(時間)3出力(mW)20バッテリー容量(mAh)1000インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1BluetoothVer. 5.3プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP待機時間約1000時間ドライバタイプハイブリッド型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX HD / LDAC再生時間(時間)約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ)ドライバ数1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
  • Sceptre NOBLEAUDIO

    Sceptre

    NOBLEAUDIO
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    Sceptre(セプター)は、ドングル型ロスレスBluetoothトランスミッターです。最新のQCC5181チップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポート。Bluetooth送信処理を外部で行うことにより、LDAC、aptX Adaptiveといった高度なコーデックで伝送が可能になります。HFP、A2DP、AVRCP の各プロファイルに対応することで、音楽再生、通話、メディア操作において安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供。小型で軽量なUSB-Cドングル型を採用し、USB-Aタイプ変換アダプターも付属。さらにPD3.0準拠/最大45WのチャージスルーUSB-Cポートを搭載したことで、Sceptreを接続しながらデバイスへ給電も可能。セットアップは「Noble FoKusアプリ」を使用することで簡単に可能で、一度初期接続が確立されれば、その後互換性のある任意のUSB-Cデバイスに接続することができ、ゲームモードを選択すれば、コンシューマゲーム機でも高品位Bluetoothオーディオが楽しめます。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
  • FoKus Amadeus NOBLEAUDIO

    FoKus Amadeus

    NOBLEAUDIO
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
    付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度113dB @1kHz周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)3バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500インピーダンス(Ω)37ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプダイナミック型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ)ドライバ数1DD / (片側)1ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
  • Osprey Blue NOBLEAUDIO

    Osprey Blue

    NOBLEAUDIO
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    Ospreyは、NOBLEのTWSラインナップにおける大きな前進を象徴する製品です。ブランドの独自性を損なうことなく、NOBLEならではのサウンドとデザインをより多くのお客様に届けることを目指して設計されました。NOBLE史上最も手頃なTWS製品であり、コストパフォーマンスを重視しつつも品質を求め、顧客層拡大のために特別に開発されました。10mmダイナミック+1カスタムバランスドアーマチュアのハイブリッドドライバー構成で、優れた明瞭さとコントロール性を備えたクリーンでバランスの取れたサウンドを実現。Bluetooth 6.0 対応(SBC / AAC / LDAC サポート)、ANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)や、外音取り込み機能も搭載しています。層状で流れるようなパターンが特徴的で、個々が唯一無二の風合いのアクリル製フェイスプレート、一日中快適に使える軽量で人間工学に基づいたフォルム、プレミアムな外観と質感を保ちつつ、日常でのシームレスな使用を追求しています。専用アプリ「Noble FoKus」に対応。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
  • Knight NOBLEAUDIO

    Knight

    NOBLEAUDIO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    『Knight』は、エントリーレベルのIEMに対する需要の高まりに応えるべく、Noble Audioが新規設計した製品であり、ブランドの代名詞ともいえる豊かなサウンドを、手に取りやすい価格で提供することを目指しました。品質を犠牲にすることなく、Nobleらしさを保つことを重視。アルミニウム製の筐体に、深い紫と青が混ざり合った三次元効果のあるアクリル製フェイスプレートを採用しており、個性的な外観を演出します。明瞭で豊かな音の表現力を備え、Nobleラインアップをより多くのオーディオファンに届けるための大胆な挑戦です。10mmのデュアルマグネットダイナミックドライバーを搭載し、深く制御された低音とサブベースを再生することで、リスナーを没入させます。これに加え、Sonion製のBAドライバーが中音域を明瞭に表現し、ピエゾ・スーパーツイーターが高音域をきらめくように再生します。これらが合わさることで、Noble Audioの「ハウスサウンド」と呼ばれる音響特性を体現しています。カスタムIEM 2pinコネクター、4.4mmバランスプラグ搭載のNoble製8芯銀メッキOFCケーブルが付属します。
    仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ