東芝(1件のレビュー)当日出荷
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心色ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)質量(g)約247(乾電池含まず)電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック充電端子USB端子(携帯電話)最大出力(mW)80防塵防水性能IP54付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)