絞り込み
刃長(mm)
- 270
- 90(1)
- 140(1)
- 150(7)
- 170(2)
- 180(11)
- 200(3)
- 210(35)
- 220(2)
- 240(66)
- 300(31)
- 330(16)
- 335(1)
- 340(2)
- 360(1)
- 365(1)
- 400(2)
- 533(1)
ブランド
- KENOH(3)
- sita(サイタ)(2)
- TAKAGI(高儀)(1)
- アルス(2)
- アークランドサカモト(1)
- カマキ(2)
- サボテン(2)
- レザーソー(8)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 千吉(2)
- 天寿(4)
- 永吉(1)
- 神沢精工(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「刃長(mm)」から絞り込む
150(7)
180(11)
200(3)
210(35)
240(66)
270
300(31)
330(16)
340(2)
400(2)

サムライ 一番 本体
神沢精工(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体
神沢精工(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ザクト剪定鋸 植木専用
三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目板厚(mm)1.5
サムライ 侍大将 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
チルトン 替刃
アルス(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷専用の替刃です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 武士 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入剪定鋸 中厚
天寿(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷から翌々日出荷従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
大工・園芸鋸 チルトン
アルス(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ付剪定鋸 生木用 荒目
永吉(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。用途枝・生木の剪定に全長(mm)405刃長(mm)270材質(刃)高炭素鋼
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃
三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サヤ付剪定鋸
sita(サイタ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌日出荷刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3
サムライ 義経 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 騎馬侍 本体
神沢精工¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
SHINKA 剪定 本体
レザーソー¥4,298税込¥4,7281丁4日以内出荷生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなし色ブラック/オレンジタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
SHINKA 剪定 替刃
レザーソー¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなしタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
鞘入り剪定鋸 270mm
千吉(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。用途剪定鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
サムライ 武者 本体
神沢精工¥3,500税込¥3,8501丁翌々日出荷木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
替刃式剪定鋸 カーブソー サヤ付 果樹・庭木・生木用
KENOH¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。頑強なアルミ素材+滑りにくいTRP素材を使用し、軽くて握りやすい二重成型グリップです。携帯に便利なサヤ付き(樹脂製)です。用途樹木、果樹などの剪定に。材質サヤ:樹脂製刃長(mm)約270材質(柄部)アルミ・TPR材質(刃)SK85
替刃式剪定鋸 カーブソー替刃 果樹・庭木・生木用
KENOH¥798税込¥8781個5日以内出荷CCS-27用替刃。高い位置の枝を切るなら一般的な鋸(直線刃)よりラクで作業も早いです。刃がカーブ(湾曲)しているので下に引くだけで自然に枝に刃が食い込みます。用途樹木、果樹などの剪定に。刃長(mm)約270材質(刃)SK85
SHINKA 竹挽 替刃
レザーソー¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途竹材・一般木材。仕様竹挽専用目立てタイプ竹挽ピッチ1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.95
SHINKA 竹挽 本体
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途竹材・一般木材。仕様竹挽専用目立て色ブラック/オレンジタイプ竹挽ピッチ1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.95
SHINKA 万能 替刃
レザーソー¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃タイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
SHINKA 万能 本体
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃色ブラック/オレンジタイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
SHINKA 生木 替刃
レザーソー¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃タイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
SHINKA 生木 本体
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁4日以内出荷細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃色ブラック/オレンジタイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
竹内快速鋸 剪定目270mm
TAKAGI(高儀)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 。刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い 。サビに強いクリアメッキ加工 。日本製用途庭木の剪定などに材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.25±0.05刃渡り(mm)270刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6
鞘入り竹挽鋸
千吉¥3,598税込¥3,9581個当日出荷竹引きの作業に最適です。竹用鋸。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。用途竹挽鋸。材質刃部:SK-5 柄材:ブナ刃長(mm)270
『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鞘入り
- 折込式