絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(109)
- KMC(50)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(30)
- RIDEA(26)
- アサヒサイクル(22)
- 敷島(14)
- DID(13)
- YBN(ヤーバン)(13)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- KCM(加賀工業)(10)
- TANGE SEIKI(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- CROPS(クロップス)(8)
- FSA(8)
- GRK(7)
- Magic One(6)
- DIA-COMPE(6)
- 中谷金属(6)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 自転車ギヤ・チェーン関連

ダイレクトドライブ用 ボディ
ELITE(サイクル)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ダイレクトドライブ用 ボディ , VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO/SUITO [ MICRO SPLINE for シマノMTB 12s ]色MICRO SPLINE
THR5520用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0479質量(kg)1.235品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)20
THR5503用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981組当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ギアクランクです。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0469質量(kg)1.05品名ギアクランク(左右ペア)
THR5526用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781組当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0485質量(kg)1.502品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)26
防錆チェーン シングルギア用/110L
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷軽快車用の防錆チェーンです。材質鉄サイズ12.7mm(ピッチ)×3.3mm(内リンクの内側)×110リンク質量(g)350リンク数110
ドライブカバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上し、マディー走行時の泥噛みを低減する。 アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。 エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。色Black
ケースセイバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
CHORUS クランク ウルトラトルク 12s
Campagnolo(カンパニョーロ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。 UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。 左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。 あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。 チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 12s Tiシャフト(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン ウルトラホローテクノロジー 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用 大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
SUPER RECORD クランク ウルトラトルク 11s Tiシャフト(15~18)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-SRI OC12-SRG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性 145.5mmのQファクター ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン 8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計 カンパニョーロウルトラ トルクBBカップを使用
RECORD クランク ウルトラトルク 11s(15~18)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E 圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CHORUS クランク ウルトラトルク 11s(15~19)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷対応ボトムブラケットセット ネジタイプ OC12-REI OC12-REG 圧入タイプ IC15-RE41 IC15-RE42 IC15-RE46 IC15-UT386 IC15-UTR51E ※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。 ※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
CENTAUR クランク ウルトラトルク 11s(18~20) シルバー
Campagnolo(カンパニョーロ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷4アームデザイン 一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応 裏側に加工が施され、軽量化されたクランク ウルトラトルクアクスル すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン ウルトラトルクBBカップが必要 MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
SUPER RECORD チェーン 12s(19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷カンパニョーロ SUPER RECORD 12S チェーン幅(mm)5.15質量(g)220(110Links)適合工具UT-CN300(11s兼用)リンク数110
SUPER RECORD カセット 12s 11-34
Campagnolo(カンパニョーロ)¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷34Tローギアを備えたワイドレシオなカセット。 ※11-34Tスプロケット セットを使用する場合は、必ず対応したリアディレイラーを使用してください。歯数11-34T
SUPER RECORD カセット 12s (19~)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷3枚セットのアッセンブルはクロモリの削り出しに変更されています。 ロー側のスプロケットにチェーン脱落防止用の突起が追加 されています。質量(g)266(11-29T)
SPARES FH-BU015X1/HG 9/10/11s フリーボディ
Campagnolo(カンパニョーロ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷FH-BU015X1 シマノHG9/10/11対応フリーボディ
SPARES CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow
Campagnolo(カンパニョーロ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷CN-RE400/10S チェーンリンク ULTRA Narrow チェーン 再接続ピンセット(10段専用)
RECORD チェーン 11s(11~18)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷スーパーレコードレコード共通部品となっております。 中空ピンの内径を大口径化することで軽量化を図りました。 前モデルより3g軽量化されています。幅(mm)5.5(カタログ値)質量(g)239(カタログ値)
POTENZA チェーン 11s
Campagnolo(カンパニョーロ)¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷よりワイドなリンク設計:シフトパフォーマンスを向上させ、チェーンリング、スプロケットとのノイズを抑えることができます。 ウルトラリンクチェーンリンク接続システム:高強度のチェーン接続。高い安全性と長い製品寿命。 11S用ウルトラリンク使用 11S用アウターリンク
CHORUS チェーン 11s
Campagnolo(カンパニョーロ)¥8,898税込¥9,7881本7日以内出荷カンパニョーロ コーラス11速用チェーン。 従来の10速用チェーンより耐久性がアップし、変速性能が向上しました。 10速用チェーンより、幅が狭くなっているので、10速コンポーネントには使用できません。 取り付けにはカンパニョーロ純正工具、UT-CN300をご使用下さい。
CHORUS カセット 11s 12-27
Campagnolo(カンパニョーロ)¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。材質スチール歯数12-27T
CHORUS カセット 11s 12-25
Campagnolo(カンパニョーロ)¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷ウルトラシフト歯先デザイン:すべての歯先は、チェーンをアップシフト、ダウンシフトしたり、最大限のパワーをホイールに伝達するなど、特定の機能を果たすように設計されています。 ウルトラシフトシンクロニゼーション:スプロケットは細部にわたって調整され、優れた変速パフォーマンスを実現。力が掛かった状態でも、素早く正確で、静粛な動作を約束します。 強化のために大きい方から6枚、3枚ずつのスプロケットをフレームで固定。 軽合金キャリア 11sタイミング 11s専用設計 11s軽合金ロックリング、ピッチ27X1材質スチール歯数12-25T
CHORUS カセット 11s 11-29
Campagnolo(カンパニョーロ)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。
CHORUS カセット 11s 11-27
Campagnolo(カンパニョーロ)¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷カンパニョーロ コーラスカセットスプロケット。 耐久性の高いスチール製ギヤを使用しながら、滑らかで確実な変速性能を実現。 専用ロックリング付属 11速専用。材質スチール歯数11-27T
チェーン DEORE XT CN-M8100 12段 クイックリンク(SM-CN910-12)付属
SHIMANO(シマノ)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷新ドライブシステム専用設計チェーン 拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上 シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和 迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10) 独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証 12スピードドライブトレインに対応 容易な接続(SM-CN910-12)リンク数138L
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96