610件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーライトチタンコートチェーン YBN(ヤーバン)

    スーパーライトチタンコートチェーン

    YBN(ヤーバン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
    Ti-N ゴールドリンク数116L
  • スーパーライトチェーン YBN(ヤーバン)

    スーパーライトチェーン

    YBN(ヤーバン)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
    シルバーリンク数116L
  • チタンチェーン for 10speed YBN(ヤーバン)

    チタンチェーン for 10speed

    YBN(ヤーバン)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。超軽量で滑らかな駆動、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
    付属品DHA Pin(コネクター)サイズ1/2"×11/128"×116L質量(g)210(106L)段数10リンク数116Lピン長さ(mm)5.9
  • チタンチェーン for 11speed YBN(ヤーバン)

    チタンチェーン for 11speed

    YBN(ヤーバン)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
    付属品DHA Pin(コネクター)サイズ1/2"×11/128"×116L質量(g)207(106L)段数11リンク数116Lピン長さ(mm)5.5
  • SPRING CLIP 747 YBN(ヤーバン)

    SPRING CLIP 747

    YBN(ヤーバン)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    適合MK747専用シルバー
  • 11段用スーパーライトチェーン YBN(ヤーバン)

    11段用スーパーライトチェーン

    YBN(ヤーバン)
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用 ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用 プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン
    付属品コネクター : QF11CP シルバーサイズ1/2"*11/128"質量(g)232段数11段長さL116ピン長さ(mm)5.5
  • チェーン 軽快車用 CAPTAIN STAG

    チェーン 軽快車用

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    軽快車用チェーン。単段伝動車用。
    材質グレーブラウンサイズ12.7×3.3×110リンク質量(g)350リンク数110
  • ロードバイク/マウンテンバイクチェーン(9速用) KMC

    ロードバイク/マウンテンバイクチェーン(9速用)

    KMC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    窒素チタンコーティング X型シェイプ構造によりスムーズなギアチェンジが可能。 チェーン伸び防止構造
  • 防錆加工スポーツバイク用チェーン(9速用) KMC

    防錆加工スポーツバイク用チェーン(9速用)

    KMC
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    RUSTBUSTER(表面防錆加工) 塩水噴射試験500時間突破 チェーン伸び防止構造 静音構造
  • シングル用カラーチェーン YBN(ヤーバン)

    シングル用カラーチェーン

    YBN(ヤーバン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    BMX、ピストなどにおすすめのシングルスピード用カラーチェーンです。 プレートを肉抜きすることで軽量ながら、1300kgfという高い引張強度で、優れた耐久性を実現しています。
    付属品コネクター(SPRING CLIP 747)質量(g)390段数SingleSpeedリンク数102L
  • マジックカラーハーフリンクチェーン YBN(ヤーバン)

    マジックカラーハーフリンクチェーン

    YBN(ヤーバン)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    1300kgfという高い引張強度で、非常に優れた耐久性を実現。 PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。 BMXなどのシングルスピードバイクに最適なカラー半コマチェーン。
    付属品コネクター(QF918)サイズ1/2×1/8×102L質量(g)402リンク数102L
  • 自転車チェーン(多段用) WINTEC(ウインテック)

    自転車チェーン(多段用)

    WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    変速機付自転車の補修・交換用チェーンです。
    用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×3/32×116Lリンク数116L
  • QUICK FIX PIN(クイックフィックスピン) YBN(ヤーバン)

    QUICK FIX PIN(クイックフィックスピン)

    YBN(ヤーバン)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    アンプルピンタイプではなく、先端をねじ式で取り外します。 ピンは重量を最低限抑えた中空タイプ(QF11のみ)
  • QUICK FIX LINK(クイックフィックスリンク) YBN(ヤーバン)

    QUICK FIX LINK(クイックフィックスリンク)

    YBN(ヤーバン)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    アンプルピンタイプではなく、先端をねじ式で取り外すタイプ。
    グレー
  • ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用 SHIMANO(シマノ)

    ESMRT56MP ディスクローター 180mm 6本ボルト ワイド レジン専用

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1枚
    8日以内出荷
    ディスクブレーキ ローター SM-RT56 6ボルト。新緩み止め防止プレートによりセットアップも簡単。レジンパッド専用。6ボルト(P.C.D. 44 mm)
    外径(Φmm)180
  • ENE CICLO Chainwheel パーツ チェーンリングスペーサー 0.5mm厚 3枚セット DIA-COMPE

    ENE CICLO Chainwheel パーツ チェーンリングスペーサー 0.5mm厚 3枚セット

    DIA-COMPE
    319税込351
    1組
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.5
  • ENE CICLO Chainwheel パーツ トリプルピン 3個セット DIA-COMPE

    ENE CICLO Chainwheel パーツ トリプルピン 3個セット

    DIA-COMPE
    2,298税込2,528
    1組
    欠品中
  • ラ・クランク セット DixnaCross(ディズナクロス)

    ラ・クランク セット

    DixnaCross(ディズナクロス)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。
    付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74
  • チェーン X9 SL 9S 対応 CP (シルバー) KMC

    チェーン X9 SL 9S 対応 CP (シルバー)

    KMC
    7,998税込8,798
    1本
    22日以内出荷
    X9 SL(シマノ、スラム、カンパニョーロ対応)。最軽量モデル、中空ピン加工で軽量化、最強のピンパワー、高剛性モデル、泥捌け効果、スムーズな変速性能、インナープレート面取り、アウタープレート面取り
    CP (シルバー)対応9S対応リンク数116
  • EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA SHIMANO(シマノ)

    EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1ペア
    8日以内出荷
    ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
    用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
  • EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSA SHIMANO(シマノ)

    EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSA

    SHIMANO(シマノ)
    5,498税込6,048
    1ペア
    8日以内出荷
    ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
    用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
  • Z1eHX WIDE-L EPT KMC

    Z1eHX WIDE-L EPT

    KMC
    4,098税込4,508
    1本
    7日以内出荷
    用途e-Bike、Fitness、IGH (Internal Gear Hub)、BMX & Fixie、Track Bikeサイズ(inch)1/2"×1/8"仕上錆止め
  • チェーン引キ 丸 ナイロンナット付 ナカタニ金属工業

    チェーン引キ 丸 ナイロンナット付

    ナカタニ金属工業
    84税込92
    1個
    4日以内出荷
    チェーン引き丸型。一般ハブ用
  • チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンク SHIMANO(シマノ)

    チェーン ICNLG500138Q 9/10/11S クイックリンク 138リンク

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    用途BICYCLE CHAIN, CN-LG500,138LINKS FOR LINKGLIDE 9/10/11 SPEED, W/QUICK-LINK, IND.PACK
  • チェーン KCM 3/32×114L ツアー用 KCM(加賀工業)

    チェーン KCM 3/32×114L ツアー用

    KCM(加賀工業)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    外装多段用ツアーチェーン
    サイズ3/32×114L
  • チェーン KC 410×94L KCM(加賀工業)

    チェーン KC 410×94L

    KCM(加賀工業)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    サイズ410×94L
  • チェーン KC 410DC(ダクロ)×106L シルバー KCM(加賀工業)

    チェーン KC 410DC(ダクロ)×106L シルバー

    KCM(加賀工業)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    シルバーサイズ410DC×106L
  • チェーン KC 410×106L KCM(加賀工業)

    チェーン KC 410×106L

    KCM(加賀工業)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    サイズ410×106L
  • コッタレス ギヤクランク 32丁 165mm 1/8 キャップナット付 鉄 CP 花菱ギヤ製作所

    コッタレス ギヤクランク 32丁 165mm 1/8 キャップナット付 鉄 CP

    花菱ギヤ製作所
    1,998税込2,198
    1ペア
    4日以内出荷
    寸法(mm)165(32丁)
  • ジョイント KC 410DC(ダクロ) シルバー KCM(加賀工業)

    ジョイント KC 410DC(ダクロ) シルバー

    KCM(加賀工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • ジョイント KC 420 KCM(加賀工業)

    ジョイント KC 420

    KCM(加賀工業)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • DID チェーン 1/2×1/8E 130RB ハイガード 電動対応 DID

    DID チェーン 1/2×1/8E 130RB ハイガード 電動対応

    DID
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    サイズ1/2×1/8-OJ
  • DID チェーン 1/2×1/8E 116RB ハイガード 電動対応 DID

    DID チェーン 1/2×1/8E 116RB ハイガード 電動対応

    DID
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    サイズ1/8(E)×130L
  • DID ジョイント 410半駒用 1/2×1/8-OJ DID

    DID ジョイント 410半駒用 1/2×1/8-OJ

    DID
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)175
  • DID ジョイント ハイガード用 1/2×1/8E RJ DID

    DID ジョイント ハイガード用 1/2×1/8E RJ

    DID
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    サイズ1/8×94L
  • DID チェーン 1/2×1/8E 94RB ハイガード DID

    DID チェーン 1/2×1/8E 94RB ハイガード

    DID
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    一般車用チェーン。ハイガード
    用途94リンクサイズ1/8×106L
  • DID チェーン 1/2×1/8M 94RB ブラック DID

    DID チェーン 1/2×1/8M 94RB ブラック

    DID
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    一般車用チェーン
    用途94リンクサイズ1/2×1/8E
  • DID チェーン 1/2×1/8E 106RB ハイガード DID

    DID チェーン 1/2×1/8E 106RB ハイガード

    DID
    2,098税込2,308
    1本
    4日以内出荷
    一般車用チェーン。ハイガード
    用途106リンクサイズ1/8(E)×116L
  • CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定 三ヶ島製作所

    CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定

    三ヶ島製作所
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    トラックレーシングバイク(トラックエンド)用の正爪エンドチェーン引き。シングルスピードバイクのトラックエンドに取り付けて、チェーンを適正な状態に張り、後輪の車軸をセンターに保持します。特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぎます。ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚5mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。競輪(NJS)の認定を受けた証である、「NJS認定マーク」が刻印されています。
    用途2個セット販売品。
  • CA-MX14 正爪エンドチェーン引キ エンド軸寸法14mm用 三ヶ島製作所

    CA-MX14 正爪エンドチェーン引キ エンド軸寸法14mm用

    三ヶ島製作所
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぐ、BMX、トラックレーシングバイク用にデザインされた正爪エンドチェーン引き。ハブ軸サイズ14mm径、エンド厚8mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。
    用途1個売り
自転車ギヤ・チェーン関連