絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先0.8D型 350℃ FX-1001用 HAKKO(白光)

    こて先0.8D型 350℃ FX-1001用

    HAKKO(白光)
    2,098税込2,308
    1個
    10日以内出荷
  • IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)

    IHはんだごて用こて先 T31シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    6日以内出荷
    IHはんだこてFX100用のこて先です。
  • HSK用チップ掃除針金 サンハヤト

    HSK用チップ掃除針金

    サンハヤト
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • 替フィルター 3セット入り goot(太洋電機産業)

    替フィルター 3セット入り

    goot(太洋電機産業)
    1個
    欠品中
  • 鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 goot(太洋電機産業)

    鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本

    goot(太洋電機産業)
    1セット(40本)
    欠品中
    20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
    仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなしアズワン品番68-0585-82
  • ATE Two-Part Spring Probe 2.50mm Centres HARWIN

    ATE Two-Part Spring Probe 2.50mm Centres

    HARWIN
    159,800税込175,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 3A色 = 金プローブチップタイプ = ポイント形
  • ATE Two-Part Spring Probe 2.50mm Centres HARWIN

    ATE Two-Part Spring Probe 2.50mm Centres

    HARWIN
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 3A色 = 金プローブチップタイプ = スプリングロード
  • 替ヒーター XFCシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーター XFCシリーズ用

    goot(太洋電機産業)
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替ヒーター XFCシリーズ用アズワン品番67-0431-59
  • Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナル

    Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ

    オーケー・インターナショナル
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
    仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッド Φ6 XFC用アズワン品番67-0432-13
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    1箱(25個)
    取扱停止中
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り
  • 替スポンジ goot(太洋電機産業)

    替スポンジ

    goot(太洋電機産業)
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ST-200用替スポンジアズワン品番67-0431-56
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ オーケー・インターナショナル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ

    オーケー・インターナショナル
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
  • 替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)

    替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    39,800税込43,780
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り
  • はんだ送り部 goot(太洋電機産業)

    はんだ送り部

    goot(太洋電機産業)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    仕様●はんだ送り部アズワン品番67-0431-38
  • Metcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用 オーケー・インターナショナル

    Metcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用

    オーケー・インターナショナル
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
    仕様●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546アズワン品番67-2285-17
  • ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)

    ノズル FD-120Nシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
    仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ オーケー・インターナショナル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ

    オーケー・インターナショナル
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    仕様●413℃ C型 Φ2.0mm x 12.8mm 45°●原産国:アメリカ●コード番号:147-2332アズワン品番67-2285-35
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    2,798税込3,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッド Φ10 XFC用アズワン品番67-0432-12
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181アズワン品番67-2353-51
  • Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナル

    Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ

    オーケー・インターナショナル
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。
    仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
  • 替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターパイプ ホルダー付

    goot(太洋電機産業)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
  • はんだごて用こて先 BC型 SURE(石崎電機製作所)

    はんだごて用こて先 BC型

    SURE(石崎電機製作所)
    839税込923
    1個
    13日以内出荷
    仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mmアズワン品番67-0363-34
  • デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    デジタル制御 熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    69,980税込76,978
    1個
    33日以内出荷
    。自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション。デジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)。ヒーターを守るオートクールダウン機能付き。ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ。簡単に交換可能なカートリッジヒーター。XFCシリーズ用ノズルを使用可能。キーロック機能、キャリブレーション機能付き。切り忘れを防ぐ自動停止設定付き。専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF。使用温度を3つまで保存可能
    仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用アズワン品番67-0432-15
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1箱(25個)
    翌日出荷
    。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
  • Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター オーケー・インターナショナル

    Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター

    オーケー・インターナショナル
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    交換用プレフィルターです。比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
    仕様●5枚入り●注意:再利用不可。●裏地の色は薄黄色と薄青色がありますが、性能には変わりなくランダムに出荷されます。●原産国:中国●コード番号:849-8540アズワン品番67-2285-18
  • 替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)

    替パッド XVCWシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替パッド Φ8 XFC用アズワン品番67-0432-14
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
  • Metcal メインフィルター FM-BVXシリーズ オーケー・インターナショナル

    Metcal メインフィルター FM-BVXシリーズ

    オーケー・インターナショナル
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    吸煙用交換フィルターです。
    仕様●メインフィルター●再利用不可。●原産国:中国●コード番号:849-8538アズワン品番67-2285-15
  • ホットピンセット用電源コード 90cm ホーザン

    ホットピンセット用電源コード 90cm

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    仕様●コード長:90cm●適応機種:HS-401●入数:1アズワン品番65-6674-76
  • 超音波はんだ付け装置 USMシリーズ 黒田テクノ

    超音波はんだ付け装置 USMシリーズ

    黒田テクノ
    589,800税込648,780
    1セット
    22日以内出荷
    こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
    仕様サンボンダ寸法(mm)発振器:210×235×90質量(kg)発振器:5電源(V)100~240(切替必要)最大出力(W)発振:12最高温度(℃)500周波数(kHz)60チップ径(Φmm)4(標準)アズワン品番1-6859-21CE-対応品
  • レギュレーター NRシリーズ 日本炭酸瓦斯

    レギュレーター NRシリーズ

    日本炭酸瓦斯
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。圧力制御性能と制御範囲を両立させた高性能減圧弁。
    材質アルミ形状【カートリッジ接続部】5/8-18UNFメネジ寸法(mm)約W35×H72(ゲージ分含まず)質量(g)約250精度【圧力】±0.03MPa適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状【ガス出口】Rp 1/8UNFメネジ継手【ガス出口接続部取付】R 1/8UNFオネジ
  • はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用品

    SURE(石崎電機製作所)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    交換用こて先A型
    適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-04
  • はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用品

    SURE(石崎電機製作所)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    交換用こて先SA型
    適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-03
はんだ作業ツール