絞り込み
材質
- スチール(23)
- ステンレス(22)
- 亜鉛合金(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- LAMP(スガツネ工業)(124)
- ホシモト(101)
- 栃木屋(70)
- イマオコーポレーション(36)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- ノーブランド(12)
- シブタニ(9)
- ハイロジック(8)
- 光(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ACE(エース)(5)
- NewHikari(5)
- エスコ(4)
- トップウォーター(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(23)
ステンレス(22)
亜鉛合金(2)
黄銅(真鍮)(2)

ステンレス厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷から6日以内出荷汎用蝶番です。用途制御盤扉、医療機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1個当日出荷現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄厚口蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から10日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚蝶番
ジョー・プリンス竹下¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥39~税込¥43~1個6日以内出荷から9日以内出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381セット(2個)6日以内出荷・窓の開き角度を45°に制限できます。用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番
ジョー・プリンス竹下¥2,019~税込¥2,221~1個当日出荷・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番
ジョー・プリンス竹下¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷汎用パイプ蝶番です。用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパーヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥3,398税込¥3,7381セット(2個)6日以内出荷・窓の開き角度を30°に制限できます。用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)50mm
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷・カシメピンです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
スライドヒンジ バネ入
ジョー・プリンス竹下¥1,288税込¥1,4171個9日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様バネ入り付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
スライドヒンジ ロック機構付
ジョー・プリンス竹下¥1,288税込¥1,4171個当日出荷から34日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379税込¥4171個欠品中・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途・配電盤扉、分電盤扉材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)適合推奨E形止め輪:Φ5質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮A 型引抜蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器材質黄銅(Bs)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
ステンレス平行蝶番
ジョー・プリンス竹下¥419~税込¥461~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥399税込¥4391個6日以内出荷扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途配電盤扉、分電盤扉材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ7
ステンレスリーフヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から12日以内出荷用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用段付蝶番
ジョー・プリンス竹下¥719税込¥7911個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応