絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNRK65型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。トラスコ品番131-8141材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番SNR65型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。左右勝手違いがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製抜き差し蝶番KN型
LAMP(スガツネ工業)¥579~税込¥637~1個4日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。左右勝手違いがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
(170091065)HNH-50CR重量用抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。トラスコ品番131-8119材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)40全長(mm)50板厚(mm)羽根:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
(170091058)HNH-100CL重量用抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。トラスコ品番132-2864材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)82全長(mm)100板厚(mm)羽根:4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番
栃木屋¥489税込¥5381個7日以内出荷ステンレス製の抜差蝶番です。ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA機器・通信機器・計測機器・半導体機器・各種メンテナンス用扉等材質SUS304質量(g)20.4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3グリーン購入法適合
抜き差し蝶番 重量用抜き差し蝶番 HNH型 HNH-50CR
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。仕様右用W40質量(g)60L150L245t2.5D15D210.5材料ステンレス鋼(SUS304)適合扉質量(kg)15
アルミフレーム用蝶番 アルミプロファイル用抜き差し蝶番 265型 265-9402
LAMP(スガツネ工業)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。仕様右用C26.5フレーム(mm)50×50(アルミ)
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
RS PRO 丁番 スチール
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(2個)7日以内出荷材質 = スチール。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 48mm。厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丁番 ピアノ形状 ステンレス 穴サイズ:3 x 4mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷材質 = ステンレススチール。本体種類 = ピアノ形状。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスプリング抜差蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 右用
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。用途半導体機器・実験設備・医療機器等表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
抜差クリーンヒンジ 左用
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です。用途半導体機器・実験設備・医療機器等材質SUS表面処理電解研磨ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 右用
栃木屋¥599税込¥6591個当日出荷自重で閉扉するヒンジです。用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ 左用
栃木屋¥559~税込¥615~1個当日出荷自重で閉扉するヒンジです。用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5耐荷重(kg)(2個使用時)4.6表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ付アルミ抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)長さ(mm)80ねじ径穴あき表面仕上げニッケルめっき(MANi)
180°開き抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開きステンレス鋼製 抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。質量(g)100種類抜き差し蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開き抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。材質亜鉛合金色ブラック質量(g)221種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷樹脂製の抜き差し蝶番です。材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)57種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)74羽根厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)60
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥340税込¥3741個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
キャップ抜差ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個4日以内出荷取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は260°です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
小判型抜差蝶番(L1=31)
TAKIGEN(タキゲン)¥140税込¥1541個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥152~税込¥167~1個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小判型抜差蝶番(L1=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥202税込¥2221個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個4日以内出荷クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷から5日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
ストップ付抜差蝶番1型(L1=22 W=18)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷約90°以下で抜けます。用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L1(mm)22寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4.5寸法L2(mm)22寸法W(mm)18寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)11寸法P2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
抜差半月蝶番
栃木屋¥329~税込¥362~1個4日以内出荷ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。用途OA 機器・通信機器・計測機器等材質C2801、C3604部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番(穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥349~税込¥384~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
平面用位置決めブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個4日以内出荷アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型取付用)
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5