FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 旗蝶番TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
3,145税込3,460
1個
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入 TRUSCO鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入TRUSCO
2,698税込2,968
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCH)仕様右用幅(mm)108表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
834税込917
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用両抜旗蝶番(L1=151) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=151)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
762税込838
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス旗蝶番ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築RoHS指令(10物質対応)対応
重量用両抜旗蝶番(L1=103) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=103)TAKIGEN(タキゲン)
610税込671
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)425表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10015
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)TAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
重量用両抜旗蝶番(L1=78) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=78)TAKIGEN(タキゲン)
292税込321
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)190表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10016
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,081税込2,289
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
重量用両抜旗蝶番(L1=204) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=204)TAKIGEN(タキゲン)
3,556税込3,912
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10012
鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄小型旗蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=123)TAKIGEN(タキゲン)
674税込741
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス小型旗蝶番ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
当日出荷
左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)TAKIGEN(タキゲン)
990税込1,089
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
超重量用厚口抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
11,326税込12,459
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)TAKIGEN(タキゲン)
14,734税込16,207
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軸は上下とも抜差し可能です。 左右兼用型
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11927
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)TAKIGEN(タキゲン)
3,054税込3,359
1個
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52)TAKIGEN(タキゲン)
809税込890
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)110表面仕上げヘアライン仕上
組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)組立式旗蝶番(片羽L1=35)TAKIGEN(タキゲン)
628税込691
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)255表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10157
重量用両抜旗蝶番(L1=52) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=52)TAKIGEN(タキゲン)
225税込248
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入TRUSCO
2,598税込2,858
1袋(1個)
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7963質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番 右用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し旗蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番TAKIGEN(タキゲン)
21,659税込23,825
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型LAMP(スガツネ工業)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製重量用旗蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)TAKIGEN(タキゲン)
7,488税込8,237
1個
6日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)TAKIGEN(タキゲン)
9,294税込10,223
1個
4日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)TAKIGEN(タキゲン)
912税込1,003
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10561
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)TAKIGEN(タキゲン)
1,575税込1,733
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
旗蝶番