FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 鉄小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。
    用途各種機器種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
    種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入 TRUSCO

    鉄製特厚溶接蝶番生地(右用)4個入

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様右用材質鉄(SPCH)幅(mm)108表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    重量用扉に最適です。
    用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小型旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
  • ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番左用2個入

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
  • ステンレス製特厚溶接蝶番 右用 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番 右用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途右用トラスコ品番512-7955幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し旗蝶番

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
    用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
  • オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-127型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
    用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
  • ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    当日出荷
    用途右用トラスコ品番512-7963材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
  • ステンレス製特厚溶接蝶番 左用 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番 左用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途左用トラスコ品番233-6286幅(mm)112材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • ステンレス溶接丁番 NewHikari

    ステンレス溶接丁番

    NewHikari
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
    用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
  • ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    21,659税込23,825
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 超重量用厚口抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口抜差蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,326税込12,459
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,488税込8,237
    1個
    6日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,294税込10,223
    1個
    4日以内出荷
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
    用途屋外用機器・厨房機器等質量(g)137材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド
    819税込901
    1個
    16日以内出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063質量(g)36寸法縦(mm)78寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)11
  • ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    当日出荷
    用途左用トラスコ品番233-6294全長(mm)148材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
  • ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入 TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
旗蝶番