絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥3,145税込¥3,4601個当日出荷左右兼用型用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥834税込¥9171個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用両抜旗蝶番(L1=103)
TAKIGEN(タキゲン)¥610税込¥6711個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)425表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10015
重量用両抜旗蝶番(L1=151)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥762税込¥8381個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=151)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,306税込¥2,5371個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)580表面仕上げヘアライン仕上
重量用両抜旗蝶番(L1=78)
TAKIGEN(タキゲン)¥292税込¥3211個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)190表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10016
ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W54 穴なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
重量用両抜旗蝶番(L1=123)
TAKIGEN(タキゲン)¥674税込¥7411個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,081税込¥2,2891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
重量用両抜旗蝶番(L1=204)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,556税込¥3,9121個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10012
ステンレス小型旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)
TAKIGEN(タキゲン)¥990税込¥1,0891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製特厚溶接蝶番 右用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7955幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
超重量用厚口抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥11,326~税込¥12,459~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=35)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350税込¥1,4851個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)384表面仕上げ生地タキゲンコード12840
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734税込¥16,2071個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。 軸は上下とも抜差し可能です。 左右兼用型用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11927
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,054税込¥3,3591個当日出荷左右兼用型用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,575税込¥1,7331個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52)
TAKIGEN(タキゲン)¥809税込¥8901個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)110表面仕上げヘアライン仕上
組立式旗蝶番(片羽L1=35)
TAKIGEN(タキゲン)¥628税込¥6911個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)255表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10157
抜差旗蝶番
栃木屋¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。用途屋外用機器・厨房機器等材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製特厚溶接蝶番右用1個入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番512-7963質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
ステンレス製特厚溶接蝶番 左用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途左用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-6286幅(mm)112質量(g)397耐荷重(kg)55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス抜き差し旗蝶番
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
ステンレス 超重量用 厚口段付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥21,659~税込¥23,825~1個4日以内出荷から6日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,488税込¥8,2371個6日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,294税込¥10,2231個4日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213