絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

超重量用厚口抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥11,326~税込¥12,459~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 右型・左型(本図・写真共右型です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,488税込¥8,2371個6日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,294税込¥10,2231個4日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥912税込¥1,0031個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード13313
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=204)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,657税込¥9,5231個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)100(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)1625表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10556
組立式旗蝶番(片羽L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,046税込¥1,1511個4日以内出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)535表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10155
抜差旗蝶番
栃木屋¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。用途屋外用機器・厨房機器等質量(g)137材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ハタ蝶番(A6063/白アルマイト)
ノーブランド¥819税込¥9011個16日以内出荷軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。材質A6063質量(g)36寸法縦(mm)78寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)11
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷用途左用トラスコ品番233-6294全長(mm)148材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)454耐荷重(kg)70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°
ステンレス製特厚溶接蝶番右用2個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(2個)当日出荷用途右用材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)360°