絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ
栃木屋¥499税込¥5491個当日出荷コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
オートヒンジ
栃木屋¥509税込¥5601個当日出荷コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38色茶穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ(強力型)
栃木屋¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。 調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。用途工作機械・各種制御機器等トラスコ品番206-3792材質ベース:鋼(SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)47全長(mm)174穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7表面処理ニッケルメッキねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応