絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(55)
  • ステンレス(63)
  • 亜鉛合金(14)
  • 樹脂(14)
  • 黄銅(真鍮)(20)
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
  • LAMP(スガツネ工業)(914)
  • ジョー・プリンス竹下(193)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(89)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • イマオコーポレーション(65)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(41)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • 新日軽(LIXIL)(22)
  • シブタニ(21)
  • エスコ(18)
  • ノーブランド(15)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(272)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(フラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラッチS 栃木屋

    ミニラッチS

    栃木屋(16件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-30~80材質/処理(ケース・キーパー)POM/黒色(ラッチ)PA/黒色(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段違い蝶番 栃木屋

    段違い蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイラッチ プランジャー 栃木屋

    ナイラッチ プランジャー

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PARoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー 栃木屋

    ソフトアブソーバー

    栃木屋(19件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
    用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(7件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
    用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ミニフラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
    用途事務機器・家具・小型軽量扉仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃材質POM、SUS303部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ セット品 栃木屋

    ステンレススライドラッチ セット品

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヒンジ 栃木屋

    スイベルヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
    用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    約40°で扉を取り外すことができます。
    用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片立上り蝶番 栃木屋

    片立上り蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)24材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー締まり 栃木屋

    ローラー締まり

    栃木屋(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
    用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
    用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
    用途工作機器・計測機器等質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCラッチ 栃木屋

    DCラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等仕様無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて使用温度範囲(℃)-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)材質/処理(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色(ガイドレバー)SUS304(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    中央部に簡易ストッパーがついています。
    用途キャビネット・家具等質量(g)32.5材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蝶番 栃木屋

    樹脂蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
    用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスシールビス(バインド) 栃木屋

    ステンレスシールビス(バインド)

    栃木屋
    33税込36
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールドリングが漏れを防止します。
    用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(屋外型)

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
    用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・サラ穴)

    栃木屋
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋

    平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降装置 栃木屋

    昇降装置

    栃木屋(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
    用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    左右兼用で使用できます。
    用途キャビネット・家具等型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
    用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛蝶番 栃木屋

    引掛蝶番

    栃木屋
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラッチL 栃木屋

    ミニラッチL

    栃木屋
    319税込351
    1個
    当日出荷
    プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
    用途音響機器・家電等材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM使用温度範囲(℃)-10~60部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー表面処理黒色、3価クロメート保持力N(kgf)約34.5(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー/スプリング

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ