絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • LAMP(スガツネ工業)(206)
  • TAKIGEN(タキゲン)(165)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • 新日軽(LIXIL)(15)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • RS PRO(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 日東工器(11)
  • 高千穂交易(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 不二ラテックス(6)
  • TOK(5)
  • マテックス(3)
  • 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
  • SYS(シブタニ)(2)
  • SOUTHCO(2)
  • シブタニ(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー 栃木屋

    ソフトアブソーバー

    栃木屋(19件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
    用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器・オーディオ機器等仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)質量(g)97.4ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーダンパー 栃木屋

    ロータリーダンパー

    栃木屋
    809税込890
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
  • ステンレスガタレスヒンジ 栃木屋

    ステンレスガタレスヒンジ

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
    用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置材質ステンレスタイプクリーン型(防塵型)ガタレス型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    二軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)445材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
    用途音響機器・工作機器等使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(調整型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(調整型)

    栃木屋(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
    用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他仕様耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)質量(g)47.8使用温度範囲(℃)-10~+50材質/処理(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨(シャフト)SUS416/-(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-(スラストプラグ)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    2軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)289材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Ucトルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(低発塵型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(低発塵型)

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 PTFEワッシャーを追加して金属粉の発生を抑えました。
    用途理化学機器・半導体機器・医療機器等材質ヒンジピース(A)・(B):SUS304、シャフト Pin:SUS303、プラグ(L)・(R):POM、ワッシャ―:PTFE使用温度範囲(℃)10~50表面処理ヒンジピース(A)・(B):光沢バレル研磨、プラグ(L)・(R)・PTFEワッシャ―:原色取付方向シャフト水平状態および垂直状態RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジピン(Ⅰ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅰ型)

    栃木屋
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器、オーディオ機器等。材質(カバー)SPCC、(軸)SWRM、(ローラー・ばね受)POM、(スプリング)SWP、(ワッシャー)PA質量(g)36.4RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)約19.6(蓋取付穴位置から50mmにて)
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ (ヒンジのみ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)

    栃木屋
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    59税込65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(両方向性)

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクダンパー(一方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(一方向性)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    57税込63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等材質POMモジュール0.8表面処理黒色圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
    用途工作機械・各種制御装置等材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR質量(g)642部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    14日以内出荷
    任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
    用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット)使用温度範囲(℃)0~+40取付け方法シャフト水平状態推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4)トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)42
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)13.5使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.69(±0.15)[7(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋

    導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。横使いおよび縦使いが可能です。スタッドボルト長さは8mm以下としてください。本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。
    用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    509税込560
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。 調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
    用途工作機械・各種制御機器等トラスコ品番206-3792材質ベース:鋼(SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)47全長(mm)174穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7表面処理ニッケルメッキねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(脱着型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(脱着型)

    栃木屋
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
    用途住宅設備・ディスプレイ等材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
    用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋

    フリーストップヒンジ用ブラケット

    栃木屋
    65税込72
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
  • フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(ワンウェイ)

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
    用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジピン(Ⅱ型) 栃木屋

    ヒンジピン(Ⅱ型)

    栃木屋
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(屋外型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
    用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
    用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 小型ダンパー 栃木屋

    小型ダンパー

    栃木屋
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ