FA現場のお役立ち情報
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダンパー マテックス

    エアダンパー

    マテックス(14件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
    タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    エアダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
    用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
  • ソフトアブソーバー 栃木屋

    ソフトアブソーバー

    栃木屋(19件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
    用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体

    高千穂交易(4件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
  • ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥945~税込¥1,040~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂幅(mm)212高さ(mm)20奥行(mm)35材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコン製ジャバラ BLW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体

    高千穂交易(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ

    不二ラテックス
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき色グレー種類その他適合扉厚(mm)33以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)15~40
  • エアダンパー用マグネット マテックス

    エアダンパー用マグネット

    マテックス
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ロッド先端部をキャッチするマグネット。
    用途ピストンロッドの引き出しに使用します。材質マグネット:BaフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ソフトダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥226税込¥249
    1個
    当日出荷
    適度な衝撃吸収特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.8速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下タキゲンコード13385
  • TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダンパー(ショートタイプ) マテックス

    エアダンパー(ショートタイプ)

    マテックス(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
    材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーダンパ TD62 TOK

    ロータリーダンパ TD62

    TOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トルクラインナップが豊富です。
    用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
  • ロータリーダンパー 栃木屋

    ロータリーダンパー

    栃木屋
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
    用途室内用開戸専用。幅(mm)136色ゴールド高さ(mm)33質量(g)457タイプ開戸引き込みタイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16質量(g/セット)457適合扉質量(kg)12~30
  • 録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル

    録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック

    マクセル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
    用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • ロータリーダンパ TD58 TOK

    ロータリーダンパ TD58

    TOK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
    用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    欠品中
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開き戸用ダンパー TOSTEM(LIXIL)

    開き戸用ダンパー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジ×2色ホワイト(樹脂)
  • ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(両方向性)

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ジャバラ同士の連結に使用します。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14B1

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
  • キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業)

    キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • ロータリーダンパ TD89 TOK

    ロータリーダンパ TD89

    TOK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
    用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
  • ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン 隠しドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
    付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
  • TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット ATTRA-TK

    高千穂交易
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12730
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥562税込¥618
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクダンパー(一方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(一方向性)

    栃木屋
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等材質POMモジュール0.8表面処理黒色圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー