2ページ目: ダンパー

FA現場のお役立ち情報
63件中 41~63件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用調節治具LDD-V-JIG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の取付調節を容易にする調節治具になります。
    用途各種産業機器に。材質ABS樹脂/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応吊元左
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の木への取付掘込加工を容易にする加工治具になります。
    用途各種産業機器に。トラスコ品番821-8102セット内容本体用と受座用がセットになっております。材質メタクリル樹脂(PMMA)/クリア
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
    用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
    トラスコ品番116-5068質量(g)18
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12730
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12726
  • 自動調整式ダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    自動調整式ダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205税込¥3,526
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。 130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
    用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器材質ローター:ポリアセタール(POM)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)使用温度範囲(℃)-5~50トルク(N・m)(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下表面仕上げ本体:生地
  • 木製ドア専用 ドアダンパー WAKI(和気産業)

    木製ドア専用 ドアダンパー

    WAKI(和気産業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    翌々日出荷
    扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。
    材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂動作範囲15°適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)

    ドアダンパー埋込式

    LILIEL(リリエル)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
    材質SPCC/ZDC、樹脂色ブラウン
  • ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
    材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業)

    樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。
    材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックス

    ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ

    不二ラテックス(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

    不二ラテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    最大使用トルク(N・m)10
  • ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーダンパー TD38型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
    材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD22B1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクダンパー TD22A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD22A1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14A1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ダンパー 栃木屋

    小型ダンパー

    栃木屋
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ロータリーダンパー FRT-S1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-S1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 摩擦式ヒンジダンパー FHD-B1/B2シリーズ 不二ラテックス

    摩擦式ヒンジダンパー FHD-B1/B2シリーズ

    不二ラテックス
    ¥779~税込¥857~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    定格トルク(N・m)1.35±0.34
ダンパー