カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(204)
- TAKIGEN(タキゲン)(165)
- 栃木屋(43)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- RS PRO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 日東工器(11)
- 高千穂交易(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 不二ラテックス(6)
- TOK(5)
- マテックス(3)
- SOUTHCO(3)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- エスコ(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- シブタニ(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥497~税込¥547~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
エアダンパー
マテックス(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
エアダンパー
TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
フラットトルクヒンジ(L72×W56)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
フラットトルクヒンジ(L50×W37)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥627税込¥6901個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)色ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
ソフトアブソーバー
栃木屋(19件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
小型フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥226~税込¥249~1個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジピン
栃木屋(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー
LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕上シボ材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)59仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン製ジャバラ BLW型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
調整式トルクヒンジ 36mm
ジョー・プリンス竹下¥429税込¥4721個当日出荷トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)トルク(N・m)0.3~2(1枚)仕上黒色塗装色ブラック
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体
高千穂交易(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834税込¥3,1171個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
ステンレス ピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
エアダンパー(ショートタイプ)
マテックス(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
2軸トルクヒンジ HG-T70S30
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-色ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
トルク裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。質量(g)50
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応