FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 面付丁番 2000-MIGNON LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番 2000-MIGNON

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20
  • 堀込み不要スライド蝶番 ハイロジック

    堀込み不要スライド蝶番

    ハイロジック(4件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
    材質
  • キャッチ付面付丁番 2000RV-2 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
    用途キャンピングカーの収納扉など材質仕様キャッチ付質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面付けスライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    面付けスライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,293税込1,422
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230

    LAMP(スガツネ工業)
    779税込857
    1組
    当日出荷
    扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
    用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。適合扉厚(mm)18~30掘込深さ(mm)15取付径(Φmm)カップ径/40
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
  • 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    大型スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
    用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質質量(g)94種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ステンレス スライドヒンジ(100°開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ(100°開き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途薬品保管庫・船舶用キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ研磨
  • 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)仕様扉の調整機能(前後±2 mm)シルバー質量(g)204.6種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)15かぶせ
  • 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)69.1種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業)

    厚扉用面付スライド丁番 HT160V2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)付属品マウンティングプレートシルバー質量(g)252.6種類板金用スライドヒンジ仕上(本体・カップ)ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35かぶせ量分類(mm)12~15
  • ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)シルバー質量(g)150種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
スライド蝶番