18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    379税込417
    1個
    当日出荷
    扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
    用途防災設備、点検口等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)31仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差型ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    抜差型ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    337税込371
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ピボットヒンジ 245-91型 LAMP(スガツネ工業)

    ピボットヒンジ 245-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接取付のピボットヒンジです。
    材質(本体)鋼/素地材質種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/光沢クロメート処理材質(バネ部)ステンレス鋼仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
    用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    188税込207
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)16(1セット)タキゲンコード11600
  • ステンレス ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
  • 点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    11日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)110仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    点検口用ピボットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
    用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
  • 軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
    用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
  • レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    レバー付 ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
    種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)

    重量用軸吊ヒンジ

    SYS(シブタニ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
  • 自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 LAMP(スガツネ工業)

    自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
    材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
  • ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業)

    ピボットヒンジ 241-9001

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    溶接取付のピボットヒンジです。
    材質(本体)鋼/素地材質質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
    用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ