FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質/仕上SS400/静電塗装質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型 LAMP(スガツネ工業)

    HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型

    LAMP(スガツネ工業)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
    材料ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット DAA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(本体)A6063/アルマイト処理質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SUS304搭載可能質量(kg)10
  • センターヒンジ CH-75型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ CH-75型用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    床面にガイドは不要です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm質量(g)115種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド丁番AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番AS対応ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W LAMP(スガツネ工業)

    HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)105種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR LAMP(スガツネ工業)

    GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0 LAMP(スガツネ工業)

    GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS LAMP(スガツネ工業)

    GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジブラケット