絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(1)
- GIKEN(川口技研)(30)
- GOAL(ゴール)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- WAKI(和気産業)(9)
- アトムリビンテック(3)
- ウッドワン(1)
- ノダ(6)
- ハイロジック(6)
- ムラコシ(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- 美和ロック(7)
- 長沢製作所(3)
エコロジープロダクト

GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
古代チューブララッチ
長沢製作所(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1組ほか当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)
GIKEN(川口技研)¥7,998~税込¥8,798~1組ほか当日出荷から5日以内出荷仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
オールステンラッチ 日中製作所専用
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。用途浴室ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)「COW」材質ステンレスラッチ径(Φmm)21
チューブラッチ Bタイプ
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
戸襖用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途対応品:ホーム戸襖錠、ハイス戸襖錠、宮殿1号戸襖錠、ホームレバー戸襖錠、Jレバー戸襖錠。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)5バックセット(mm)65
レバー用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途対応品:ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)50
NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット)
GIKEN(川口技研)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:空錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
UC受座
GOAL(ゴール)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途GOAL(ゴール)社製のインテグラル錠、UC標準受座になります。対応機種UC適合扉厚(mm)(両開用)47~51、(片開用)33~43
GIKEN 戸襖錠用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途戸襖錠専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖バックセット65mm
GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途握り玉(ノブ)専用材質(本体)ダイカスト対応商品宮殿1号シリーズバックセット65mm
チューブラッチ 川口技研専用
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本適合(フロントマーク)「GIKEN」 「GATE」材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)21
LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から17日以内出荷仕様LVSケース錠タイプH15角長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
ケースラッチ空 Cタイプ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から翌々日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114
チューブラッチ Aタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から翌々日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
NOMOS MLY錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
LVSケース錠
GIKEN(川口技研)¥1,898税込¥2,0881個(1個)6日以内出荷一般住宅の使用頻度の高いドアに最適です。日本国内で最も普及している切欠き寸法のケース錠です。寸法(mm)【フロント】25×130バックセット(mm)51
ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体
GIKEN(川口技研)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)55
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
ノブ(握り玉)用取替えラッチ
GIKEN(川口技研)¥889税込¥9781個6日以内出荷用途対応可能品:ホーム空錠・ホームラッチ錠・ハイス空錠・ハイスラッチ錠・ハイス両玉WC錠・ハイスナイトラッチ錠。刻印【フロント】KNOBバックセット(mm)60
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)