絞り込み
出力(kW)
最大風量(m3/min)
吸込口径(Φmm)
集塵量(L)
0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100以上
質量(kg)
22・38・43・45・46・65・70・80・111・124・125・140・150・160・175・195・205・230・240・260・質量(kg)をもっと見る
ブランド
IKURATOOLS(育良精機)・ND精工・NIVAC・SDG株式会社・アマノ[事務用品/清掃用品]・オーデン・コトヒラ工業・スイデン・ダイヘン・チコーエアーテック・パオック・ムラコシ・ヤマダコーポレーション・リョウセイ・日下部機械・日本ドナルドソン・淀川電機製作所・静科・鶴見製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    ¥10,900税込¥11,990
    1枚
    当日出荷
    最高使用温度(℃)60材質(枠)ポリプロピレン
  • 排気フィルタ チコーエアーテック

    排気フィルタ

    チコーエアーテック
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1個
    11日以内出荷
  • ACCシリーズ チコーエアーテック

    ACCシリーズ

    チコーエアーテック
    ¥26,900税込¥29,590
    1個
    11日以内出荷
  • サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]

    サイクロン内蔵集塵機 IS-15

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
    用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70出力(kW)0.75容量(L)(バケット)20電源(V)三相200(50/60Hz共用)電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)騒音レベル(dB(A))67±2以下フィルター面積(m2)4.1(1個使用)吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
  • CHFシリーズ用1次フィルター チコーエアーテック

    CHFシリーズ用1次フィルター

    チコーエアーテック
    ¥8,590税込¥9,449
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合本体CKU-450AT2-HC
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    11日以内出荷
  • 一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    ¥147,980税込¥162,778
    1個
    23日以内出荷
    高静圧・低コスト・省スペース
    電源(V)単相 100騒音値(dB)37~66最大風量(m3/min)4.2吸込口径(Φmm)75
  • 集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 50HZ

    ムラコシ
    ¥249,000税込¥273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9295質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz28最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)

    淀川電機製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50出力(kW)0.05周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5集塵容量(L)0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8吸込口径(Φmm)55最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
  • 小型一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    小型一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    23日以内出荷
    コンパクト・低コスト・高吸引力
    出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61
  • 超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付) 淀川電機製作所

    超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付)

    淀川電機製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    19日以内出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)23出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルターメイン1個+HEPA1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • 超小型集塵機セット 淀川電機製作所

    超小型集塵機セット

    淀川電機製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    30日以内出荷
    業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
  • 集塵機 2.2KW  60HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 60HZ

    ムラコシ(1件のレビュー)
    ¥249,000税込¥273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9309質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz33最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ チコーエアーテック

    チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ

    チコーエアーテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。
    質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
  • レーザークリーン集塵機 チコーエアーテック

    レーザークリーン集塵機

    チコーエアーテック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    60日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット 日下部機械

    小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット

    日下部機械
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
    用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300
  • コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ ムラコシ

    コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ

    ムラコシ
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1台
    11日以内出荷
    大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
    用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし
  • スイデン 集じん機 手動塵落し スイデン

    スイデン 集じん機 手動塵落し

    スイデン
    ¥439,000~税込¥482,900~
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置材質(本体)鉄電源(V)3相200材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
  • 吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ リョウセイ

    吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ

    リョウセイ
    ¥449,000税込¥493,900
    1台
    15日以内出荷
    自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
    用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3287材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)質量(kg)45タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)11騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)4.1/4.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
  • フィルタ チコーエアーテック

    フィルタ

    チコーエアーテック
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    11日以内出荷
  • ハイバキュームユニット ヤマダコーポレーション

    ハイバキュームユニット

    ヤマダコーポレーション
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    3日以内出荷
    バキューム集塵装置は、自動スタート、ストップ機能でエネルギーが節約できます。また、遠距離でも手もとのスイッチにてコントロールが可能で大変経済的で、またフィルター洗浄は自動で粉塵を払い落とすオートクリーニング機能が付いています。回収された粉塵は最終的に容器に集積され簡単に取り出しが可能です。
    電源(V)三相200
  • 多用途集じん機 パオック

    多用途集じん機

    パオック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。
    用途強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。付属品サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1適合電動工具APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA材質本体/PP定格電圧(V)AC100本体質量(g)18500定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550吸込仕事率(W)約280/340電源コード(m)1.6絶縁方式基礎絶縁運転音(dB)85真空度(kPa)最大1.5ダストバッグ容量(L)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約910×1550×530
  • ポータブル形集じん機 PS-100 ダイヘン

    ポータブル形集じん機 PS-100

    ダイヘン
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)
    外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)
  • 最小高圧型集塵機 チコーエアーテック

    最小高圧型集塵機

    チコーエアーテック
    ¥157,980税込¥173,778
    1個
    23日以内出荷
    業界最小・小型高圧型集塵機
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    31日以内出荷
    用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
  • 溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    溶接作業用集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    91日以内出荷
    一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
    用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • レーザークリーナー ND精工

    レーザークリーナー

    ND精工
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    46日以内出荷
    レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
    用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
  • レーザーオプション ND精工

    レーザーオプション

    ND精工
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • 移動式ヒュームコレクター スイデン

    移動式ヒュームコレクター

    スイデン
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
    用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き

    日本ドナルドソン
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
    用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75面積(m2)濾過:9.5
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き

    日本ドナルドソン
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
    用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)60電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))73.6面積(m2)濾過:9.5
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700  60Hz ダスト払落し機構付 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付

    日本ドナルドソン
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
    用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付面積(m2)濾過:9.5
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    36日以内出荷
    粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
    質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    36日以内出荷
    SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
    出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
  • 集塵機 10リッタータンク付 チコーエアーテック

    集塵機 10リッタータンク付

    チコーエアーテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    36日以内出荷
    10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
    材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体