絞り込み
ブランド
- カスタム
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- KRK(笠原理化工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ダイヤフラム付プローブヘッド
カスタム¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SDRoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用導電率/塩分センサー
カスタム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0420対応製品IWC-6SD測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用ORPセンサー
カスタム¥12,980税込¥14,2781個欠品中一般の被検液を対象としたORP用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用温度センサー
カスタム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷温度用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用pHセンサー
カスタム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一般の被検液を対象としたpH用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応