166件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
  • AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360

    AI録音搭載 全方位スピーカーフォン

    insta360
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
    その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
  • XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ Xacti

    XBPサービス1年間付 胸部取付型業務用ウェアラブルカメラ

    Xacti
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)Max.2.5出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル本体質量(g)約170(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず)マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル)解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4ISO感度設定6400/12800補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
  • X3 着脱式プレミアムレンズガード insta360

    X3 着脱式プレミアムレンズガード

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    insta360の360度カメラX3のレンズを衝撃や傷からしっかり守る高性能アクセサリーです。硬度10Hの強化ガラスを採用し、耐傷性に優れ、登山やアウトドアなど過酷な環境でも安心して撮影が可能です。高透過率の多層膜コーティングにより、装着時でもクリアで鮮明な映像を実現し、画質の劣化を最小限に抑えます。専用設計でレンズにぴったりフィットし、360度映像のスティッチングにも影響を与えにくいのが特徴です。さらに、磁石式で簡単に着脱できるため、撮影スタイルに応じて柔軟に使い分けられます。ただし、防水構造ではないため、水中や雨天での使用には注意が必要です。
    付属品プレミアムレンズガード×2、フロント・レンズ・ベース、リア・レンズ・ベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ×2、リアレンズ用両面テープ×2材質ガラス、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.65質量(g)4.2適合品番X3
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム Manfrotto

    VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム

    Manfrotto
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム。別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します耐荷重(kg)2
  • ハンドルバーマウント ラムマウント

    ハンドルバーマウント

    ラムマウント
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
    用途自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。手すりへの取り付けに。ポール上の円柱への取り付けに。ブラック
  • プロテクティブレンズリプレースメントVER2.0 GoPro

    プロテクティブレンズリプレースメントVER2.0

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    この交換用保護レンズは、HERO9 Black HERO10 Black の内部レンズを泥、ほこり、傷などから守ります。
    用途既存保護レンズの交換用・予備としてトラスコ品番368-7765適合機種HERO10・HERO9セット内容リプレース本体のみ幅(mm)63ブラック高さ(mm)50奥行(mm)13
  • サクションカップRAMマウントS ラムマウント

    サクションカップRAMマウントS

    ラムマウント
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    米国製の本格的なマウントシステムです。3.25インチ(82.55mm)のツイストロック付サクションカップベース、アルミ合金製ダブルソケットアーム、そして強化プラスチック製Heroアダプターをセットにしました。 サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1245セット内容サクションカップベース[RAM-B224-1]、ダブルソケットアーム S(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]幅(mm)85ブラック高さ(mm)160奥行(mm)85
  • ザ・ハンドラー(Ver.3.0) GoPro

    ザ・ハンドラー(Ver.3.0)

    GoPro
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです。水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ、底面(オレンジ部)が浮きとなっているので万が一の場合には水上に浮かぶようになっています。
    トラスコ品番244-3646適合機種全てのGoProカメラセット内容ハンドラー(本体)、リストストラップ×1ブラック
  • X-グリップミニサクションRAMマウント ラムマウント

    X-グリップミニサクションRAMマウント

    ラムマウント
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    米国製の本格的なマウントシステムです。幅:47.6mm~82.55mm 深さ:22.22mm、強力ながら手軽に着脱が出来ます。 付属のテザーも利用すればより衝撃や振動のある環境でも強力な取り付けが出来ます。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1247セット内容X-グリップホルダー(RAM-HOLUN7BU)、ミニサクションカップ(RAM-B224-2U)、ダブルソケットアームライト(プラ)、テザー幅(mm)85ブラック高さ(mm)280奥行(mm)95
  • M8ボルトアダプター 1.5インチ ラムマウント

    M8ボルトアダプター 1.5インチ

    ラムマウント
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたアダプターです。RAMマウントのボールはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。製品の内側と外側にスチールを使用しているため、耐久性の高さを実現します。自由度の高いマウント方法が可能です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。より重い重量を支えることが出来る1.5インチのゴムボールです。1.5インチのゴムボールにより、1インチよりも強力な固定が可能です。
    トラスコ品番323-1293セット内容本体のみ幅(mm)40ブラック高さ(mm)70奥行(mm)40
  • X-グリップパイプRAMマウントセット ラムマウント

    X-グリップパイプRAMマウントセット

    ラムマウント
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    米国製の本格的なマウントシステムです。X-グリップホルダーは幅47.6mm~85mm、深さ22mmに対応可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
    トラスコ品番323-1253セット内容X-グリップホルダー、ダブルソケットアームM(アルミ)[RAM-201UA]、U字ボルトベース、テザー幅(mm)65ブラック高さ(mm)200奥行(mm)110
  • MAXレンズモジュラー GoPro

    MAXレンズモジュラー

    GoPro
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    HERO10またはHERO9に装着する事で、より強力な手振れ補正とより広角な視野角での撮影を可能にするアクセサリです。
    トラスコ品番255-7751適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容MAXレンズモジュラー(本体)、保護キャップ、クリーニングクロス幅(mm)16ブラック高さ(mm)174奥行(mm)64
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    移動がラクになる三脚用キャスター。4DKanKan用三脚キャスター。4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます。平らな床面での撮影時の移動がラクになります。たたんで持ち運びもできます
    用途4DKanKan用三脚キャスター適合機種4DKanKanシリーズ用各三脚質量(kg)1.6直径(Φmm)取付可能三脚:約600~約840収納時寸法(mm)430最大荷重(kg)20
  • 業務用ウェアラブルカメラ  (iOS端末接続モデル)ボディウォーン Xacti

    業務用ウェアラブルカメラ (iOS端末接続モデル)ボディウォーン

    Xacti
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷
    防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    付属品取扱説明書、保証書外形寸法(mm)56×105×53本体質量(g)約170(ケーブル込み)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録総画素数約1230万画素解像度Full HD、HD、VGA防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)フォーマット形式(動画)Motion JPEG動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFFISO感度設定(上限値)6400/12800画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
  • MISSION 1 PRO Grip Edition GoPro

    MISSION 1 PRO Grip Edition

    GoPro
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトデジカメの様に片手でカメラを握りながら撮影が可能な取り外し可能なグリップを同梱。パワフルな1インチセンサー搭載。新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)。2150mAh急速充電バッテリー。次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。
    幅(mm)126質量(kg)680高さ(mm)68奥行(mm)56
  • MISSION 1 GoPro

    MISSION 1

    GoPro
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな1インチセンサー搭載。シネマ品質のビデオ撮影(8K30, 4K120)。驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影。優れた低照度状態での撮影性能。AI搭載でシンプルな操作性。驚異的な駆動時間と熱性能。GoProならではの耐久性
    幅(mm)82質量(kg)205高さ(mm)52奥行(mm)44
  • MISSION 1 PRO GoPro

    MISSION 1 PRO

    GoPro
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    パワフルな1インチセンサー搭載。新型次世代GP3プロセッサー(GP2の2倍のパワー)。2150mAh急速充電バッテリー。次世代GP3プロセッサーと1インチセンサー搭載でシネマ品質のビデオ撮影(8K60,4K240)と驚異的な滑らかなスローモーションビデオ撮影(1080p960fps)が可能になりました。またAI搭載でシンプルな操作性とGP3と容量がさらにアップしたバッテリーで驚異的な駆動時間と発熱管理を向上。
    幅(mm)82質量(kg)0.21高さ(mm)52奥行(mm)44
  • PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット PGYTECH

    PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット

    PGYTECH
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    プロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街の表情を捉える"強力なセットアップへと変え、ひとつひとつのショットに心地よい所作と創造性を添えます。ケージとグリップには DJI のクイックリリースインターフェースを採用し、着脱がより簡単かつスムーズです。グリップにはコールドシューを備えており、ライトやマイクなどのアクセサリー、あるいはスタイルを表現するデコレーションアクセを手軽に取り付けられます。グリップのストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで快適に街を歩けます。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。街の表情を、軽やかに写しとる。ストリートのために生まれ、シネマティックな瞬間を描く。Osmo Action 6 のストリート撮影/動画撮影のために設計されたプロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街を捉える"強力なセットアップへと進化させます。ひとつひとつのショットに、心地よい所作と創造性を添えてくれます。専用グリップが手のひらに自然に収まり、快適なホールド感を実現。ワンプレスで即撮影──カメラのような直感的コントロールをそのまま手元に。クイックアタッチで、瞬時にモード切り替え グリップの着脱は数秒で完了。ストリートモードとアクションモードをスムーズに行き来できます。グリップ + ケージ:街歩きにぴったりのセットアップ。新しい視点を引き出し、光や影がつくる街の表情を軽やかに写しとります。ケージのみ:ダイナミックな動きを捉えるための構成。激しいシーンでも、瞬間の迫力を逃しません。スタイルよく、街へ出よう グリップにはコールドシューを一体化しており、アクセサリーを追加して"ありきたりなセットアップ"から卒業できます。グリップ上部と下部のストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで持ち歩きが可能。手を自由にして、軽やかに街へ出かけましょう。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。
    セット内容ケージ ×1、ストリートプロ グリップ ×1、コールドシュー ボトム ×1、コールドシュー オーナメント ×1、リストストラップ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)64 × 57 × 116質量(g)231対応機種Osmo Action 6
  • Ace Pro 2 ポケットプリンターキット insta360

    Ace Pro 2 ポケットプリンターキット

    insta360
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    高画質アクションカメラAce Pro 2と、撮ったその場で写真を楽しめるポケットプリンターを組み合わせた便利なキットです。撮影した映像や写真の中から印象的なワンシーンをすぐにプリントでき、旅先やイベント、アウトドアシーンで思い出を”形”として残せるのが大きな魅力。ポケットプリンターはコンパクトで持ち運びやすく、バッグに入れても邪魔になりません。データでの保存だけでなく、その場で共有・プレゼントできるため、コミュニケーションツールとしても活躍します。撮影からプリントまでを一度に楽しみたい方や、Ace Pro 2の楽しみ方を広げたい方におすすめのキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、ポケットプリンター、遮光フード、クラシック収納ケースセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • Ace Pro 2 プロシューターキット insta360

    Ace Pro 2 プロシューターキット

    insta360
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷
    Insta360 Ace Pro 2の撮影性能を最大限に引き出したい方に向けた、本格派向けの充実したアクセサリーキットです。高画質な映像表現が可能なAce Pro 2本体に、撮影シーンの幅を広げる専用アクセサリーを組み合わせることで、手持ち撮影から固定撮影、アクションシーンまで幅広く対応できます。安定したセッティングが可能なため、ブレを抑えた映像撮影がしやすく、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影などにも最適です。撮影準備や機材構成に迷うことなく、プロクオリティの映像制作にすぐ取り組める点も大きな魅力。Ace Pro 2を本格的に使いこなしたい方や、ワンランク上の撮影環境を求めるクリエイターにおすすめのキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、シネマティックレンズ、ブラックミストフィルターブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38センサー1/1.3インチマイクロホン3端末互換:iOS端末解像度写真:5000万画素、動画保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45焦点距離(mm)35換算:13充電時間(分)47(30W急速充電アダプター使用時)ホワイトバランスオート、2000-10000K記録ファイル形式音声:48kHz, 16bit, AACバッテリー容量(mAh)1800絞りF2.6シャッタースピード写真:1/8000~120秒防水性潜水ケースなし:12mBluetoothBLE 5.2プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景音声風切り音低減、ボイス強調、ステレオWi-Fi2.4GHz、5GHz駆動時間(分)180ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。デバイスBluetooth:バイク用BluetoothヘッドセットUSBUSB-C 3.0
  • Ace Pro 2 フルプロシューターキット insta360

    Ace Pro 2 フルプロシューターキット

    insta360
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    Insta360 Ace Pro 2を使った映像制作を徹底的に追求したい方に向けた、最上位クラスの充実したキットです。撮影の安定性や表現力を高める多彩なアクセサリーが同梱されており、手持ち・固定・アクションなどあらゆる撮影シーンに柔軟に対応可能。本格的な映像制作に必要な環境を一式で揃えられるため、追加で機材を選ぶ手間なく、すぐに高品質な撮影を始められます。セッティングの幅が広がることで、構図やアングルの自由度も高く、Vlogやドキュメンタリー、アウトドア撮影まで幅広く活躍。Ace Pro 2の性能を最大限に引き出し、ワンランク上の映像表現に挑戦したいクリエイターにおすすめのフルキットです。
    その他●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EVセット内容Ace Pro 2本体、バッテリー×2、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、標準マウント、マイクキャップ、USB-C to USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップ Pro、遮光フード、超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルターセンサー1/1.3インチ解像度写真:5000万画素、動画焦点距離(mm)35換算:13絞りF2.6プロファイルカラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景
  • HERO13+HBシリーズレンズコレクション GoPro

    HERO13+HBシリーズレンズコレクション

    GoPro
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    GoPro史上最高性能を誇るHERO13にHBシリーズレンズコレクションが付属した驚異のキット。進化したHyperSmooth(ハイパースムーズ)ビデオブレ補正と高い臨場感が特長の超広角レンズモッド、カメラ単体の場合より4倍もクローズアップできるマクロレンズモッド、歪みを低減したワイドなシネマティック映像を撮れるアナモフィックレンズモッド、そして美しいモーションブラー効果を生み出すNDフィルター4枚セットが含まれます。HERO13の標準レンズと交換するだけで、多彩なショットをプロ品質の解像度で撮影できます。
    セット内容HERO13カメラ、超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター4枚パック(ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムケース、フロントおよびリア用の保護キャップ(各レンズモッド用)、保護キャップ(NDフィルター用)、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレ幅(mm)72質量(kg)0.15高さ(mm)51奥行(mm)34
  • DJI Care Refresh 1年版(DJI Pocket 4) DJI

    DJI Care Refresh 1年版(DJI Pocket 4)

    DJI
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット DJI

    DJI Osmo Action 5 Pro ストリート写真グリップ アクセサリーキット

    DJI
    7,900税込8,690
    1セット
    4日以内出荷
    このキットには、ユーティリティフレーム、クイックリリース拡張サイドカバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれています。このキットはグリップの快適性をより向上させ、さまざまなアクセサリーを柔軟に取り付けることができます。
    用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリー、カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップ仕様●Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー:サイズ:16.05×55.5×23.95 mm(長さ×幅×高さ)質量:18.35 g●Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ:サイズ:35.35×55.5×55.48 mm(長さ×幅×高さ)質量:65.7 g●Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム:サイズ:82×60×35.85 mm(長さ×幅×高さ)質量:58.08 g●Osmo Action 5 Pro リストストラップ:サイズ:256.24×16.17×10.64 mm(長さ×幅×高さ)質量:8.14 gセット内容Osmo Action 5 Pro ユーティリティフレーム × 1Osmo Action 5 Pro クイックリリース拡張サイドカバー × 1Osmo Action 5 Pro ストリート写真ハンドグリップ × 1Osmo Action 5 Pro リストストラップ × 1互換性Osmo Action 5 ProOsmo Action 4Osmo Action 3
  • 4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360 コダック

    4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360

    コダック
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない撮影が可能です。4K相当(3840×1920/24fps)の撮影が出来ます。ライブビュー機能を搭載しているので、モニターを確認しながら撮影可能です。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360X3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感あふれる作品が出来ます。
    用途その空間にあるすべての思い出に。付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、ACアダプター、Micro USBケーブルトラスコ品番553-2992幅(mm)55ホワイトサイズセンサー:1/2.3 裏面照射型CMOS高さ(mm)66.9奥行(mm)55有効画素数2068万画素機能耐低温:-10℃バッテリーリチウムイオン電池LB080ディスプレイ液晶:1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 Air 見えない潜水ケース insta360

    X4 Air 見えない潜水ケース

    insta360
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    水中での360度撮影を劇的に進化させる専用アクセサリーです。完全に見えないデザインでケースが映像に写り込まず、シームレスな360°水中撮影を実現。高い防水性能で最大60m防水で、スキューバダイビングや深海撮影にも対応。水中での光の屈折や歪みを排除し、クリアで自然な映像を提供。見えない自撮り棒との組み合わせでドローン視点のような迫力ある第三者視点映像が撮影可能です。
    対象機種X4 Air
  • X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360

    X4 Air 全天候型USB充電カバー

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
    対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5
  • X4 Air 万能急速充電ケース insta360

    X4 Air 万能急速充電ケース

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
    仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
  • X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ insta360

    X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット
    7日以内出荷
    破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
    セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
  • X4 Air レンズキャップ insta360

    X4 Air レンズキャップ

    insta360
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    X4 Air専用レンズキャップはカメラのレンズを完全に保護するために設計された純正アクセサリーです。素材には耐久性と柔軟性に優れたシリコンを採用し、軽量で持ち運びやすく、移動中や保管時にレンズをしっかり守ります。
    対象機種X4 Air材質シリコーン寸法(mm)55×46.2×51.8質量(g)27
  • X4 Air バッテリー insta360

    X4 Air バッテリー

    insta360
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。
    付属品バッテリー、バッテリーケース仕様定格電力量:7.82Wh対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃
  • X4 Air スターターキット insta360

    X4 Air スターターキット

    insta360
    63,980税込70,378
    1セット
    7日以内出荷
    X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
    セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
  • X4 Air スクリーンプロテクター insta360

    X4 Air スクリーンプロテクター

    insta360
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airのタッチスクリーンを傷や衝撃から守り、快適な操作性と高い透明度を維持するためのアクセサリーです。高強度ガラスで、落下や衝撃、傷からディスプレイをしっかり保護。透過率90%以上で、画面の明るさや色再現性を損なわずクリアな表示を実現しています。なめらかな2.5Dラウンドエッジ加工で端までぴったりフィットし、シルクのような手触りで快適な操作感。クリーニングワイプ、クロス、ダストリムーバーステッカー、位置合わせツールなどが同梱され、初心者でも気泡なく貼り付け可能です。
    付属品スクリーンプロテクター、フィルムリムーバースティック、プロテクター取り付けキット(画面クリーニングワイプ、画面クロス、ダストリムーバーステッカー)対象機種X4 Air材質強化ガラス、固形接着剤寸法(mm)37×52×0.4質量(g)1.7
  • X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント insta360

    X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント

    insta360
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツで、迫力ある第三者視点の映像を撮影するために設計された専用アクセサリーです。直径1~8mmの丈夫なロープやラインに簡単に固定可能。カイトサーフィンやウェイクボード専用ラインに最適です。360度カメラの特性を活かし、マウント自体は映像に映り込まず、まるでドローン撮影のような迫力あるアングルを実現。金属製フレームでカメラを水平に固定し、回転を防止。新しいバックルデザインで安全性も向上。水上スポーツでの使用を前提に、耐久性と防水性能を考慮した構造です。
    付属品ウォータースポーツ用ロープマウント対象機種X4 Air材質金属、シリコン寸法(mm)161.9×92×20.8質量(g)98.5
  • X4 Air USBカバー insta360

    X4 Air USBカバー

    insta360
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。
    付属品X4 Air USBカバー対象機種X4 Air材質プラスチック、シリコン寸法(mm)25.9×14.2×5.1質量(g)1.1
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6)

    DJI
    5,500税込6,050
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円
    用途対応機種:Osmo Action 6
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6)

    DJI
    3,700税込4,070
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円
    用途対応機種:Osmo Action 6
  • DJI Osmo バイクリアマウントキット DJI

    DJI Osmo バイクリアマウントキット

    DJI
    10,300税込11,330
    1セット
    4日以内出荷
    インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウント。サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約47.0 g。・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント。サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約30.0 g。・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約15.0 g。・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット。サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約18.2 g。・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ。サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約137.9 g。・Osmo 止めねじ。サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約20.7 g。・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター。サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約21.6 g。・ネジロックレンチ。サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)。質量:約7.4 g
    セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
  • DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント DJI

    DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント

    DJI
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    Osmo モーターサイクル取り付けブラケット*と組み合わせれば、激しいスポーツシーンでの撮影ニーズに対応できます。でこぼこ道での撮影時、円形クランプデザインは、1/4インチネジの直接接続に比べて、自撮り棒をより安全で安定したアタッチメントを提供し、効果的に緩みを防ぎ、機器の安全を確保します。
    セット内容Osmo セルフィースティック クランプマウント × 1、シリコンスペーサー質量(g)約53.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約52.7 × 46 × 30、約34.4 × 31 × 31

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ