絞り込み
材質
- ゴム(1)
- シリコン(10)
- 樹脂(4)
ブランド
- アラム
- モノタロウ(1)
- cotta(113)
- パール金属(81)
- TKG(47)
- EBM(江部松商事)(47)
- 貝印(25)
- カンダ[厨房用品](25)
- アークランドサカモト(20)
- タイガークラウン(18)
- イイヅカ(13)
- ノーブランド(12)
- サンクラフト(12)
- Vikan(ヴァイカン)(12)
- ホワイトサム(12)
- ハセガワ(11)
- 和平フレイズ(11)
- 下村工業(10)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(9)
- テーブルクラフト(9)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
ゴム(1)
シリコン(10)
樹脂(4)

MPフーズ シリコンスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
MPフーズ シリコンクリーンヘラ
アラム¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
MPFシリコーンロングスクレイパー
アラム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーンタイプ金検タイプ
MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL
アラム¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450色青サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPフーズ ポリヘラ
アラム(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1袋(5本)当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)約60
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。サイズ小ヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
MPF EPDMスクレイパー
アラム¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)130全長(mm)210タイプ金検タイプ先端形状R型耐熱温度(℃)100
MPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL 硬70度仕様
アラム¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 硬度70°仕様の軟質タイプです。用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97型式短柄全長(mm)200色灰サイズ小タイプ金検タイプ硬度70度先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPFシリコーンクリーンヘラ 中
アラム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253色青色系耐熱温度(℃)180
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から8日以内出荷金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。 食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。使用温度(℃)180まで
MPF三角ナイロンヘラ
アラム¥4,298税込¥4,7281袋(10本)翌日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。 頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去にトラスコ品番226-1735材質ナイロン幅(mm)55(すくい部)全長(mm)225色青質量(g)270
MPFシリコーンクリーンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途製菓でクリームを扱う際に材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)色灰色系
MPFナイロンヘラ
アラム¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)当日出荷金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))
アラム¥6,398~税込¥7,038~1個(1個)3日以内出荷食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦色黒使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)
アラム¥3,998税込¥4,3981袋(10本)当日出荷精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。材質ナイロン(ポリアミド)色青質量(g)27タイプ金検タイプ
MPFシリコーンスクレイパー
アラム¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際にトラスコ品番226-1720材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97(すくい部)全長(mm)200色灰色系質量(g)113