ベーネ 3層底チーズフォンデュ鍋セット 内面ふっ素加工パール金属翌々日出荷
内面フッ素樹脂加工なので、チーズがくっつきにくくお手入れが簡単です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:18-8ステンレス鋼、へら:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、フォーク:金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度120度)容量(L)1.2質量(g)978深さ(mm)58表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×180
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります