絞り込み
ブランド
- ユニテール
- Carlisle(カーライル)(16)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- hillbrush(10)
- TKG(4)
- TRUSCO(3)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](22)
- Vikan(ヴァイカン)(7)
- まめいた(7)
- アズワン(2)
- エムテートリマツ(7)
- トゥーセル(4)
- バーテック(11)
- ワコー(2)
- 日本ユニット(3)
- 東和ポリエイト(16)
- 椿本興業(9)
- 高砂(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月7日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フレックスブラシ
ユニテール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
ANTI BAC 抗菌ブラシ
ユニテール¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷まな板や作業台などに付着した汚れに最適なスクラブブラシの抗菌モデル。非常に衛生的です。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
スクラブブラシ(L)
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7
ユニテール¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711
ユニテール¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
サーモン レジン ネイルブラシ
ユニテール¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル毛丈(mm)15耐熱温度(℃)130幅×長さ(mm)45×120
ノブブラシ(L)
ユニテール¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷まな板や調理台、厨房機器に付着した汚れに効果的な丸型ブラシです。材質PBT質量(g)210外形寸法(mm)本体直径90×高さ55線径(Φmm)0.5毛丈(mm)43耐熱温度(℃)140毛のかたさハード
ANTI BAC 抗菌ブラシ
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷手に馴染むサイズに抗菌毛を使用した爪ブラシです。抗菌作用で二次汚染を防げます。材質PBT質量(g)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)2025/10/08耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)95×47毛のかたさミディアム
ソケットブラシ
ユニテール¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷隅のクリ-ニングや40mm径のスポットに最適な小型洗浄ブラシです。材質NY線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)100長さL×直径(mm×Φmm)100×Φ40 / 【ブラシ部】20×Φ40毛のかたさミディアム
金属検出システムシリーズ ノブブラシ
ユニテール¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)245外形寸法(mm)本体直径90×高さ55線径(Φmm)0.6毛丈(mm)55耐熱温度(℃)140毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷手軽でコンパクトなシェイプで使い易い軽洗浄ブラシです。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)110外形寸法(mm)全長120×幅45×高さ40硬さハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707
ユニテール¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷ワイドなサークル型ブラシ面により洗浄作業が素早く効率的に行えます。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)205外形寸法(mm)本体直径90×高さ90 (Φ110)硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ダストパン HG1770MD
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷材質ポリプロピレン製(PP)質量(g)170タイプPremium外形寸法(mm)全長350×幅220耐熱温度(℃)140