絞り込み
ブランド
- ユニテール
- 高砂(26)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](22)
- Carlisle(カーライル)(18)
- hillbrush(18)
- バーテック(16)
- 東和ポリエイト(16)
- 椿本興業(9)
- まめいた(8)
- Vikan(ヴァイカン)(7)
- エムテートリマツ(7)
- アズワン(6)
- サーモン(5)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- TKG(4)
- トゥーセル(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- SUN UP(3)
- ブランドをもっと見る
特価

フレックスブラシ
ユニテール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズ
ユニテール¥769税込¥8461個4日以内出荷ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)28外形寸法(mm)全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120
サーモン レジン スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
ジョイントブラシ HG8392シリーズ
ユニテール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)25外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140ブラシ寸法(mm)85×8
金属検出機対応 スクラブブラシ
ユニテール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
ディッシュブラシ HG1440シリーズ
ユニテール¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ディッシュや狭い箇所も手軽に洗浄出来るミニサイズのブラシです。仕様毛質:ソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)48外形寸法(mm)全長280×幅23線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140ブラシ寸法(mm)80x30
ネイルブラシ 95×47mm HG335シリーズ
ユニテール¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ハード毛、ミディアム毛を両面に配置し爪と手を洗えるハンド&ネイルブラシです。仕様毛質:ハード/ミディアム材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)60外形寸法(mm)全長95×幅47線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13/9耐熱温度(℃)140
ネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズ
ユニテール¥679税込¥7471個4日以内出荷使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)50外形寸法(mm)全長93×幅35線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13耐熱温度(℃)130
金属検出システムブラシ ロングハンドルブラシ HG890シリーズ
ユニテール¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。質量(g)215線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35
ANTI BAC 抗菌ブラシ
ユニテール¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷まな板や作業台などに付着した汚れに最適なスクラブブラシの抗菌モデル。非常に衛生的です。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
スクラブブラシ(L)
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)138外形寸法(mm)165×45、ブラシ部:175×45線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7
ユニテール¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ペンブラシ TD5711
ユニテール¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷溝の奥などに付着した汚れも安易に除去出来る筆型パワーブラシです。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)40外形寸法(mm)全長155×直径22硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズ
ユニテール¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)230外形寸法(mm)410×50毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)120×65
ジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズ
ユニテール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)16外形寸法(mm)全長150×直径Φ20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)8耐熱温度(℃)120
ジョイントチューブブラシ Φ40mm TA5240シリーズ
ユニテール¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)25外形寸法(mm)全長150×直径Φ40線径(Φmm)0.4毛丈(mm)18耐熱温度(℃)120
ジョイントチューブブラシ Φ60mm TA5260シリーズ
ユニテール¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)32外形寸法(mm)全長150×直径Φ60線径(Φmm)0.4毛丈(mm)25耐熱温度(℃)120
パイプブラシ HGシリーズ
ユニテール¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷内径70mm用パイプ洗浄ブラシです。仕様毛質:ハード材質ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン色白質量(g)200外形寸法(mm)全長370×直径Φ70線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2970-52
パイプブラシ HGシリーズ
ユニテール¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷内径98mm用パイプ洗浄ブラシです。仕様毛質:ハード材質ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン色白質量(g)220外形寸法(mm)全長380×直径Φ98線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2970-50
カッターブラシ HG8755シリーズ
ユニテール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)150外形寸法(mm)全長490×幅10(最大幅118)線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)140
ベーカリーブラシ HG8894シリーズ
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシです。仕様毛質:ミディアム材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)130外形寸法(mm)全長315×幅40線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)140
ディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ
ユニテール¥779税込¥8571個4日以内出荷オーバルヘッドデザインにより角、隅、前方、曲面などあらゆる面に対応したスーパーミニブラシです。仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)52外形寸法(mm)全長270×幅65線径(Φmm)0.4毛丈(mm)20本体寸法(mm)255×25耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)75×65
スクラブブラシ M HG01シリーズ
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷コンパクトサイズで手軽なブラシ。小型ながら洗浄パワーの有る調理器具洗浄ブラシです。仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)110外形寸法(mm)全長165×幅45線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140
金属検出システムブラシ MDジョイントブラシ HG8392シリーズ
ユニテール¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷金属検出機対応。機械などの狭い隙間に最適なユニバーサルデザインの万能ブラシ。金属検出機対応モデルです。質量(g)30線径(Φmm)0.6
金属検出システムブラシ MDスクラブブラシ HG883シリーズ
ユニテール¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。仕様毛質:ハード、品質:Premium材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)260外形寸法(mm)全長190×幅63線径(Φmm)0.6毛丈(mm)65耐熱温度(℃)140
金属検出システムブラシ ショートハンドルブラシ HGシリーズ
ユニテール¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷金属検出機対応。ハンドル付きで作業が楽なクリーンアップブラシの金属検出機対応モデル。とても衛生的です。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)225外形寸法(mm)全長260x幅70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35耐熱温度(℃)140
サーモン レジン ネイルブラシ
ユニテール¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から翌々日出荷異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル毛丈(mm)15耐熱温度(℃)130幅×長さ(mm)45×120
ノブブラシ(L)
ユニテール¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷まな板や調理台、厨房機器に付着した汚れに効果的な丸型ブラシです。材質PBT質量(g)210外形寸法(mm)本体直径90×高さ55線径(Φmm)0.5毛丈(mm)43耐熱温度(℃)140毛のかたさハード
ANTI BAC 抗菌ブラシ
ユニテール¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷手に馴染むサイズに抗菌毛を使用した爪ブラシです。抗菌作用で二次汚染を防げます。材質PBT質量(g)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)2025/10/08耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)95×47毛のかたさミディアム
ソケットブラシ
ユニテール¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷隅のクリ-ニングや40mm径のスポットに最適な小型洗浄ブラシです。材質NY線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)100長さL×直径(mm×Φmm)100×Φ40 / 【ブラシ部】20×Φ40毛のかたさミディアム
金属検出システムシリーズ ノブブラシ
ユニテール¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)245外形寸法(mm)本体直径90×高さ55線径(Φmm)0.6毛丈(mm)55耐熱温度(℃)140毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(S) TD5703
ユニテール¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷手軽でコンパクトなシェイプで使い易い軽洗浄ブラシです。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)110外形寸法(mm)全長120×幅45×高さ40硬さハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707
ユニテール¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷ワイドなサークル型ブラシ面により洗浄作業が素早く効率的に行えます。材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)205外形寸法(mm)本体直径90×高さ90 (Φ110)硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ダストパン HG1770MD
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷材質ポリプロピレン製(PP)質量(g)170タイプPremium外形寸法(mm)全長350×幅220耐熱温度(℃)140
ダストパン HG1770シリーズ
ユニテール¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷パウダー等のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型カラーチリトリです。材質ポリプロピレン製(PP)質量(g)130外形寸法(mm)全長350×幅220×深さ75耐熱温度(℃)-30+80
HG849用スペアブラシ
ユニテール¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷HG849用スペアブラシ仕様毛質:ソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)570外形寸法(mm)幅230×奥行35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)75~80耐熱温度(℃)140
フロアブルーム 230×35mm HG849シリーズ
ユニテール¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷微細なパウダーを綺麗に掃きとる付属品専用ハンドル付(ハンドル1200mmアルミニウム)仕様毛質:ソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)570外形寸法(mm)幅230×奥行35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)75~80耐熱温度(℃)140