絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- 椿本興業(65)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](35)
- Vikan(ヴァイカン)(10)
- ユニテール(6)
- 高砂(3)
- エスコ(2)
- 早川工業(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- バーテック(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- サンコー[日用品](1)
- マーナ(1)
- まめいた(1)
- ピアッツア(1)
- アイメディア(1)
- コジット(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
フロアードレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷用途厨房内の排水口の洗浄に。材質(本体)ポリプロピレン線径(Φmm)0.5材質(毛)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルチューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。全長(mm)300ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13TKG品番9-1286-2501TKG品番(2017)6-1154-2601
配管ブラシU型(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コーヒーデキャンタ、ポット、コーヒーアーンゲージなど、コーヒーメーカー周辺機器の洗浄におすすめです。材質毛:ポリエステル全長(mm)635直径(Φmm)16耐熱温度(℃)毛:約130ブラシ長(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
コーヒーアーンゲージブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ソフトポリエステル毛耐熱温度:130℃。コーヒーアーンゲージの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。外径×ブラシ長×全長(mm)17×125×630TKG品番9-1286-2401TKG品番(2017)6-1154-2501
PTFEフライヤーブラシU型
Carlisle(カーライル)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
カーライル 耐熱フライヤーブラシ
Carlisle(カーライル)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷高温下でのフライヤー槽の洗浄が可能。TGK品番1-1302-2301材質PTFE(フッ素樹脂)幅(mm)203全長(mm)584耐熱温度(℃)260直径(mm)22
カーライル CIPブラシ(ハンドル別売)
Carlisle(カーライル)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷パイプ、チューブの外周クリーニングに。TGK品番1-1303-1301材質ソフトポリエステル毛幅(mm)200全長(mm)270奥行(mm)127耐熱温度(℃)130直径(mm)55
カーライル フロアドレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷用途Φ60~90mmくらいの排水溝の清掃用毛丈(mm)22耐熱温度(℃)130径(Φ)×全長(mm)76×150EBM品番7033400
カーライル タップヘッドブラシ
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個翌々日出荷用途細口ビンの外側、蛇口など毛丈(mm)3材質(毛)ポリエステル径(Φ)×全長(mm)43×170EBM品番7032000
チューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。 全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。 豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。全長(mm)381色ホワイト線径(Φmm)0.6材質(毛)ハードポリエステル耐熱温度(℃)約130
ボールブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。料理道具の洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)11×72×330RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1301TKG品番(2017)6-1154-1401