絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.21・0.297・1・10・20・25・30・33・50・100・200
ブランド
TORAY(東レ)・きもと・東レ・デュポン・アズワン・カプトン・三菱ケミカル・フジコピアン・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・淀川ヒューテック・帝人デュポンフィルム・コクゴ・古藤工業(Monf)・林商事・クラボウ・北新・デュポン帝人アドバンスドペーパー・Suzhou Kying Industrial Material・日榮新化
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 工業用フィルム

77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
  • ミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズ クラボウ

    ミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズ

    クラボウ
    6,998税込7,698
    1袋(2枚)
    翌日出荷
    熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーE20 白PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム

    カプトン
    2,092税込2,301
    1巻
    翌日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~508長さ(m)20厚さ(μm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    1,877税込2,065
    1巻
    翌日出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.1長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ フジコピアン

    自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ

    フジコピアン
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
    仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●PET基材●基材厚み:50μm●吸着層:25μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.2%●全光線透過率:92.7%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×13乗Ω/□アズワン品番67-2981-92
  • カプトン 東レ・デュポン

    カプトン

    東レ・デュポン
    48,980税込53,878
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレリナ PPSフィルム ロール品 TORAY(東レ)

    トレリナ PPSフィルム ロール品

    TORAY(東レ)
    29,980税込32,978
    1巻
    翌日出荷
    長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
    テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレリナ PPSフィルム 1Mシート品 TORAY(東レ)

    トレリナ PPSフィルム 1Mシート品

    TORAY(東レ)
    6,698税込7,368
    1枚
    翌日出荷
    長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
    テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーX30 黒PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    X30は、練り込み黒色タイプです。
    用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】スプライシングテープ青 JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

    【オーダー】スプライシングテープ青

    JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
    739税込813
    1巻
    5日以内出荷
    PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
    幅(mm)10~500厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)長さ(m)50引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム  50H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 50H

    カプトン
    2,463税込2,709
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #250S10

    TORAY(東レ)
    2,083税込2,291
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.25長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #125S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #125S10

    TORAY(東レ)
    2,083税込2,291
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.125長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #75S10

    TORAY(東レ)
    1,836税込2,020
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.075長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #38S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #38S10

    TORAY(東レ)
    1,661税込1,827
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.038長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #25S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #25S10

    TORAY(東レ)
    1,600税込1,760
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.025長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ルミラー TORAY(東レ)

    ルミラー

    TORAY(東レ)
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
    用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)

    きもと
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)

    きもと
    7,698税込8,468
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)
    19,980税込21,978
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    X30は、練り込み黒色タイプです。
    用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム 500H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 500H

    カプトン
    3,711税込4,082
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 300H

    カプトン
    2,901税込3,191
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 200H

    カプトン
    2,496税込2,746
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #350S10

    TORAY(東レ)
    2,616税込2,878
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #188S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #188S10

    TORAY(東レ)
    2,393税込2,632
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.188長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PETフィルム #50S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #50S10

    TORAY(東レ)
    1,713税込1,884
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.05長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 光拡散フィルム ライトアップ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ

    きもと
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着 紙芯内径3インチ材質フィルム幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットルミラー きもと

    マットルミラー

    きもと
    19,980税込21,978
    1巻
    6日以内出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットルミラー きもと

    マットルミラー

    きもと
    5,998税込6,598
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアラミー 三菱ケミカル

    ダイアラミー

    三菱ケミカル
    9,898税込10,888
    1巻
    翌々日出荷
    ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
    ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハルシックイ 漆喰(しっくい)コーティング粘着シート 抗ウイルス作用 日榮新化

    ハルシックイ 漆喰(しっくい)コーティング粘着シート 抗ウイルス作用

    日榮新化
    1,298税込1,428
    1セット(1枚)ほか
    当日出荷
    自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
    長さ(mm)210サイズA4テープ幅(mm)297テープ長さ(m)0.21RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン Hタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポン

    カプトン Hタイプ PIフィルム ロール

    東レ・デュポン
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    表面粗さ(μm)0.03~0.10
  • カプトンフィルム コクゴ

    カプトンフィルム

    コクゴ
    38,980税込42,878
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
  • ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)
    29,980税込32,978
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ

    TORAY(東レ)
    32,980税込36,278
    1セット(10枚×10束)
    3日以内出荷
    H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール きもと

    マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール

    きもと
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
    テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10導電性>10の13乗Ω/□
  • ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーT60 A4サイズ

    TORAY(東レ)
    19,980税込21,978
    1セット(10袋×10枚)
    3日以内出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルム