絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.25
  • 0.0125(8)
  • 0.023(2)
  • 0.025(23)
  • 0.038(11)
  • 0.05(40)
  • 0.075(30)
  • 0.08(3)
  • 0.087(2)
  • 0.097(2)
  • 0.1(33)
  • 0.115(2)
  • 0.125(34)
  • 0.15(2)
  • 0.188(25)
  • 0.2(7)
  • 0.3(7)
  • 0.34(3)
  • 0.35(6)
  • 0.5(4)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 210(7)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 700(1)
  • 914(1)
  • 1000(8)
  • 1020(1)
  • カスタマイズ商品(1)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(2)
特長
  • 絶縁(4)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 0.297(6)
  • 10(6)
  • 20(7)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
  • TORAY(東レ)(17)
  • 三菱ケミカル(3)
  • 帝人デュポンフィルム(2)
  • アズワン(1)
  • デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
TORAY(東レ)・三菱ケミカル・帝人デュポンフィルム・アズワン・デュポン帝人アドバンスドペーパー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカルPETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス アラミド紙 ロール品 デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品デュポン帝人アドバンスドペーパー
89,980税込98,978
1巻
翌日出荷
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワンポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズアズワン
4,320税込4,752
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面易接着タイプです。
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
4,398税込4,838
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
4,998税込5,498
1袋(10枚)
当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51帝人デュポンフィルム
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
5日以内出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
33,980税込37,378
1巻
翌々日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
18,900税込20,790
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
29,980税込32,978
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】PETフィルム #250S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #250S10TORAY(東レ)
1,893税込2,082
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.25長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーT60 A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10袋×10枚)
3日以内出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルム