絞り込み
ブランド
油槽径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: グリースガン

150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
  • デジタルグリースガンGmN-500 ヤマダコーポレーション

    デジタルグリースガンGmN-500

    ヤマダコーポレーション
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052全長(mm)365質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)2501回の吐出量(mL)0.8グリス容量420mL最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)600
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。適合グリス#2
    トラスコ品番112-5176全長(mm)360材質/仕上スチール質量(kg)0.9容量(mL)150油槽径(Φmm)47.5ノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/81回の吐出量(mL)0.7~0.8最大圧力(MPa)19.8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動 ベスト・アンサー

    グリースガン カードリッジ式 ストレートタイプ 手動

    ベスト・アンサー
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
    用途自動車や建設機械、工業機械などセット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種材質ステンレス鋼、アルミニウム合金容量(mL)(約)400適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29本体質量(kg)(約)1.5保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応吐出量(mL/ストローク)(約)1.5充填方法カートリッジ式危険物の類別非危険物本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
  • 手動 グリスガン RS PRO RS PRO

    手動 グリスガン RS PRO

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    危険物の類別非危険物
  • SKRジョイント ヤマダコーポレーション

    SKRジョイント

    ヤマダコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。適合機種851985危険物の類別非危険物
  • 充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式グリースガン

    京セラインダストリアルツールズ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属
    用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物
  • グリースガン エスコ

    グリースガン

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個(1個)
    翌日出荷
    プロ仕様最大圧力35MPa。
    容量(mL)120ノズル長(mm)115吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)185危険物の類別非危険物ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
  • グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート) エスコ

    グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
    材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
  • グリースポンプ用ノズル(ベントノズル) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    手動式グリースガン専用。
    材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)全長(mm)150ノズル13°危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
    危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ リンカーン

    ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ

    リンカーン
    9,498税込10,448
    1本
    9日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)450本体質量(kg)1.9ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)48.3吐出量(g/ストローク)0.8危険物の類別非危険物
  • 電動式グリスガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリスガン

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
    付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-550 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • 457mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース) エスコ

    457mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ

    [4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    翌日出荷
    4本セット。 ケース付のノズルセットです。
    用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
  • 1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター エスコ

    1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースガンセット PRESSOL

    グリースガンセット

    PRESSOL
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)150・300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • グリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V) KWK

    グリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V)

    KWK
    489,800税込538,780
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番697-8095油槽径(Φmm)15吐出量(mL/min)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    65,500税込72,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    4日以内出荷
    連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
    用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1台
    翌々日出荷
    NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
    質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
  • グリースガン (エアー式) エスコ

    グリースガン (エアー式)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1セット
    4日以内出荷
    シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
    用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
  • ミニグリスガン ノズル交換式 Beta

    ミニグリスガン ノズル交換式

    Beta
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
    質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
  • RS PRO エアグリースガン 30 → 150psi RS PRO

    RS PRO エアグリースガン 30 → 150psi

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    最高の性能を得るには、このグリースガンを 1 つの方法 ( カートリッジまたはバルク ) で使用することをお勧めします。エアグリースガン. 標準の 400cc カートリッジを使用することも、バルク充填することもできます 狭い場所で広角操作が可能です 1 つの硬質ノズルと 1 つのフレキシブルノズルが付属しています 作動圧力: 30-150 psi 1/4インチBSP吸気口 重量: 1.5 kg
    仕様エアインレット(BSP) = 1/4"使用圧力 = 30 → 150psiカートリッジサイズ = 400cm3危険物の類別非危険物
  • エアー式熱風ヒーター エスコ

    エアー式熱風ヒーター

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個(1本)
    翌日出荷
    圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
    用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
    全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    4本爪、回転式、ボール弁付。
    全長(mm)40質量(g)36危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1(メス)
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
    軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
    仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    19,300税込21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    85,700税込94,270
    1台
    4日以内出荷
    付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
    電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性
  • グリスガン エスコ

    グリスガン

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
    用途EA991CG-10用。材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)‐10~60接続G1/8"メスノズル長(mm)100最大使用圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
  • ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ リンカーン

    ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ

    リンカーン
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン