絞り込み
ブランド
油槽径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: グリースガン

151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
  • 12Vバッテリー エスコ

    12Vバッテリー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ リンカーン

    ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ

    リンカーン
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物
  • エアー式グリスガンMODEL 1163 リンカーン

    エアー式グリスガンMODEL 1163

    リンカーン
    33,980税込37,378
    1本
    10日以内出荷
    重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
    用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット リンカーン

    電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット

    リンカーン
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
    用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション

    充電式グリスガン 充電器

    ヤマダコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EG-400B2LL用の充電器です。
    トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
  • 電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)

    ヤマダコーポレーション
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
    トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • KYプラスカプラ マクノート

    KYプラスカプラ

    マクノート
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
    用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。トラスコ品番237-0484最大吐出圧力(MPa)69危険物の類別非危険物
  • 注入ポンプCG-550 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550

    尾崎亀商店
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
    用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
  • コードレス、ハンディーエアーチャージャー インガソール・ランド

    コードレス、ハンディーエアーチャージャー

    インガソール・ランド
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリースガン ザーレン

    グリースガン

    ザーレン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
    トラスコ品番237-1989質量(g)40危険物の類別非危険物
  • オイルマスターロング ザーレン

    オイルマスターロング

    ザーレン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
    用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
  • 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ

    1/8"NPT グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
  • グリースガン ノズル無 PRESSOL

    グリースガン ノズル無

    PRESSOL
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースガン 150mmホース付 PRESSOL

    グリースガン 150mmホース付

    PRESSOL
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースガン 150mmノズル付 PRESSOL

    グリースガン 150mmノズル付

    PRESSOL
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)150危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • グリースガン イチネンTASCO

    グリースガン

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • 5.0kg グリースチャージガンセット エスコ

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    翌日出荷
    仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • DC14.4V 電動グリースガン(充電式) エスコ

    DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

    エスコ(3件のレビュー)
    54,000税込59,400
    1個
    当日出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)動作方式充電式危険物の類別非危険物
  • 500cc グリスポンプ エスコ

    500cc グリスポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1個
    翌日出荷
    仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ORAPIカートリッジ用グリースガン FISCHER DAREX

    ORAPIカートリッジ用グリースガン

    FISCHER DAREX
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ORAPI社のカートリッジ用のグリースガンです。欧州規格品なので、日本や米国のジャバラやカートリッジは使用できません。
    用途ORAPI社のカートリッジをグリースガンで使いたい時に使用します。適合ORAPI社の400gカートリッジグリースシルバー危険物の類別非危険物
  • クリックリンク付きグリスポンプ BAHCO(バーコ)

    クリックリンク付きグリスポンプ

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 充電グリースガン(20V) インガソール・ランド

    充電グリースガン(20V)

    インガソール・ランド
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番828-5870バッテリー電圧(V)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン