絞り込み
ブランド
- Arashi Vision(30)
- DJI(61)
- FeiyuTech(5)
- GoPro(87)
- insta360(221)
- JTT(8)
- KANDAO(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- PGYTECH(10)
- SLIK(スリック)(2)
- tooocycling(1)
- Xacti(5)
- エツミ(29)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(1)
- ラムマウント(13)
- 長輝ライトテック(1)
エコロジープロダクト

クランプタイプカメラアタッチメント プラス
JTT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
GoPro対応アクションメタルアダプター
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
超長い自撮り棒
insta360¥12,980税込¥14,2781個当日出荷50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
GoPro用アクションヘッドマウント
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
デュアルバッテリーチャージャーHERO13
GoPro¥12,980税込¥14,2781個当日出荷効率的なダイナミック充電機能により、可能な限りスピーディにバッテリーをフル充電。LEDインジケーターで充電レベルや充電ステータスを簡単にチェック。 。バッテリースロットが深くなり安定性が増したため、バッテリーの持ち運びが簡単に。セット内容デュアルバッテリーチャージャー、HERO13 Black Enduroバッテリー2個、USB C-Cケーブル幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)60奥行(mm)45
DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ
DJI¥103,000税込¥113,3001セット当日出荷Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600 / 動画:100~25600 / 低照度動画:100~51200 / スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800 / 動画:50~12800 / 低照度動画:50~25600 / スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ / 解像度:556×314 / 輝度:1000ニト
ヘッドストラップ2.0
GoPro¥3,998税込¥4,3981個当日出荷臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。トラスコ品番564-1808幅(mm)100色ー高さ(mm)145品名ヘッドストラップ2.0奥行(mm)48
GoPro チェストマウントハーネス(ヴァージョン2)
GoPro¥6,398税込¥7,0381個当日出荷適合機種全てのGoProカメラ幅(mm)80質量(g)280奥行(mm)143対応機種全てのGoPro カメラ
GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。セット内容ネックレス式マウント、接続ネジ材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS色ブラック対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
ジョーズフレックスクランプマウント
GoPro¥7,998税込¥8,7981個当日出荷クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能トラスコ品番764-0722適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック質量(g)200対応機種全てのGoPro カメラ
114cm見えない自撮り棒
insta360¥4,298税込¥4,7281個当日出荷360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
見えない自撮り棒+三脚
insta360¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルロングネッククリップ
JTT¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド 複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。 これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。 フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。 クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。 確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。 薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。 クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。セット内容クリップ、フレキシブルネック材質プラスチック長さ(cm)約20(フレキシブルネック)ねじ規格1/4インチオスクランプ幅(mm)10~30
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウントセット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS色ブラック直径(Φmm)【吸盤部】約66質量(g)約78対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
ショーティー
GoPro(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7
DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス
DJI¥3,900税込¥4,2901個当日出荷このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560
Insta360 X5 標準レンズガード
insta360¥4,498税込¥4,9481個当日出荷強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しセット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
Insta360 X5 スクリーンプロテクター
insta360¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製。タッチスクリーンの鮮明さと色を維持。プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
Insta360 X5 万能急速充電ケース
insta360¥10,980税込¥12,0781個当日出荷PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
フレキシブルアーム三脚
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。ねじ規格1/4インチオス脚長(cm)約22
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウントその他対応サイズ:胸囲 約52~120cmセット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS色ブラック質量(g)約170対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー
DJI¥2,800税込¥3,0801個当日出荷高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
X3 着脱式標準レンズガード
insta360¥3,298税込¥3,6281セット(2枚)当日出荷アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
3プロング-1/4インチアダプター
insta360¥889税込¥9781個当日出荷カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットフロント+サイドマウント
GoPro(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。トラスコ品番207-2267適合機種HEROの全カメラセット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ質量(g)45
スイベルクリップ(マグネット付き)
GoPro¥3,998税込¥4,3981個当日出荷GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能トラスコ品番207-2277適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー質量(g)146
三脚アダプター
GoPro¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一般的な1/4-20マウント用ネジ付きの三脚、一脚、カメラアクセサリーにGoProを装着できるアダプターのセット。フィンガーアダプターでGoProを三脚に直接マウントできるほか、ボールジョイントアダプターを使用すれば、三脚に装着したカメラの傾きや回転を自由に調節して多彩なアングルを追求できます。幅(mm)35質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)35
2.7mカーボンファイバー製延長ポール
GoPro¥18,980税込¥20,8781個当日出荷軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
パススルードアHERO9/10/11/12
GoPro¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブルセット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
クイックパイプクランプS
エツミ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。付属品Gopro用アダプター寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)質量(g)約130適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ耐荷重(g)約350プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
チェストストラップ
insta360¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
GoPro用ネックレスホルダー
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40本体質量(g)45対応GoPro全機種
GoPro HERO 8/7/6/5/MAX アクセサリー クリップ マウント 360度回転式 落下防止 ブラック
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー材質ABS樹脂、亜鉛合金色ブラック質量(g)約60対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×85×42※突起部を除く
MAXエンデューロバッテリー
GoPro¥5,998税込¥6,5981個当日出荷低温環境下で高パフォーマンス。MAXに有効。1600mAhリチウムイオン幅(mm)27質量(kg)0.03高さ(mm)51奥行(mm)11
ヘルメット顎マウント 2.0
insta360¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
クイックリリースマウント 2.0
insta360¥6,798税込¥7,4781個当日出荷Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント
DJI¥6,200税込¥6,8201個当日出荷位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
Insta360 X5 バッテリー
insta360¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品
アクションカメラ関連品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら