絞り込み
ブランド
- audio-technica(10)
- BOYA(8)
- Frameworks(フレームワークス)(7)
- GATOR Case(2)
- Jabra(1)
- NAGAOKA(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHURE(9)
- SONY(ソニー)(5)
- True Dyna(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- エアリア(1)
- オーナンバ(1)
- キングジム(1)
- ハーマン・インターナショナル(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
エコロジープロダクト
「接続方式」から絞り込む

ワイヤレスマイク
BOYA¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2質量(g)トランスミッター:9.5、レシーバー:6連続使用時間(時間)約9動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)サイズ(mm)トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
コンパクトワイヤレスマイク オールインワン
BOYA¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1色黒質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子連続使用時間トランスミッター:約10時間、レシーバー:約6時間充電時間約1.5時間サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
デジタルワイヤレスマイクロホン
audio-technica¥35,980税込¥39,5781台当日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。適合信号対雑音比:>80dB周波数特性20Hz~20kHz音圧最大:120dBサンプリングビットレート:48kHz/16bit保証期間2年間動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラルオーディオ入力内蔵マイクカプセルバッテリー寿命約6時間
ハンズフリー拡声器
audio-technica¥39,980税込¥43,9781個当日出荷独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)コード長さ(m)1.2プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/USB-C対応/ブラック/2年保証
BOYA¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。
ボーカルマイク(ダイナミック型)
SHURE¥21,980税込¥24,1781台欠品中信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
ボーカルマイク(ダイナミック型) PRO41
audio-technica¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パワフル&クリアーなサウンドが、リードボーカルからコーラスまで、あらゆるボーカルを引き立てます。
ハンズフリー拡声器
audio-technica¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)コード長さ(m)1.2プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
コンパクトワイヤレスマイク
BOYA¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷BOYA mini2は、スマートフォンでの動画撮影やライブ配信、インタビュー収録を手軽に高音質化したい個人クリエイターや動画初心者に最適なワイヤレスマイクです。コンパクトで軽量な送受信機により持ち運びがしやすく、装着もクリップで簡単に行えるため、外出先での撮影やVlog制作にもぴったり。AIにより最適化されたノイズキャンセリングでクリアな音声収録ができ、スマホ直結で特別な設定が不要な点も魅力です。充電ケース付きで長時間使用できる点も実用性を高めています。また、mini2には-01と-02のバリエーションがあり、主な違いは対応端子です。-01はLightning端子を採用しており主にiPhone向け、-02はUSB-C端子でAndroidスマホや一部のiPad、PCに対応しています。使用するデバイスに合わせて選べるため、購入時の失敗が少ないのもポイント。これから動画制作を始めたい人から、手軽に音質を向上させたい中級者まで幅広くおすすめできる一台です。連続使用時間約6時間周波数特性20Hz~20kHzサンプリングサンプリング/ビットレート:48kHz/24bit動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)極性極性パターン:無指向性伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数録音方式モノラル、ステレオ、セーフティートラック雑音指数(dB)信号対雑音比:>80dBオーディオ入力内蔵マイクカプセル
ワイヤレスマイク
BOYA¥25,980税込¥28,5781セット欠品中ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1質量(g)送信機:約24 受信機:約29連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
マルチチャンネルデジタルハンドヘルドワイヤレスシステム
audio-technica¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。
ダイナミックマイク
YAMAHA(ヤマハ)¥6,698税込¥7,3681台翌日出荷スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク色シルバー質量(g)325(マイクのみ)外形寸法(mm)Φ54×178スイッチON/OFF→○感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug指向性スーパーカーディオイド
小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/Lightning・USB-C対応/ブラック/2年保証
BOYA¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷GFW-MIC-1500 は、コンパクトサイズの固定ブームを備えた三脚ベースマイクスタンド。省スペース設計ながら安定性が高く、デスクトップ、アンプ前、キックドラム、スピーカー前など、低めのポジションが必要な場面に最適。固定式ブームにより角度と位置を確実に保持でき、ライブ、収録、配信など幅広い用途に対応する。折りたたみ式三脚ベースで持ち運びや収納も容易。・コンパクトサイズの固定ブームマイクスタンド。・三脚ベースで高い安定性。・低めのマイキングに最適(アンプ、キック、デスクトップ等)。・固定ブームで角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、収録、配信用途に対応。・品名:GFW-MIC-1500 Compact Fixed Boom Mic Stand with Tripod Base。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408561776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き)
SHURE¥9,398税込¥10,3381台8日以内出荷独自のマイクロホンカートリッジデザインで、スピーチの標準的周波数帯域で特にクリアな音声を収音。カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断。ブラックメタルフィニッシュとクラシックなシルバーボールグリルはスッキリと目立たない最新デザイン。XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス。4.57m XLR ケーブル。4.57m XLR-QTRケーブル。ケーブルなし。埋め込み形ON/OFFスイッチで耐久性向上、ステージ上での切り替えも自在。マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター。保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属。伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ)幅(mm)55.1高さ(mm)166質量(g)300形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)55.1周波数(Hz)最小70周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-53.5、(mV/Pa):2.1ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)600
ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290
ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)
SHURE¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51色グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
ボーカル用ダイナミックマイク P
NAGAOKA¥3,480税込¥3,8281個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-16000本体寸法(mm)Φ54×184本体質量(g)350感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
ボーカル用ダイナミックマイク L
NAGAOKA¥1,988税込¥2,1871個8日以内出荷講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク。・ハウリングが起こりにくい単一指向性。仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%
テーブルトップアレイマイクロフォン ブラック
YAMAHA(ヤマハ)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。色ブラック
ワイヤレスマイクロホン
SONY(ソニー)¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷優れたノイズ抑制によるクリアな音声で高音質デジタル収音。ワイヤレスならではの用途とさまざまなデバイスとの有線および無線接続。小型軽量。-20dBのオーディオトラック同時録音。
ボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050
audio-technica¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
ヘッドウォーンマイクロホン
audio-technica¥7,698税込¥8,4681台7日以内出荷頭にしっかり止まるバックホールド式。 動きまわっても安定でズレにくい。 ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。付属品ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ型式ダイナミック型質量(g)約60コード長さ(m)1.4(Φ2.8mm)周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
ラベリアマイクロホン
audio-technica¥7,698税込¥8,4681台当日出荷簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。付属品ポーチ、ウインドスクリーン型式コンデンサー型質量(g)約20コード長さ(m)1.4(Φ2mm)周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性
QUANTUM STREAM
ハーマン・インターナショナル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ハイクオリティなサウンドを追求してきたJBLが手掛けるQuantum STREAMは、単一指向性用と無指向性用のコンデンサーマイクモジュールを2つを搭載したデュアルコンデンサーUSBマイクです。ゲーム実況やZoomなどのオンライン会議、ボーカルなどの音声録音、楽器などの演奏録音、ポッドキャストなど様々なシーンでお使いいただけ、接続はUSBケーブル1本でPCに繋ぐだけの手軽なプラグ&プレイの仕様で、機能性の高さと使い勝手の良さを兼ね備えたモデルです。
デスクトップ コンデンサーマイク
BOYA¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷BOYAのUSBデスクトップコンデンサーマイクCM30とCM40は、テレワークやオンライン会議、ゲーム配信、ボイス収録などで手軽に高音質を実現したいユーザーに向けたモデルです。どちらもUSB接続でPCに簡単に接続でき、ドライバー不要ですぐ使えるため、配信初心者や音質改善を目指すビジネスユーザーに最適。クリアでナチュラルな音声収録が可能で、周囲の雑音を抑えつつ話し声をしっかり拾える点も魅力です。デスクに置くだけのシンプルな設置性も、在宅環境にフィットします。CM30とCM40の主な違いは機能性と表現力にあります。CM30はシンプル設計で、手軽に音質をグレードアップしたい入門者向けのモデル。一方CM40は、ゲイン調整やミュート機能など操作性が強化されており、配信者やポッドキャスターなど、より音質や収録環境にこだわるユーザーに適しています。用途やこだわりのレベルに応じて選べるラインナップで、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるシリーズです。寸法(mm)290×102×102 (グースネック展開時)質量(g)185タイプコンデンサーマイクロホン接続方式USB-C および USB-A感度ー38dB±3dB周波数特性50Hz~20kHz角度調整範囲グースネック角度調整:360°極性極性パターン:無指向性オーディオ入力9.7mm 内蔵マイクカプセル
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷GFW-MIC-0251 は、ワイヤレスマイクをデスク上に安定して設置するためのミニ三脚スタンド。軽量かつコンパクトな設計で、持ち運びや収納が容易。三脚ベースは安定性が高く、会議、配信、収録、プレゼンテーションなど幅広い用途に適している。標準的なマイククリップに対応し、ワイヤレスマイクの卓上使用をシンプルに実現する。・ワイヤレスマイク用ミニ三脚デスクトップスタンド。・軽量でコンパクトな設計。・安定性の高い三脚ベース。・会議、配信、収録、プレゼン用途に最適。・標準マイククリップに対応。・品名:GFW-MIC-0251 Wireless Mic Mini Tripod Desktop Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408532707。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷RI-MICTP-FBM は、固定式ブームを備えた三脚ベースの標準マイクスタンド。安定性の高い三脚構造により、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で確実なマイキングを実現する。固定ブームは角度と位置をしっかり保持し、ボーカル、楽器収音、アンプ前など多様な用途に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易なため、日常的な使用に適した実用性の高いモデルとなっている。・固定式ブームを備えた三脚マイクスタンド。・安定性の高い三脚構造。・ボーカル、楽器収音、アンプ前など多用途に対応。・ブーム角度と位置を確実に保持。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・品名:RI-MICTP-FBM Tripod Mic Stand with Fixed Boom。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408534251。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷RI-MICTP-TBM は、伸縮式(テレスコーピング)ブームを備えた三脚ベースの標準マイクスタンド。安定性の高い三脚構造により、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で確実なマイキングを実現する。テレスコーピングブームは長さ調整が可能で、ボーカル、楽器収音、アンプ前など多様な用途に柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易な、実用性の高いモデルとなっている。・伸縮式(テレスコーピング)ブームを備えた三脚マイクスタンド。・ブーム長を調整でき、多様なマイキングに対応。・安定性の高い三脚構造。・ボーカル、楽器収音、アンプ前など幅広い用途に最適。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、リハーサルに適した実用モデル。・品名:RI-MICTP-TBM Tripod Mic Stand with Telescoping Boom。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532912。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷GFW-MIC-0601 は、デスクトップ用途に最適なラウンドベース採用のマイクスタンド。重量のある円形ベースにより卓上でも高い安定性を確保し、ツイスト式クラッチにより高さ調整がスムーズに行える。会議、配信、収録、ボイスチャットなど幅広い用途に対応し、標準的なマイククリップに対応する汎用性の高い設計となっている。・ラウンドベース採用の卓上マイクスタンド。・ツイストクラッチで高さ調整が容易。・安定性の高い重量ベース。・会議、配信、収録、ボイスチャットに最適。・標準マイククリップに対応。・品名:GFW-MIC-0601 Desktop Mic Stand with Round Base and Twist Clutch。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408532721。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥7,198税込¥7,9181台6日以内出荷GFW-MIC-2020 は、標準的な三脚ベースにテレスコーピング(伸縮式)ブームを備えたマイクスタンド。ブーム長を細かく調整できるため、ボーカル、楽器収音、アンプ前、スピーカー前など多様なマイキングに柔軟に対応する。三脚構造は安定性が高く、ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い現場で使用可能。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・テレスコーピングブームで長さ調整が可能。・角度調整により多様なマイキングに対応。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2020 Standard Tripod Mic Stand with Telescoping Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532776。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
マイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷GFW-MIC-2010 は、標準的な三脚ベースにシングルセクションのブームを備えたマイクスタンド。ライブ、スタジオ、リハーサルなど幅広い用途に対応し、安定性の高い三脚構造により確実なマイキングを実現する。ブームは長さと角度の調整が可能で、ボーカル、楽器収音、スピーカー前など多様なシーンに柔軟に対応。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・三脚ベース採用の標準マイクスタンド。・シングルセクションブームで角度と長さを調整可能。・ライブ、スタジオ、リハーサルに最適。・安定性の高い三脚構造。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・品名:GFW-MIC-2010 Standard Tripod Mic Stand with Single-Section Boom。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:マイクスタンド。・JANコード:0716408532769。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ラベリアマイクロホン
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷人の声を忠実に収音、原音に迫ったクリアな音質。真鍮(しんちゅう)削り出しの筐体を採用。高音質を実現するセラミックバックプレート。ケーブルには伝送ロスの少ない、高純度のOFC(無酸素銅)を採用。プロユースに応える、信頼性の高いデバイスを使用。真鍮を採用した外装。断線に強い直径2.2mmのケーブル。ロックリング付きコネクター。シーンに合わせて選べる2種類のウインドスクリーンを付属。プラグインパワー対応による幅広い接続性
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷空間に響く音を色付けなく収音。楽器に適したハイレゾ対応全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ボーカルマイク(ダイナミック型)
SHURE¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷真っ先に選ばれるボーカルマイクロホン。フラットで伸びやかに広がる周波数特性により、音楽とスピーチの両方において、他に類を見ない明瞭かつ自然な音質を再現します。応答特性設定のグラフィック・ディスプレイによる、低音域ロールオフ、ミッドレンジ強調 (プレゼンス・ブースト) といったコントロールが可能。電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる放送干渉をシャットアウト。内蔵「エア・サスペンション式」衝撃アイソレータにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除。ボーカルやナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載。取り外し可能なA7WSウィンドスクリーンを標準装備。破裂音を抑え、近接収音時にも温かみのあるボーカルを再現。ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン位置の正確なコントロールが可能。均一な周波数を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制。頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現用途滑らかに広がる、フラットかつワイドな周波数特性を備えたSM7Bダイナミック型マイクロホン。あらゆるプロ・オーディオ・シーンでの、音楽やスピーチの収音に最適です。付属品1 スイッチカバープレート (Part No: RPM602) / 1 近接用ウインドスクリーン(Part No: A7WS)仕様切替式ローカット幅(mm)117高さ(mm)198.7質量(g)851.6形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)96周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き>
SHURE¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 。ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンドその他デスクトップスタンド付き幅(mm)169.5色ブラック高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid