25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルオーディオインターフェース SHURE

    デジタルオーディオインターフェース

    SHURE
    24,980税込27,478
    1式
    12日以内出荷
    MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。
    付属品MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1
  • オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ TEAC

    オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ

    TEAC
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
    付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下質量(kg)2.8消費電力(W)12電源専用ACアダプター対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)動作温度(℃)5~35アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
  • ハンドヘルド型送信機 SHURE

    ハンドヘルド型送信機

    SHURE
    29,980税込32,978
    1式
    12日以内出荷
    BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)。マイクロホンカプセル一体型デザインのPG58の信頼性あるShureマイクロホン。-10 dB ゲインアッテネーション。軽量、堅牢な構造。色分け識別キャップ(別途お買い求めいただけます)。 BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)
  • ハンドヘルド型ワイヤレスシステム SHURE

    ハンドヘルド型ワイヤレスシステム

    SHURE
    66,980税込73,678
    1式
    12日以内出荷
  • デュアルチャンネルハンドヘルド型ワイヤレスシステム(2本) SHURE

    デュアルチャンネルハンドヘルド型ワイヤレスシステム(2本)

    SHURE
    149,800税込164,780
    1式
    欠品中
    Shure BLX288/B58ワイヤレスデュアルボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにボーカリスト(2名)向けにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX88テーブルトップ型デュアルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機2基(レジェンド級)、マイクロホンクリップ2個、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品WA371 マイクホルダー、 PS24J ACアダプター
  • ボディパック型受信機 SHURE

    ボディパック型受信機

    SHURE
    63,980税込70,378
    1式
    12日以内出荷
    質量(g)50寸法(cm)10× 9.6×3.6
  • デュアル・ダイバーシティー受信機(1本) SHURE

    デュアル・ダイバーシティー受信機(1本)

    SHURE
    61,980税込68,178
    1式
    12日以内出荷
    BLX88 ワイヤレス受信機は耐久性に優れたデュアルチャンネル受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が、最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。周波数帯域毎に最大 12 の互換性のあるシステムに対応します。
  • シングルチャンネルボディパック型システム SHURE

    シングルチャンネルボディパック型システム

    SHURE
    66,980税込73,678
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX14/PGA31ワイヤレスヘッドセットシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PGA31ヘッドセットマイクロホン、BLX1ボディパック型送信機、クロージングクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品PS24 Power Supply、windscreen、clothing clip
  • ハンドヘルド型送信機 SHURE

    ハンドヘルド型送信機

    SHURE
    41,980税込46,178
    1式
    12日以内出荷
    付属品WA371 マイクホルダー
  • シングル・ダイバーシティー受信機(1本) SHURE

    シングル・ダイバーシティー受信機(1本)

    SHURE
    31,980税込35,178
    1式
    12日以内出荷
    BLX4シングルチャンネルワイヤレス受信機は、耐久性に優れた受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。
    付属品PS24J ACアダプター
  • ワイヤレスマイク ハンドヘルド型送信機〈1本〉 SHURE

    ワイヤレスマイク ハンドヘルド型送信機〈1本〉

    SHURE
    52,980税込58,278
    1式
    12日以内出荷
    リードボーカル用に最適化され、精密なエンジニアリングが施された Beta 58A ボーカルマイクロホンなど、何十年にも渡ってミュージシャンが信頼を寄せるShure マイクロホンに対応します。
  • ワイヤレスギターシステム SHURE

    ワイヤレスギターシステム

    SHURE
    59,980税込65,978
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX14ワイヤレスギターシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、BLX1ボディパック型送信機(WA302楽器用ケーブル付き)、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
    付属品WA302 ギターケーブル、PS24J ACアダプター
  • ラベリアワイヤレスシステム SHURE

    ラベリアワイヤレスシステム

    SHURE
    68,980税込75,878
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX14/CVLワイヤレスプレゼンターシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、CVLラベリアマイクロホン、BLX1ボディパック型送信機、ラベリアクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
  • ハンドヘルド型ワイヤレスシステム SHURE

    ハンドヘルド型ワイヤレスシステム

    SHURE
    57,980税込63,778
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX24/PG58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PG58ハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。パワフルなサウンド:確かなパフォーマンス。有線で接続しなくても魅力的なステージをお約束します。すべての帯域とボーカルのニーズに対応するプロフェッショナルなShureサウンドをお届けします。信頼性の高い信号:信号が届く範囲を拡張。最大300フィート(100m)の範囲で安定したパフォーマンスを行うことができます。簡単なセットアップ:思いどおりのステージ。BLXはワンタッチでスキャンおよび選択することで、驚くほど速く設定ができ、使用することができます。連続使用時間:14時間。BLXの送信機は2本の単三形アルカリ乾電池で14時間稼働できるため、長時間のステージにも対応できます。システムの拡張:最大6チャンネル使用可能*。様々なイベントに対応できるチャンネル数です。多彩な機能:様々なオプションを搭載。BLXシステムには、様々なタイプのShureマイクが用意されているため、ニーズにあったものを見つけることができます。
    付属品WA371 Swivel Adapter、PS24E Power Supply
  • デュアルチャンネルラベリアワイヤレスシステム SHURE

    デュアルチャンネルラベリアワイヤレスシステム

    SHURE
    139,800税込153,780
    1式
    12日以内出荷
    Shure BLX188/CVLワイヤレスデュアルプレゼンターシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにプレゼンター(2名)向けの優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX88テーブルトップ型デュアルチャンネル受信機、CVLラベリアマイクロホン(BLX1ボディパック型送信機)2本、ラベリアクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
  • GLX-D16+ ギターペダル・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D16+ ギターペダル・ワイヤレスシステム

    SHURE
    94,980税込104,478
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-D+ギターペダル・ワイヤレスシステムには、WA305プレミアムギターケーブル、GLX-D1+ デジタルワイヤレスボディパック型送信機、GLX-D6+デジタルワイヤレス・ギターペダル型受信機が装備されています。音色を損なわず、機材を複雑にせずに、ワイヤレス接続できます。
  • GLX-D14R+/BETA98 ハーフラック型受信機付 楽器用ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14R+/BETA98 ハーフラック型受信機付 楽器用ワイヤレスシステム

    SHURE
    149,800税込164,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-Dワイヤレスラックシステムには、金管楽器、木管楽器、パーカッション向けに精緻に作られたBETA(R)98H/CフレキシブルグースネックマイクロホンとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D14R+ 楽器用ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14R+ 楽器用ワイヤレスシステム

    SHURE
    119,800税込131,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-DワイヤレスラックシステムにはWA302ギターケーブルとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D14/SM35+ ヘッドセット・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14/SM35+ ヘッドセット・ワイヤレスシステム

    SHURE
    119,800税込131,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-Dワイヤレスヘッドセットシステムには、高品質のヘッドウォーンボーカルパフォーマンス用の耐久性の高いSM35ヘッドセットマイクロホンと、GLX-D4+テーブルトップ型受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D14+/WL93 ハーフラック型受信機付 ラベリア・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14+/WL93 ハーフラック型受信機付 ラベリア・ワイヤレスシステム

    SHURE
    139,800税込153,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-Dワイヤレスラックシステムには、スピーチ向けのミニチュアウェアラブルWL93ラべリアマイクロホンとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D14+/MX153 イヤセット・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14+/MX153 イヤセット・ワイヤレスシステム

    SHURE
    159,800税込175,780
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-DGLX-D+デジタルワイヤレスヘッドセットシステムには、高品質のボーカルパフォーマンス用のプレミアムなMX153イヤセットマイクロホンとGLX-D4+テーブルトップ型受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • GLX-D14+ 楽器用ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14+ 楽器用ワイヤレスシステム

    SHURE
    94,980税込104,478
    1式
    12日以内出荷
    GLX-D14+楽器用ワイヤレスシステム。GLX-D14+楽器用ワイヤレスシステムは、2.4 GHz周波数帯に対応。複雑な操作を必要とせず、途切れることのない優れたオーディオを提供します。WA302楽器用ケーブル(ケーブル長75cm、TA4F - 6.3mm接続)、GLX-D1+ボディパック型送信機、GLX-D4+テーブルトップ型受信機で構成されています。
  • GLX-D14 /WL93+ ラベリア・ワイヤレスシステム SHURE

    GLX-D14 /WL93+ ラベリア・ワイヤレスシステム

    SHURE
    99,980税込109,978
    1式
    12日以内出荷
    新しいGLX-Dワイヤレスプレゼンターシステムには、スピーチ向けのミニチュアウェアラブルWL93ラべリアマイクロホンとGLX-D4+卓上受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
  • プリアンプリファイア APERTO

    プリアンプリファイア

    APERTO
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    高音質を追求し、無駄のない安定した回路構成で。歪を少なくするために 歪率0.00004%のOPアンプを採用。ゆったりとした、寛ぎの時間を提供します。こだわり抜いた設計思想|1。プリント基板は大型の一枚で構成して抵抗は金属皮膜1%品のリードタイプを採用して。耐熱放散、セパレーション特性を向上させる設計をしています。オーディオ用電解コンデンサー、フィルムコンデンサーを多く使用し、。特性に有利な部品の選択をしています。こだわり抜いた設計思想|2。基板の設計については、入力端子を含むヘッドアンプ、入力信号の切り替え、各調整ボリューム、出力端子までワンボード上に展開しています。回路のオフセットラインは左右を分離し構成して、ノイズレベル、セパレーション特性にすぐれた設計をしています。また、グランドラインも入出力および左右に意識した分離設計をしています。こだわり抜いた設計思想|3。回路構成としては、イコライザーヘッドアンプ、トーンコントロールアンプ、出力調整回路、電源回路等で成り立たせています。プリアンプとして電源投入時の安定点を得るために、スタンバイ回路を設け10秒間を出力信号の発生阻止をしています。こだわり抜いた設計思想|4。OPアンプの特性は電源領域を幅広く活用でき、オフセットポイントの安定度を十分に得ることができます。入力インピーダンス高く保つことができ、出力インピーダンスを低く得ることができます。回路構成を安定良く作り上げることができます。また、OPアンプの持つ特性を回路へ反映し良い結果を得られます。こだわり抜いた設計思想|5。特にイコライザーヘッドアンプの様に高利得が必要な回路には最適で、歪の少ない特性を得られます。周波数特性もノイズ特性もディスクリートの様に能動素子を多用することを考えれば、ずっと有利です。左右のセパエーション特性においても、回路の分離設計がしやすいことからおのずと良い特性を得ることができます。
    仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)4スイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:0.3mVrms、PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:100Ω、PHONO-MM:47KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO(MC/MM)、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2出力レベルOUT1.2:1Vrms
  • プリアンプリファイア APERTO

    プリアンプリファイア

    APERTO
    629,800税込692,780
    1個
    6日以内出荷
    無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1。アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2。カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3。MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。
    仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2出力レベルOUT1.2:1Vrms
オーディオ/MIDIインターフェース