絞り込み
ブランド
- SHURE
- APERTO(2)
- TEAC(1)

デジタルオーディオインターフェース
SHURE¥24,980税込¥27,4781式12日以内出荷MVX2Uはコンパクトでモバイルに適したシングルチャンネルXLR-USBインターフェースです。あらゆるXLRマイクロホンを使用して、デスクトップおよびモバイルデバイスでの録音やストリーミングが可能です。USB-C駆動によるオンボードデジタルオーディオ処理により、デバイスや周囲のサウンド環境にかかわらず安定した収録を実現します。XLR出力のダイナミックマイクロホンとコンデンサーマイクロホンに対応し、最大60dBのゲインと48Vのファンタム電源を供給します。MFi認証(iPhoneおよびiPad)を取得しています。一部のMac、Windows PC、Androidデバイスとも互換性があります。付属品MVX2U Gen 2 デジタルオーディオンターフェース x 1、USB-C - USB-Cケーブル (1m) x 1
ハンドヘルド型送信機
SHURE¥29,980税込¥32,9781式12日以内出荷BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)。マイクロホンカプセル一体型デザインのPG58の信頼性あるShureマイクロホン。-10 dB ゲインアッテネーション。軽量、堅牢な構造。色分け識別キャップ(別途お買い求めいただけます)。 BLX2 ハンドヘルド型送信機(PG58 ダイナミック型カーディオイド・マイクロホンカプセル搭載)
デュアルチャンネルハンドヘルド型ワイヤレスシステム(2本)
SHURE¥149,800税込¥164,7801式欠品中Shure BLX288/B58ワイヤレスデュアルボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにボーカリスト(2名)向けにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX88テーブルトップ型デュアルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機2基(レジェンド級)、マイクロホンクリップ2個、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。付属品WA371 マイクホルダー、 PS24J ACアダプター
デュアル・ダイバーシティー受信機(1本)
SHURE¥61,980税込¥68,1781式12日以内出荷BLX88 ワイヤレス受信機は耐久性に優れたデュアルチャンネル受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が、最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。周波数帯域毎に最大 12 の互換性のあるシステムに対応します。
シングルチャンネルボディパック型システム
SHURE¥66,980税込¥73,6781式12日以内出荷Shure BLX14/PGA31ワイヤレスヘッドセットシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PGA31ヘッドセットマイクロホン、BLX1ボディパック型送信機、クロージングクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。付属品PS24 Power Supply、windscreen、clothing clip
シングル・ダイバーシティー受信機(1本)
SHURE¥31,980税込¥35,1781式12日以内出荷BLX4シングルチャンネルワイヤレス受信機は、耐久性に優れた受信機です。簡単なセットアップでわかり易いコントロール機能、マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ機能が搭載されています。ワンタッチで操作できるQuickScan 周波数選択機能が最良の周波数を素早く検出するので、簡単にセットアップできます。付属品PS24J ACアダプター
ワイヤレスマイク ハンドヘルド型送信機〈1本〉
SHURE¥52,980税込¥58,2781式12日以内出荷リードボーカル用に最適化され、精密なエンジニアリングが施された Beta 58A ボーカルマイクロホンなど、何十年にも渡ってミュージシャンが信頼を寄せるShure マイクロホンに対応します。
ワイヤレスギターシステム
SHURE¥59,980税込¥65,9781式12日以内出荷Shure BLX14ワイヤレスギターシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、BLX1ボディパック型送信機(WA302楽器用ケーブル付き)、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。付属品WA302 ギターケーブル、PS24J ACアダプター
ラベリアワイヤレスシステム
SHURE¥68,980税込¥75,8781式12日以内出荷Shure BLX14/CVLワイヤレスプレゼンターシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐに優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、CVLラベリアマイクロホン、BLX1ボディパック型送信機、ラベリアクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
ハンドヘルド型ワイヤレスシステム
SHURE¥57,980税込¥63,7781式12日以内出荷Shure BLX24/PG58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PG58ハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。パワフルなサウンド:確かなパフォーマンス。有線で接続しなくても魅力的なステージをお約束します。すべての帯域とボーカルのニーズに対応するプロフェッショナルなShureサウンドをお届けします。信頼性の高い信号:信号が届く範囲を拡張。最大300フィート(100m)の範囲で安定したパフォーマンスを行うことができます。簡単なセットアップ:思いどおりのステージ。BLXはワンタッチでスキャンおよび選択することで、驚くほど速く設定ができ、使用することができます。連続使用時間:14時間。BLXの送信機は2本の単三形アルカリ乾電池で14時間稼働できるため、長時間のステージにも対応できます。システムの拡張:最大6チャンネル使用可能*。様々なイベントに対応できるチャンネル数です。多彩な機能:様々なオプションを搭載。BLXシステムには、様々なタイプのShureマイクが用意されているため、ニーズにあったものを見つけることができます。付属品WA371 Swivel Adapter、PS24E Power Supply
デュアルチャンネルラベリアワイヤレスシステム
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷Shure BLX188/CVLワイヤレスデュアルプレゼンターシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにプレゼンター(2名)向けの優れたオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX88テーブルトップ型デュアルチャンネル受信機、CVLラベリアマイクロホン(BLX1ボディパック型送信機)2本、ラベリアクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ウィンドスクリーン、ユーザーガイドが含まれています。
GLX-D16+ ギターペダル・ワイヤレスシステム
SHURE¥94,980税込¥104,4781式12日以内出荷新しいGLX-D+ギターペダル・ワイヤレスシステムには、WA305プレミアムギターケーブル、GLX-D1+ デジタルワイヤレスボディパック型送信機、GLX-D6+デジタルワイヤレス・ギターペダル型受信機が装備されています。音色を損なわず、機材を複雑にせずに、ワイヤレス接続できます。
GLX-D14R+/BETA98 ハーフラック型受信機付 楽器用ワイヤレスシステム
SHURE¥149,800税込¥164,7801式12日以内出荷新しいGLX-Dワイヤレスラックシステムには、金管楽器、木管楽器、パーカッション向けに精緻に作られたBETA(R)98H/CフレキシブルグースネックマイクロホンとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D14R+ 楽器用ワイヤレスシステム
SHURE¥119,800税込¥131,7801式12日以内出荷新しいGLX-DワイヤレスラックシステムにはWA302ギターケーブルとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D14/SM35+ ヘッドセット・ワイヤレスシステム
SHURE¥119,800税込¥131,7801式12日以内出荷新しいGLX-Dワイヤレスヘッドセットシステムには、高品質のヘッドウォーンボーカルパフォーマンス用の耐久性の高いSM35ヘッドセットマイクロホンと、GLX-D4+テーブルトップ型受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D14+/WL93 ハーフラック型受信機付 ラベリア・ワイヤレスシステム
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷新しいGLX-Dワイヤレスラックシステムには、スピーチ向けのミニチュアウェアラブルWL93ラべリアマイクロホンとGLX-D4R+ハーフラック受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D14+/MX153 イヤセット・ワイヤレスシステム
SHURE¥159,800税込¥175,7801式12日以内出荷新しいGLX-DGLX-D+デジタルワイヤレスヘッドセットシステムには、高品質のボーカルパフォーマンス用のプレミアムなMX153イヤセットマイクロホンとGLX-D4+テーブルトップ型受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D14+ 楽器用ワイヤレスシステム
SHURE¥94,980税込¥104,4781式12日以内出荷GLX-D14+楽器用ワイヤレスシステム。GLX-D14+楽器用ワイヤレスシステムは、2.4 GHz周波数帯に対応。複雑な操作を必要とせず、途切れることのない優れたオーディオを提供します。WA302楽器用ケーブル(ケーブル長75cm、TA4F - 6.3mm接続)、GLX-D1+ボディパック型送信機、GLX-D4+テーブルトップ型受信機で構成されています。
GLX-D14 /WL93+ ラベリア・ワイヤレスシステム
SHURE¥99,980税込¥109,9781式12日以内出荷新しいGLX-Dワイヤレスプレゼンターシステムには、スピーチ向けのミニチュアウェアラブルWL93ラべリアマイクロホンとGLX-D4+卓上受信機が装備されています。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。