絞り込み
ブランド
- audio-technica
- TEAC(21)
- TOA(7)
- ATEN(7)
- エレコム(3)
- SHURE(2)
- BOSE(ボーズ)(2)
- BLACKMAGICDESIGN(2)
- TASCAM(タスカム)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- NAGAOKA(1)
- アバーメディア(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アイネックス(1)
- マルツエレック(1)
- RAZER(1)

ポータブルマルチミキサー
audio-technica¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2質量(g)約360(本体のみ)電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4定格出力-10dBV周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1許容入力+13dBV(TRIM=MIN)定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
4chマトリクスミキサー AT-MX44
audio-technica取扱い終了入・出力ともにレベル切換用アッテネーター(MIC/LINE)を装備し、 各種機器をフレキシブルに接続できる4in/4outの多機能型ミキサー。 入力感度とミキシングレベルの調整は別個に行なえ、きめ細かく入念な調整が可能です。 4系統の入力チャンネルごとに出力チャンネルとローカットの設定ができます。 ミュートコントロール端子にコントローラーを接続すれば、入力信号をチャンネルごとにミュートすることができます。付属品AC電源コード、ラックマウント金具規格PSE適合消費電力(W)13電源100V AC50/60Hz、ファントム:48V DC本体質量(kg)3周波数特性20~20000Hz(-3dB)出力インピーダンス(Ω)MIC:約160、LINE:約200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×430×225(突起部除く)入力インピーダンスMIC:約6kΩ、LINE:約50kΩパッドMIC/LINE入力パッド:30dB、MIC/LINE出力パッド:50dBノイズレベル-125dpu(入力150Ω終端、JIS-A、最大利得時)出力レベル最大:+22dBm、基準:+4dBm入力レベル【1kHz、T.H.D1%時】MIC:-40dBu(入力ATT MIC、TRIM MAX)、LINE:+28dBu(入力ATT LINE、TRIM MIN)、【基準】-66dBu動作温度範囲(℃)0~40ゲイン最大70dB(1kHz,600Ω負荷)可変範囲TRIM:+22dB~+56dB商品タイプその他音響/AV機器