絞り込み
口金
- GU5.3
- E11(33)
- E12(1)
- E17(3)
- E26(5)
- E39(17)
- EZ10(3)
- G4(1)
- GX53-1a(6)
- GZ4(1)
光色
電球色(2)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
電球形状

ハロゲン球(2)
電圧(V)
- 12(2)
- 112(1)
12・112
ブランド
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
「口金」から絞り込む
E11(33)
E12(1)
E17(3)
E26(5)
E39(17)
EZ10(3)
G4(1)
GU5.3
GX53-1a(6)
GZ4(1)

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命