絞り込み
口金
  • E12(1)
  • E17(16)
  • E26(24)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色クリア(5)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼光色(12)
  • 光色昼白色(9)
  • 光色電球色(22)
明るさ(Lm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(9)
  • 400~500未満(11)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(7)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1500未満(8)
  • 1500~2000未満(1)
  • その他(2)
電球形状
電球形状
ボール球(11)
電球形状
ミニボール球(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(17)
消費電力(W)
  • 5未満(27)
  • 5~10未満(14)
  • 10~20未満(8)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・40~50未満・60~70未満
電圧(V)
  • 100
  • 90~260(1)
ブランド
  • オンリーワン(OnlyOne)(18)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(4)
  • 東芝(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東京メタル(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
オンリーワン(OnlyOne)・オーム電機・ELPA・東芝・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Verbatim(バーベイタム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(16)
E26(24)
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球 アイリスオーヤマ

    LED電球 ボール電球

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
  • LED電球G50形 ELPA

    LED電球G50形

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球ボール型 広配光60W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光60W相当

    東芝
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4エコロジー商品省エネ
  • LED電球S形 E17 ELPA

    LED電球S形 E17

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥1,422~税込¥1,564~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,138~税込¥1,252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球 ボール形G95 ELPA

    LED電球 ボール形G95

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,139~税込¥1,253~
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)95電球形状ボール形寿命40000時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球 サイフォン Ball35 オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,999税込¥4,399
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60色ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
  • LED電球 サイフォン Ball35 Frost オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 Frost

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball70 Frost オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball70 Frost

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットホワイト+フロスト(グロスレス)) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットホワイト+フロスト(グロスレス))

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットホワイト+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス仕上フロスト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball125 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball125 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ125×175質量(g)105定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)650 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball35 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300(35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) 東芝

    LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    外径70mmのボール型LEDランプ。 配光角約180度の広配光タイプ。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 密閉器具対応。
    全長(mm)100質量(g)56口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)3.7全光束(Lm)410定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.8電球形状ボール球入力電流(A)0.07配光角度(°)180明るさ(Lm)410入力電力(W)3.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    明るさ広がる広配光 約220度
    周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 サイフォン Ball70(ボール70) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball70(ボール70)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス)) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス))

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットブラック+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball50 オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,999税込¥4,399
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。色ガラス:クリア質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)300 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)120入力電流(A)0.03演色指数(Ra)88
  • LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000ガラス部フロスト色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08光色電球色演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 White オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 White

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
    用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。
    寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト(グロス)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50 Tミラー コッパー)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色クリア(銅色)演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 (ボール50)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
    用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
    用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ95×140質量(g)60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
  • LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド)

    オンリーワン(OnlyOne)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    寸法(mm)Φ50×75色【ガラス】クリア(金)質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • LEDボール型電球 東京メタル

    LEDボール型電球

    東京メタル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    10日以内出荷
    お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
    その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応材質クリアガラス寸法(mm)Φ125×H175質量(g)105消費電力(W)4.2定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)300定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)照射角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • LEDボール型ランプ 東京メタル

    LEDボール型ランプ

    東京メタル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    クリアフィラメントで、電球色の光がキラキラと下方まで照射できます。 40W相当、外径80mmのランプ。
    質量(g)42平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール寸法(Φ×mm)80×120LED寿命(時間)20000照射角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • LEDボール球 広配光タイプ E26 Verbatim(バーベイタム)

    LEDボール球 広配光タイプ E26

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    材質(ヒートシンク)アルミニウム色(ヒートシンク)White口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDボール球
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
ボール球タイプLED電球