絞り込み
光色
その他(1)
イエロー(2)
グリーン(6)
ピンク(5)
ブルー(7)
ホワイト(1)
レッド(7)
昼白色(3)
電球色(5)
口金
- E26
- E11(1)
- E12(2)
- E17(8)
明るさ(Lm)
- 50未満(4)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- その他(1)
電圧(V)
- 100(15)
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(8)
5未満・5~10未満
電球形状

ミニボール球(1)
ミニボール球
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
- ELPA(3)
- 東京メタル(3)
- 光商事(3)
- ダルトン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・ELPA・東京メタル・光商事・ダルトン・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「光色」から絞り込む

イエロー(2)

グリーン(6)

その他(1)

ピンク(5)

ブルー(7)

ホワイト(1)

レッド(7)

昼白色(3)

電球色(5)

LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)
ELPA(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ外径(Φ)×全長(mm)40×62定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なしエコロジー商品省エネ
LED電球G40形E26
ELPA¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)40×61使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED WINE GLASS BULB(LEDワイングラスバルブ)
ダルトン¥11,000税込¥12,1001個13日以内出荷遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)120×370定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
フィラメントLED「Asabiyori」2700K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
LED電球G50形E26
ELPA¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×70使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
LED BEER GLASS BULB(LEDビアグラスバルブ)
ダルトン¥11,000税込¥12,1001個13日以内出荷遊び心と上品さを併せ持つ光源。飲み口が光るワイングラス型のLED電球。明かりを灯すとグラス全体のシルエットが幻想的に浮かび上がります。バーカウンターやダイニングに並べて吊るしても明るくなりすぎず、個性的ながらも落ち着いた雰囲気を演出。遊び心と上品さを併せ持ち、空間に居合わせる人の心を掴みます。バルブ(電球)単体販売です。ソケット(受け口)は別途お買い求めください。【ALUMINUM SOCKET CORD(Model:DSZ-0504)】が適合します。用途バーカウンターやダイニングなどに材質耐熱ガラスタイプBEER GLASS口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)115×330定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源電圧(V)100色温度(K)2200エコロジー商品省エネ
フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なしエコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ![花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71701126-260129-02.jpg)
花火フィラメントLED「HANABI]
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
カラーLED電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個欠品中スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E26
光商事¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
レインボーLEDランプ
東京メタル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106色フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当
東京メタル¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応寸法(mm)外形60×高さ106質量(g)350消費電力(W)4口金E26配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
















![花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71701126-260129-02.jpg)