絞り込み
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(12)
- 1500~2000未満(5)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(8)
- オーム電機(7)
- 岩崎電気(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- ELPA(4)
- 友屋(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東京メタル(3)
- 東芝ライテック(2)
- コイズミ照明(2)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 光商事(1)
- 東洋ライテック(1)
Panasonic(パナソニック)・オーム電機・岩崎電気・ハタヤリミテッド・ELPA・友屋・ODELIC(オーデリック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・東芝ライテック・コイズミ照明・TRUSCO・JAPPY・DAIKO(大光電機)・光商事・東洋ライテック
「口金」から絞り込む

LDR5Lランプ
JAPPY¥2,298税込¥2,5281台3日以内出荷LEDのため消費電力の削減に貢献用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
防災用充電式LED電球
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。トラスコ品番257-4566全長(mm)113電源(V)AC100消費電力(W)4スイッチ非常灯/OFF/通常使用口金E26定格寿命(時間)50000色温度(K)6500光源色昼白色相当外径(mm)69.5配光角度(°)120明るさ(Lm)150電球の種類相当電球(W形):25標準消費電力料金(円/h)0.11エコロジー商品省エネ
40WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランプ
コイズミ照明¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
LED間接照明/調光
DAIKO(大光電機)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
ビームランプ代替LEDランプ 100W相当
光商事¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠質量(g)275消費電力(W)13口金E26対応密閉器具対応電球形状ビーム球寸法(Φ×mm)120×130配光角度(°)35電球の種類LEDIP等級65調光の可否対応
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)1190定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)580最大光度(cd)2670定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W
オーム電機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26全長(mm)127質量(g)370定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)250定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120ビーム光束(Lm)120最大光度(cd)650定格電流(mA)130配光角度(°)35エコロジー商品省エネ
直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球
友屋¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球
友屋¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20
ビーム型LED電球 電球色
友屋¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30
ビーム型LED電球 昼光色
友屋¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1350電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)6500使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)30